FA現場のお役立ち情報
74,053件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS6シリーズ コガネイマルチマウントシリンダ 複動形 BDAS6シリーズコガネイ
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
シリンダー径(Φmm)6作動方式複動形
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL40-100Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL40-100Z)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-150Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-150Z)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CM Series(CM2L32) SMCCM Series(CM2L32)SMC
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
CM Series(CM2KB32) SMCCM Series(CM2KB32)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
CM Series(CM2E40) SMCCM Series(CM2E40)SMC
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
CM Series(CM2E20) SMCCM Series(CM2E20)SMC
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
CM Series(CM2BZ32) SMCCM Series(CM2BZ32)SMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から25日以内出荷
CM Series(CM2BZ20) SMCCM Series(CM2BZ20)SMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から32日以内出荷
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-155Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-155Z)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)155
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25AZ)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-30Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-30Z)SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15AZ)SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
CD Series(CDJ2B6) SMCCD Series(CDJ2B6)SMC
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
CD Series(CDG1TA63) SMCCD Series(CDG1TA63)SMC
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN25) SMCCG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN25)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA40) SMCCG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA40)SMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1BA25-1) SMCCD Series(CDG1BA25-1)SMC
6,798税込7,478
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-12~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-12~)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-40~)CKD(1件のレビュー)
7,493税込8,242
1本ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)40
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25~)CKD
4,998税込5,498
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)25
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~)CKD
10,588税込11,647
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
作動方式単動形・押出し形
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~)CKD
489税込538
1個
4日以内出荷から28日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~)CKD
738税込812
1個
当日出荷から22日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~)CKD
8,563税込9,419
1個
当日出荷から16日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)CKD
4,480税込4,928
1本ほか
3日以内出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
空気圧シリンダ 10Z-3SD25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD25NParkerTAIYO
8,798税込9,678
1個
当日出荷から24日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
標準形エアシリンダ(丸形) CM2C2 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2C2SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B40-150 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B40-150SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32-200 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32-200SMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から3日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-75 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-75SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-25 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-25SMC
4,898税込5,388
1個
当日出荷から19日以内出荷
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付
エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-45 SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-45SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-7 SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-7SMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-6SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB40~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB40~)SMC
769税込846
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-1~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-1~)SMC
6,198税込6,818
1個
当日出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25-1~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25-1~)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-5~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-5~)SMC(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら