絞り込み
ブランド
  • SMC(437)
  • CKD(4)
ストローク(mm)
  • 25(51)
  • 50(108)
  • 75(62)
  • 100(120)
  • 125(56)
  • 150(113)
  • 175(53)
  • 200(101)
  • 250(87)
  • 300(98)
  • 350(75)
  • 400(77)
  • 450(49)
  • 500(81)
  • 600(66)
  • 650(50)
  • 700(60)
  • 800(58)
  • 1000(70)
  • 1200(50)
シリンダー径(Φmm)
  • 180
  • 6(169)
  • 8(20)
  • 10(1,497)
  • 12(63)
  • 16(2,515)
  • 20(6,071)
  • 25(6,517)
  • 32(10,230)
  • 40(11,906)
  • 50(7,465)
  • 63(6,778)
  • 80(4,326)
  • 100(3,509)
  • 125(2,054)
  • 140(1,016)
  • 160(1,258)
  • 200(807)
  • 250(113)
  • 300(109)
作動方式
  • 複動(441)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
441件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1-~)SMC
4,498税込4,948
1セット(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-180※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-180※~)CKD
142,175税込156,393
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/4取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-180K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)180最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-180※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-180※~)CKD
142,175税込156,393
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/4取付方式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-180K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)180最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-180※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-180※~)CKD
142,175税込156,393
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/4取付方式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-180K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)180最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-180※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-180※~)CKD
142,175税込156,393
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/4取付方式基本形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-180K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)180最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形 SMCCS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形SMC
84,980税込93,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CS1/CDS1_XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/押出し調整形/引込み調整形 SMCCS1/CDS1_XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/押出し調整形/引込み調整形SMC
91,980税込101,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CS1/CDS1_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCS1/CDS1_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CS1/CDS1_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMCCS1/CDS1_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形SMC
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動ねじの種類(-) Rc
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプSMC
69,980税込76,978
1個
14日以内出荷から39日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WT180 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WT180SMC
96,980税込106,678
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼ストローク(mm)50形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WFN180 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WFN180SMC
98,980税込108,878
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WBN180 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WBN180SMC
109,800税込120,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WT180 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WT180SMC
129,800税込142,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼ストローク(mm)200形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WF180 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WF180SMC
88,980税込97,878
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼形式(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WFN180 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WFN180SMC
119,800税込131,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1T180 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1T180SMC
86,980税込95,678
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-95 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-95SMC
85,980税込94,578
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)95
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-90J SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-90JSMC
91,980税込101,178
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)90形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリンねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付追記号(F) ロッド先端ナット付 (ナックルジョイント用)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-800KN SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-800KNSMC
179,800税込197,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)800形式(N) 無給油タイプジャバラ(K) 耐熱タ-ポリンねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XC5) 耐熱シリンダ】110材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-800J SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-800JSMC
179,800税込197,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド材質(-XC6) 材質ステンレス鋼ストローク(mm)800形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリンねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-800 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-800SMC
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)800形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-765 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-765SMC
139,800税込153,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)765形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-750 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-750SMC
139,800税込153,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)750
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-724 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-724SMC
149,800税込164,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)724
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-700 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-700SMC
129,800税込142,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)700形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-70N SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-70NSMC
85,980税込94,578
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)70
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-680 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-680SMC
129,800税込142,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)680形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-670 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-670SMC
129,800税込142,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)670形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-640 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-640SMC
169,800税込186,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)640形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-600N SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-600NSMC
139,800税込153,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)600形式(N) 無給油タイプねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XC5) 耐熱シリンダ】110材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-600 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-600SMC
129,800税込142,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)600
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-60J SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-60JSMC
88,980税込97,878
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-505J SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-505JSMC
139,800税込153,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)505形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリンねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付追記号(A) ロッド先端ナット付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-500K SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-500KSMC
139,800税込153,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-500J SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-500JSMC
129,800税込142,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)500形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリンねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-500 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-500SMC
109,800税込120,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-50N SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-50NSMC
89,980税込98,978
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-50K SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-50KSMC
98,980税込108,878
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-50J SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-50JSMC
88,980税込97,878
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
...
標準形エアシリンダ