絞り込み
ストローク(mm)
- 400
- 15(1,242)
- 20(1,039)
- 25(4,586)
- 30(1,538)
- 40(1,156)
- 45(858)
- 50(5,083)
- 60(1,249)
- 75(4,492)
- 100(4,701)
- 125(4,026)
- 150(4,416)
- 175(1,069)
- 200(4,103)
- 250(3,492)
- 300(3,508)
- 350(1,174)
- 450(916)
- 500(981)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- SMC(1,030)
- ParkerTAIYO(189)
- CKD(36)
シリンダー径(Φmm)
- 10(28)
- 16(49)
- 20(217)
- 25(253)
- 32(324)
- 40(303)
- 50(93)
- 63(72)
- 80(34)
- 100(36)
- 125(14)
作動方式
- 複動(1,242)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「ストローク(mm)」から絞り込む
25(4,586)
30(1,538)
50(5,083)
75(4,492)
100(4,701)
125(4,026)
150(4,416)
200(4,103)
250(3,492)
300(3,508)
ストローク(mm)をもっと見る

CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
空気圧シリンダ 10Z-3SD25N
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から24日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD40N
ParkerTAIYO¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD32N
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~)
CKD¥9,663~税込¥10,629~1個3日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)
CKD¥8,975~税込¥9,873~1個3日以内出荷から19日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
空気圧シリンダ 10Z-3SD20N
ParkerTAIYO¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から59日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2
SMC(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から32日以内出荷コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA25)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から19日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から19日以内出荷コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)形式空気圧タイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差+1.40 mm
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形
ParkerTAIYO¥32,980税込¥36,2781本4日以内出荷から5日以内出荷シリンダ内径63作動方式複動形取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷シリンダ内径40作動方式複動形取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
...
『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸形
- 角形カバー