絞り込み
ストローク(mm)
- 5(1)
- 90(1)
- 100(1)
ブランド
- SMC(3)
シリンダー径(Φmm)
- 15
- 2(1)
- 4(9)
- 6(115)
- 8(4)
- 10(1,436)
- 12(5)
- 16(2,420)
- 20(5,379)
- 25(5,686)
- 32(7,525)
- 40(6,942)
- 50(2,252)
- 63(1,633)
- 75(18)
- 80(177)
- 100(172)
- 125(14)
- 230(1)
- 270(1)
- シリンダー径(Φmm)をもっと見る
作動方式
- 単動(押出)(2)
- 複動(1)
「ストローク(mm)」から絞り込む
5(1)
90(1)
100(1)

ピンシリンダー CJP2シリーズ
SMC(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ 機械本体に直接埋込んだりパネル取付もできるので、取付スペースは大幅にダウン。 機械装置が更に小形化されます。取付支持形式パネル取付形クッションなし使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式単動押出し保証耐圧力(MPa)1給油不要(無給油)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズSNJ-0~)
SMC¥27税込¥301個9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸形
- 角形カバー