丸形 :「金物」の検索結果
特価
本日7月29日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ストローク(mm)」から絞り込む
5(1)
コンパクトで、体積が小さく、軽量化を実現し、省スペースです。
複数のシリンダが1モジュールに統合できるので、多様な方法で取付することが可能です。
取付金具などの付属品が必要ありません。
複数規格のシリンダ径を選択することが可能です。
ストローク(mm)5
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
作動方式単動押出形
使用流体空気
シリンダー径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無無
ロッド先端ねじオネジ
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸形
- 角形カバー
丸形 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。