丸形 :「エアーマウント」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1,913件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
25(199)
30(94)
40(86)
50(175)
75(145)
100(141)
125(126)
150(135)
200(122)
250(86)
ストローク(mm)をもっと見る
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-130Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)130 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-100Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2 SMC CADデータあり
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-125Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-15RZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-150RZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-110RZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)110 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-125RZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-105Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)105 作動方式複動片ロッド
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA10-15SZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)15 作動方式(S) 単動押出し ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-20Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)20 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-150Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-15Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

CDJ2RA10-115Z-M9B-B CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-115Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)115 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
9,398 税込10,338
10日以内出荷

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-100RZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CDJ2RA10-135RZ-B CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-135RZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)135 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
4,298 税込4,728
10日以内出荷

丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
5,398 税込5,938
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

ダイレクトマウントシリンダCM2Rシリーズは、角形ロッドカバーにより直接取付ができるシリンダです。省スペースを実現。ブラケットなしの直接取付ですから、全長や取付ピッチが小さくてすみ、取付のためのスペースが大幅に縮小します。取付精度・強度の向上。インローを設けて取付精度の向上をはかり、また直接取付ですから強度も増大します。2種類の取付形式。前面取付形と底面取付形の2種類の取付形式があり、用途に合わせて選択できます。
仕様【デュアルストロークマーク】なし 取付支持形式底面取付形 形式空気圧タイプ クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 機能【許容運動エネルギー】0.78(有効クッション長さ11.0mm) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5MPa 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~+60(ただし凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.4mm RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダストローク(mm)420 オートスイッチ追記号2ヶ付 ロッド先端形状おねじ ロッド先端金具なし オーダーメイド仕様標準 オートスイッチ有無有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V
1個
15,980 税込17,578
24日以内出荷

取付支持形式底面取付形 形式空気圧タイプ クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~750 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)1.2 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~+70(ただし凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.4mm RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダストローク(mm)660 ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具なし オーダーメイド仕様標準 オートスイッチ有無なし
1個
18,980 税込20,878
24日以内出荷

作動方式複動 リード線(m)- オートスイッチ追記号-
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1109種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2Rシリーズ SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様クリーンシリーズ:(10) リリーフタイプ、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク 作動方式複動・片ロッド リード線(m)- ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ追記号-
1個
8,898 税込9,788
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド( SMC CADデータあり
1個
5,298 税込5,828
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN32) SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RN20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN63) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 形式(A) エアクッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 形式(A) エアクッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
8,398 税込9,238
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA63) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります