絞り込み
ストローク(mm)
- 32
- 25(2,482)
- 30(1,336)
- 40(1,147)
- 50(3,529)
- 75(2,708)
- 100(3,689)
- 125(2,242)
- 150(3,211)
- 175(1,788)
- 200(3,240)
- 250(2,829)
- 300(3,015)
- 350(2,424)
- 400(2,586)
- 450(2,044)
- 500(2,498)
- 550(1,143)
- 600(1,920)
- 700(1,396)
- 800(1,273)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- SMC(44)
- CKD(9)
シリンダー径(Φmm)
- 32(4)
- 40(10)
- 50(9)
- 63(11)
- 80(3)
- 100(6)
- 125(6)
- 140(4)
- 180(1)
作動方式
- その他(1)
- 複動(48)
「ストローク(mm)」から絞り込む
25(2,482)
50(3,529)
75(2,708)
100(3,689)
150(3,211)
200(3,240)
250(2,829)
300(3,015)
400(2,586)
500(2,498)
ストローク(mm)をもっと見る

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から32日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 エアクッション制御が容易取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(角形カバー)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MBK-Zシリーズ MBKL100
SMC¥33,980税込¥37,3781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD125
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBC100
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB32-32Z
SMC¥9,998税込¥10,9981個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)32クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-32Z
SMC¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)32クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-32Z
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)32クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-32KZ
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)32クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF32-32Z)
SMC¥10,980税込¥12,0781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)32クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD32-32Z)
SMC¥10,980税込¥12,0781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)32クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC100)
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MD Series(MDBB50-32AZ)
SMC¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストローク調整範囲(mm)(A) 0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)32クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-32Z)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)32クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-32)
SMC¥39,980税込¥43,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)32リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1TN140)
SMC¥49,980税込¥54,9781個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2GH80)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F63-32Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)32クッション(-) エアクッションジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) なし
『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸形
- 角形カバー