角形カバー :「m24 1.5」の検索結果
関連キーワード
「ストローク(mm)」から絞り込む
75(1)
仕様オートスイッチ用磁石内蔵
取付支持形式基本形
クッションエアクッション
ジャバラナイロンターポリン
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動
金具なし
使用流体空気
許容運動エネルギー(J)エアクッション有効時:7.8、無効時:0.91
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60
ストローク長さの許容差~250st:0~+1.0、251~1000st:0~+1.4、1001~1500st:0~+1.8、1501~1800st:0~+2.2
材質(チューブ)アルミチューブ
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)75
オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)
オートスイッチ追記号2ヶ付
オーダーメイド仕様標準
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸形
- 角形カバー
標準形エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。