169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
10(135)
16(219)
20(294)
25(275)
32(279)
40(303)
50
63(169)
80(77)
100(77)
シリンダー径(Φmm)をもっと見る
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 給油不要 ロッド先端ねじ金具なし
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
使用ピストン速度(mm/s)30~500 使用流体空気
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

コンパクトシリンダSSDシリーズ CKD CADデータあり
クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-~) CKD CADデータあり
1個
525 税込578
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2251種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKD CADデータあり
1個
1,400 税込1,540
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9010種類の商品があります)

SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (1547種類の商品があります)

セット内容ロッドメタルガスケット、ロッドパッキン、ピストンパッキン 種別部品
1個
1,321 税込1,453
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKD CADデータあり
1個
特価
2,210 税込2,431
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3516種類の商品があります)

1個
特価
14,900 税込16,390
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-D~) CKD CADデータあり
1個
1,288 税込1,417
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (934種類の商品があります)

スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形 CKD CADデータあり
シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
作動方式復動形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+1.0mm 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
9,680 税込10,648
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (948種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~) CKD CADデータあり
1個
特価
1,913 税込2,104
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-B~) CKD CADデータあり
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~) CKD CADデータあり
1個
963 税込1,059
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~) CKD CADデータあり
1個
1,475 税込1,623
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2367種類の商品があります)

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKD CADデータあり
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
寸法N(mm)2 作動方式復動形 形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
12,093 税込13,302
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5364種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~) CKD CADデータあり
1個
1,000 税込1,100
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8488種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~) CKD CADデータあり
1個
1,000 税込1,100
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1235種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-W~) CKD CADデータあり
1個
2,563 税込2,819
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

FCSシリーズ 偏平シリンダ CKD CADデータあり
1個
1,125 税込1,238
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ CKD CADデータあり
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
作動方式復動形 形式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
特価
12,880 税込14,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5365種類の商品があります)

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~ CKD CADデータあり
寸法N(mm)2 作動方式復動形 形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
13,147 税込14,462
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5364種類の商品があります)

1個
738 税込812
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T-25~100~) CKD CADデータあり
1個
688 税込757
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8095種類の商品があります)

1個
600 税込660
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,488 税込1,637
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5960種類の商品があります)

1個
888 税込977
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2983種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-50~) CKD CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動・片ロッド形
1個
11,888 税込13,077
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1343種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Y~) CKD CADデータあり
1個
1,300 税込1,430
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-50-~) CKD CADデータあり
1個
7,263 税込7,989
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1391種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-C~) CKD CADデータあり
1個
3,163 税込3,479
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)50 ストローク(mm)300 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式標準装備(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~500
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)50 ストローク(mm)200 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式標準装備(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~500
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)50 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式標準装備(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~500
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動片ロッド 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 使用流体空気 給油不要 ロッド先端ねじ金具なし
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (483種類の商品があります)

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~ CKD CADデータあり
作動方式復動形 形式一山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
13,147 税込14,462
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7152種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Q~) CKD CADデータあり
1個
2,438 税込2,682
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (562種類の商品があります)

FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-5~) CKD CADデータあり
1個
10,263 税込11,289
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)