コンパクトエアシリンダ :「○シール」の検索結果
関連キーワード
IMI Norgren RM /92025 / M / 10 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 10 mm、シリンダ径は 25 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標
仕様●ストローク:10mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92025/M●コード番号:220-4033
アズワン品番65-7963-04
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
IMI Norgren RM /92012/M/20 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 20 mm、シリンダ径は 12 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁
仕様●ストローク:20mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/2012/M●コード番号:220-4019
アズワン品番65-7963-09
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
IMI Norgren RM92000/M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダは、磁気ピストンと非クッションを備えています。円筒径は 50 mm、ストロークは 10 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =20mm 材質:陽極酸化処理アルミ合金 動作温度:-5 ℃ 及び 80 ℃
仕様●ストローク:10mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92000/M●コード番号:212-9325
アズワン品番65-7895-04
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
IMI Norgren RM92000/M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダは、磁気ピストンと非クッションを備えています。円筒径は 63 mm、ストロークは 25 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計です。ポートサイズ:G1/4 ピストンロッド =20mm 材質:陽極酸化処理アルミ合金 動作温度:-5 ℃ 及び 80 ℃
仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92000/M●コード番号:212-9329
アズワン品番65-7896-29
1個
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
。IMI Norgren RM92000/M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダは、磁気ピストンと非クッションを備えています。円筒径は 50 mm、ストロークは 30 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =20mm 材質:陽極酸化処理アルミ合金 動作温度:-5 ℃ 及び 80 ℃
仕様●ストローク:30mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92000/M●コード番号:212-9328
アズワン品番65-7899-08
1個
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
。IMI Norgren RM /92016/M/20 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 20 mm、シリンダ径は 16 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
仕様●ストローク:20mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92016/M●コード番号:220-4023
アズワン品番65-7954-25
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
。IMI Norgren RM /92040 / M / 40 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 40 mm、シリンダ径は 40 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
仕様●ストローク:40mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92040/M●コード番号:220-4047
アズワン品番65-7966-80
1個
¥72,980
税込¥80,278
欠品中
。IMI Norgren RM /92032 / M/40 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 40 mm、シリンダ径は 32 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
仕様●ストローク:40mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/9202/M●コード番号:220-4039
アズワン品番65-7964-75
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
IMI Norgren RM92000/M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダは、磁気ピストンと非クッションを備えています。直径 32 mm のシリンダと 30 mm のストロークを備えています。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =16mm 材質:陽極酸化処理アルミ合金 動作温度:-5 ℃ 及び 80 ℃
仕様●ストローク:30mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92000/M●コード番号:212-9324
アズワン品番65-7899-07
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
。IMI Norgren RM92000/M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダは、磁気ピストンと非クッションを備えています。円筒径は 50 mm、ストロークは 25 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =20mm 材質:陽極酸化処理アルミ合金 動作温度:-5 ℃ 及び 80 ℃
仕様●ストローク:25mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92000/M●コード番号:212-9326
アズワン品番65-7893-75
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
。IMI Norgren RM /92100 / M / 50 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 50 mm、シリンダ径は 100 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
仕様●ストローク:50mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92100/M●コード番号:220-4069
アズワン品番65-7951-60
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
。IMI Norgren RM /92040 / M / 30 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 30 mm、シリンダ径が 40 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
仕様●ストローク:30mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92040/M●コード番号:220-4045
アズワン品番65-7965-84
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
。IMI Norgren RM /92040 / M / 10 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 10 mm、シリンダ径が 40 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
仕様●ストローク:10mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92040/M●コード番号:220-4041
アズワン品番65-7966-42
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
。IMI Norgren RM /92063 / M / 100 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 100 mm、シリンダ径が 63 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
仕様●ストローク:100mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92063/M●コード番号:220-4055
アズワン品番65-7965-96
1個
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
。IMI Norgren RM /92020 / M/20 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 20 mm、シリンダ径が 20 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
仕様●ストローク:20mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92020/M●コード番号:220-4028
アズワン品番65-7966-15
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
『エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。