23,469件中 961~1,000件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
409 税込450
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B40-5~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A32-7~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式両端タップ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具両端タップ 給油不要(無給油) ポートねじの種類Rc
1個
15,980 税込17,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

・理論出力最大1.5倍。・既存CQ22シリーズと同一外形寸法。・多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現。・圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減。 シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能
取付支持方式通し穴・両端タップ共通(標準) タイプ高出力タイプ クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.38MB)
1個
8,998 税込9,898
12日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3400種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動式 使用流体空気 リード線長さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7968種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 使用流体空気 給油無給油 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ有無オートスイッチ無し
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

耐久性のあるピストンパッキンを採用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と簡単な取付作業
用途スリム複動シリンダ ストローク30 径(Φ)20
1本
5,198 税込5,718
15日以内出荷

・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
仕様オートスイッチ用磁石内蔵 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)750~2500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4800種類の商品があります)

・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
仕様オートスイッチ用磁石内蔵 クッションラバークッション スイッチオートスイッチなし 使用ピストン速度(mm/s)750~2500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.57MB) 取扱説明書取扱説明書(1.17MB)
1個
9,498 税込10,448
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
仕様オートスイッチ用磁石内蔵 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)750~2500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7200種類の商品があります)

・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)750~2500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.57MB) 取扱説明書取扱説明書(1.17MB)
1個
7,898 税込8,688
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
仕様オートスイッチ用磁石内蔵 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)750~2500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.57MB) 取扱説明書取扱説明書(1.17MB)
1個
11,980 税込13,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6000種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
9日以内出荷

ストローク(mm)30 シリーズクリーンシリーズ:バキュームタイプ 作動方式複動片ロッド チューブ内径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

仕様ストローク = 50mmボア = 32mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = SQN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

仕様ストローク = 10mmボア = 25mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = SQN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様ストローク = 200mmボア = 25mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = IAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様ストローク = 160mmボア = 25mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = IAC長さ = 160mmクッションタイプ = エア最高使用圧力 = 10バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様ストローク = 40mmボア = 20mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = IAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

仕様ストローク = 40mmボア = 16mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = IAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様許容運動エネルギー:0.18 付属品通し穴用取付ボルト同梱:取付ボルトなし ストローク(mm)20 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 ボディオプションラバークッション付 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.0mm RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ取付溝2面 ポートねじの種類Mねじ 取付支持金具通し穴(標準) オートスイッチ種類2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) オートスイッチ追記号2ヶ付 ロッド先端金具金具なし オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷

仕様通し穴用取付ボルト同梱なし ストローク(mm)20 形式空気圧タイプ クッションなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 ボディオプションロッド先端めねじ 作動方式複動片ロッド 許容運動エネルギー(J)0.055 チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.0mm RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ取付溝2面 ポートねじの種類Mねじ 取付支持金具通し穴(標準) オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V オートスイッチ追記号1ヶ付 ロッド先端金具金具なし オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
1個
7,698 税込8,468
16日以内出荷

Φ6, Φ10を追加。全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。オートスイッチの飛びだしがありません。軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)。取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けま。 す)
取付支持方式通し穴・ヘッド側タップ共通 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(17.54MB) 取扱説明書(8.32MB)
1個
2,798 税込3,078
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2040種類の商品があります)

ストローク(mm)50 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 ボディオプションロッド先端おねじ 作動方式複動片ロッド 取付ボルト取付ボルト同梱:なし 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)0.055 チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.0mm RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用磁石付 オートスイッチ取付溝2面 ポートねじの種類Mねじ 取付支持金具通し穴(標準) オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V/AC100V オートスイッチ追記号3ヶ付 ロッド先端金具金具なし オーダーメイド仕様標準
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 リード線(m)0.5 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.0mm RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc ロッド先端金具なし 使用磁石(内蔵式)オートスイッチ用磁石付 オーダーメイド仕様標準
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストローク(mm)225 形式空気圧タイプ クッションラバークッション付 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 ボディオプションロッド先端おねじ 作動方式複動片ロッド 取付ボルト通し穴用取付ボルト同梱なし 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)0.29 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.0 ※ダンパの変化量は含みません。 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc 取付支持金具両端タップ オートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V) オートスイッチ追記号2ヶ付 ロッド先端金具なし オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷

ストローク(mm)100 形式空気圧タイプ クッションなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 ボディオプションロッド先端めねじ 作動方式複動片ロッド 取付ボルト通し穴用取付ボルト同梱なし 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)0.77 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5M 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.0※ダンパの変化量は含みません。 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc 取付支持金具通し穴 オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:AC200V オートスイッチ追記号2ヶ付 ロッド先端金具金具なし
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

仕様オートスイッチ用磁石付 ストローク(mm)75 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 ボディオプションロッド先端めねじ 作動方式複動片ロッド 取付ボルト通し穴用取付ボルトなし 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.0mm ※ストローク長さの許容差には、ダンパの変化量は含みません。 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc 取付支持金具両端タップ オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V, AC100V オートスイッチ追記号3 ロッド先端金具なし
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

仕様オートスイッチ用磁石あり ストローク(mm)30 形式空気圧タイプ クッションなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 ボディオプションロッド先端めねじ 作動方式複動片ロッド 取付ボルトなし 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)0.15 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.0mm RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ個数1 オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc 取付支持金具通し穴 ロッド先端金具金具なし オーダーメイド仕様全長寸法をCQ1シリーズと同寸法 オートスイッチ有無あり
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷

Festo AEN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた単動アクチュエータを備えており、どのような位置でも移動できます。オスねじ付きの M3 空圧接続があります。ストローク径は 10 mm、内径は 6 mm で、ポジションセンサを使用して任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用
仕様●ストローク:10mm●ボア:6mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:AEN●コード番号:203-9926 アズワン品番65-7994-54
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 80 mm で、M12 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:80mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8903 アズワン品番65-7993-60
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:80mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8895 アズワン品番65-8012-55
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:50mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8966 アズワン品番65-7990-97
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 30 mm で、M16x1.5 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:30mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8883 アズワン品番65-7999-67
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:20mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8826 アズワン品番65-7993-04
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 15 mm で、M16x1.5 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:15mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8879 アズワン品番65-8013-25
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:10mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8852 アズワン品番65-7993-17
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

Festo ADN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた複動アクチュエータを備えていて、いずれの位置でも動かせます。オスねじ付きの M3 空圧接続があります。ストーブの直径は 5mm で、内径は 6mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用
仕様●ストローク:5mm●ボア:6mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:203-9913 アズワン品番65-8012-64
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

Festo ADN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた複動アクチュエータを備えていて、いずれの位置でも動かせます。オスねじ付きの M3 空圧接続があります。ストーブの直径は 10 mm、内径は 6 mm で、あらゆる位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用
仕様●ストローク:10mm●ボア:6mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:203-9909 アズワン品番65-7919-35
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷