「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
12(1,090)
16(1,590)
20(2,500)
25(2,715)
32(3,989)
40(3,546)
50(3,194)
63(2,670)
80(1,668)
100(1,294)
シリンダー径(Φmm)をもっと見る
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 25 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 -20 mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:20mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2244
アズワン品番65-8022-77
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 12 mm で、両端にフレキシブルなクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 -20 mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:20mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2269
アズワン品番65-8036-73
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 10 mm で、M12 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:10mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8878
アズワン品番65-7982-76
1個
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 63 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径: 15mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:15mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2302
アズワン品番65-8036-90
1個
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 50 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストークス直径: 80mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:80mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2277
アズワン品番65-8033-80
1個
¥71,980
税込¥79,178
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 12 mm で、両端にフレキシブルなクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 -25 mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:25mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2246
アズワン品番65-8022-32
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 25 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 - 60mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:60mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2287
アズワン品番65-8027-57
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 25 mm、M12 x 1.25 です。ピストンロッドのねじ山です。エンドポジションの衝撃エネルギーは 4.8 J です周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8876
アズワン品番65-8018-47
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 40 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 -20 mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:20mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2362
アズワン品番65-8036-93
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
Festo AEN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた単動アクチュエータを備えており、どのような位置でも移動できます。メスねじの付いた M3 の空圧接続があります。ストローク径は 5mm で、内径は 10mm です。ポジションセンサなしの任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用
仕様●ストローク:5mm●ボア:10mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:AEN●コード番号:203-9923
アズワン品番65-7990-53
1個
¥9,098
税込¥10,008
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 20 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 -20 mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:20mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2259
アズワン品番65-8036-47
1個
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 40 mm で、M12x1.25 はピストンロッドのねじ山です。エンドポジションの衝撃エネルギーは 4.8 J です周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:40mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8894
アズワン品番65-7992-69
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:60mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8874
アズワン品番65-8002-33
1個
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:80mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8802
アズワン品番65-7998-75
1個
¥73,980
税込¥81,378
欠品中
Festo AEN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた単動アクチュエータを備えており、どのような位置でも移動できます。オスねじ付きの M3 空圧接続があります。ストローク直径は 5mm で、内径は 6mm です。ポジションセンサを使用して任意の位置に組み立てることもできます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用
仕様●ストローク:5mm●ボア:6mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:AEN●コード番号:203-9930
アズワン品番65-8005-32
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:80mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8809
アズワン品番65-7979-33
1個
¥73,980
税込¥81,378
欠品中
形式空気圧タイプ
ボディオプションロッド先端めねじ
作動方式複動式
チューブ内径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ取付溝4面
ポートねじの種類Rc
取付支持金具通し穴(標準)
シリンダストローク(mm)20
オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100V
オートスイッチ追記号2ヶ付
オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
1個
¥19,980
税込¥21,978
19日以内出荷
仕様オートスイッチ付
取付支持形式通し穴
形式空気圧タイプ
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
ボディオプションヘッド側インロー付
作動方式複動
取付ボルト取付ボルトなし
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)50
スイッチ数オート:2個
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ取付溝4面
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)15
ロッド先端金具金具なし
1個
¥16,980
税込¥18,678
17日以内出荷
仕様銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵
タイプバキュームタイプ
使用圧力範囲(MPa)0.1ー1.0
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵あり
オートスイッチ取付溝4面
ポートねじの種類Rc
取付支持金具通し穴
シリンダストローク(mm)10
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
¥14,980
税込¥16,478
17日以内出荷
形式空気圧タイプ
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
ボディオプションロッド先端おねじ
作動方式複動
取付ボルト取付ボルトなし
チューブ内径(Φmm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ取付溝4面
ポートねじの種類Rc
取付支持金具両端タップ
シリンダストローク(mm)50
ロッド先端金具ロッド先端金具なし
オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
オートスイッチ有無オートスイッチあり
1個
¥24,980
税込¥27,478
17日以内出荷
形式空気圧タイプ
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
ボディオプションロッド先端おねじ
作動方式複動式
取付ボルト取付ボルトなし
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無内蔵式磁石有
オートスイッチ取付溝4面
ポートねじの種類Rc/Mねじ
取付支持金具両端タップ
シリンダストローク(mm)50
ロッド先端金具金具なし
オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
¥19,980
税込¥21,978
17日以内出荷
・新技術により耐久性4倍以上。 メンテナンス回数の削減。・既存製品(フリーマウントシリンダ CU Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動形
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.8MB)
オーダーメイド仕様寿命向上シリンダ
・新技術により耐久性4倍以上。 メンテナンス回数の削減。・既存製品(フリーマウントシリンダ CU Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.8MB)
タイプデュアルストロークマークなし、取付ボルトなし
形式空気圧タイプ
スイッチオートスイッチあり
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
ボディオプションラバークッション付
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
スイッチ数1ケ
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ取付溝4面
ポートねじの種類Rc
取付支持金具両端タップ
シリンダストローク(mm)100
ロッド先端金具金具なし
オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
1個
¥19,980
税込¥21,978
21日以内出荷
形式空気圧タイプ
クッションなしまたはラバークッション付
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
ボディオプションロッド先端めねじ
作動方式複動片ロッド
取付ボルト取付ボルトなし
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)40
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差+1.0 ※ストローク長さの許容差には、ダンパの変化量は含みません。
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ個数2ケ
ポートねじの種類Rc
取付支持金具通し穴(標準)
シリンダストローク(mm)25
ロッド先端金具金具なし
オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
オートスイッチ有無オートスイッチあり
1個
¥18,980
税込¥20,878
17日以内出荷
仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
形式空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
作動方式複動式
取付ボルト取付ボルトなし
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)25
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差+1.0mm ※ストローク長さの許容差には、ダンパの変化量は含みません。
RoHS指令(10物質対応)対応
取付支持金具通し穴(標準)
シリンダストローク(mm)15
ロッド先端金具金具なし
クッション/ロッド先端ねじラバークッション付/ロッド先端おねじ
オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
オートスイッチ有無オートスイッチあり
1個
¥15,980
税込¥17,578
17日以内出荷
形式空気圧タイプ
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
ボディオプションロッド先端おねじ
作動方式複動式
取付ボルト取付ボルトなし
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ個数2ケ
取付支持金具両端タップ
シリンダストローク(mm)30
ロッド先端金具金具なし
オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
オートスイッチ有無オートスイッチあり
1個
¥26,980
税込¥29,678
17日以内出荷
形式空気圧タイプ
最高使用圧力(MPa)1
ボディオプション標準(ロッド先端めねじ)
作動方式複動
取付ボルト取付ボルトなし
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ個数1ケ
ポートねじの種類Rc/Mねじ
取付支持金具二山クレビス形
シリンダストローク(mm)30
オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
形式空気圧タイプ
最高使用圧力(MPa)1
ボディオプションロッド先端おねじ
作動方式複動
取付ボルト取付ボルトなし
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ個数2ケ
オートスイッチ取付溝4面
ポートねじの種類Rc/Mねじ
取付支持金具フート金具
シリンダストローク(mm)10
ロッド先端金具ロ度先端金具なし
オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
オートスイッチ有無オートスイッチあり
1個
¥18,980
税込¥20,878
17日以内出荷
形式空気圧タイプ
使用圧力範囲(MPa)0.05~1
ボディオプションロッド先端おねじ
取付ボルト取付ボルトなし
チューブ内径(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ個数2個
取付支持金具両端タップ
シリンダストローク(mm)65
オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
仕様クリーンシリーズ:リリーフタイプ
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面
ポートねじの種類Rc/Mねじ
取付支持金具通し穴(標準)
シリンダストローク(mm)35
ロッド先端ねじ標準
オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V, AC100V
オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
¥19,980
税込¥21,978
17日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
取付支持形式空気圧タイプ
使用圧力範囲(MPa)0.05~1
取付ボルト取付ボルトなし
チューブ内径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無内蔵式磁石なし
ポートねじの種類NPT
シリンダストローク(mm)50
ロッド先端金具金具なし
オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
¥8,898
税込¥9,788
26日以内出荷
仕様デュアルストロークマークなし
形式空気圧タイプ
使用圧力(MPa)0.07~1
ボディオプションロッド先端おねじ
作動方式複動式
取付ボルト取付ボルトなし
チューブ内径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面
ポートねじの種類Rc/Mねじ
取付支持金具通し穴(標準)
シリンダストローク(mm)10
オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
オートスイッチ有無オートスイッチあり
1個
¥11,980
税込¥13,178
17日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ
仕様デュアルストロークマークなし
取付支持形式二山クレビス形
形式空気圧タイプ
使用圧力(MPa)0.05~1
ボディオプションロッド先端おねじ
作動方式複動式
取付ボルト取付ボルトなし
チューブ内径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無内蔵式磁石なし
オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面
ポートねじの種類Rc/Mねじ
シリンダストローク(mm)67
ロッド先端金具金具なし
オートスイッチ有無オートスイッチ無し
1個
¥13,980
税込¥15,378
17日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ
4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
オートスイッチの飛びだしがありません
軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
仕様デュアルストロークマークなし、シリンダストローク2なし
形式空気圧タイプ
使用圧力(MPa)0.05~1
ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ
作動方式複動
取付ボルト取付ボルトなし
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無内蔵式磁石タイプ
オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面
ポートねじの種類Rc/Mねじ
取付支持金具二山クレビス形
シリンダストローク(mm)25
オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
¥31,980
税込¥35,178
17日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動式、複動片ロッド
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70
給油不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログになります。(1.19MB)
オートスイッチ有無オートスイッチなし
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動式、複動片ロッド
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70
給油不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログになります。(1.19MB)
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ
4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
オートスイッチの飛びだしがありません
軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
取付支持形式通し穴
形式空気圧タイプ
取付ボルトなし
使用チューブ内径(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面
ポートねじの種類Rc/Mねじ
シリンダストローク(mm)30
オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, コネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線5m
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ
4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
オートスイッチの飛びだしがありません
軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
形式空気圧タイプ
取付ボルトなし
使用チューブ内径(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ個数1個
オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面
ポートねじの種類Rc/Mねじ
取付支持金具ロッド側フランジ形
シリンダストローク(mm)15
オートスイッチ種類有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、縦取出、リード線0.5m
ロッド先端金具金具なし
1個
¥12,900
税込¥14,190
4日以内出荷
『エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。