23,469件中 1,241~1,280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
ストローク(mm)30 形式空気圧タイプ 最高使用圧力(MPa)1 ボディオプション標準(ロッド先端めねじ) 作動方式複動 取付ボルト取付ボルトなし 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ個数1ケ ポートねじの種類Rc/Mねじ 取付支持金具二山クレビス形 オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ストローク(mm)10 形式空気圧タイプ 最高使用圧力(MPa)1 ボディオプションロッド先端おねじ 作動方式複動 取付ボルト取付ボルトなし 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ個数2ケ オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc/Mねじ 取付支持金具フート金具 ロッド先端金具ロ度先端金具なし オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様 オートスイッチ有無オートスイッチあり
1個
18,980 税込20,878
16日以内出荷

ストローク(mm)65 形式空気圧タイプ 使用圧力範囲(MPa)0.05~1 ボディオプションロッド先端おねじ 取付ボルト取付ボルトなし チューブ内径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ個数2個 取付支持金具両端タップ オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

仕様クリーンシリーズ:リリーフタイプ ストローク(mm)35 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面 ポートねじの種類Rc/Mねじ 取付支持金具通し穴(標準) ロッド先端ねじ標準 オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V, AC100V オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
ストローク(mm)50 取付支持形式空気圧タイプ 使用圧力範囲(MPa)0.05~1 取付ボルト取付ボルトなし チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無内蔵式磁石なし ポートねじの種類NPT ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
8,898 税込9,788
25日以内出荷

仕様デュアルストロークマークなし ストローク(mm)10 形式空気圧タイプ 使用圧力(MPa)0.07~1 ボディオプションロッド先端おねじ 作動方式複動式 取付ボルト取付ボルトなし チューブ内径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面 ポートねじの種類Rc/Mねじ 取付支持金具通し穴(標準) オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様 オートスイッチ有無オートスイッチあり
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ
仕様デュアルストロークマークなし ストローク(mm)67 取付支持形式二山クレビス形 形式空気圧タイプ 使用圧力(MPa)0.05~1 ボディオプションロッド先端おねじ 作動方式複動式 取付ボルト取付ボルトなし チューブ内径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無内蔵式磁石なし オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面 ポートねじの種類Rc/Mねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無オートスイッチ無し
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

Panasonic(パナソニック)USB充電ケーブル
充電ミニドライバー EZ1D11用 USB充電ケーブル
長さ(cm)50 USBTypeA to TypeB
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
仕様デュアルストロークマークなし、シリンダストローク2なし ストローク(mm)25 形式空気圧タイプ 使用圧力(MPa)0.05~1 ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ 作動方式複動 取付ボルト取付ボルトなし 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無内蔵式磁石タイプ オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面 ポートねじの種類Rc/Mねじ 取付支持金具二山クレビス形 オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様 オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
31,980 税込35,178
16日以内出荷

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動式、複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログになります。(1.19MB) オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (768種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70 給油無給油 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.41MB) オートスイッチ有無オートスイッチ無
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
ストローク(mm)30 取付支持形式通し穴 形式空気圧タイプ 取付ボルトなし 使用チューブ内径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面 ポートねじの種類Rc/Mねじ オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, コネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線5m
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
ストローク(mm)15 形式空気圧タイプ 取付ボルトなし 使用チューブ内径(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ個数1個 オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面 ポートねじの種類Rc/Mねじ 取付支持金具ロッド側フランジ形 オートスイッチ種類有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、縦取出、リード線0.5m ロッド先端金具金具なし
1個
12,900 税込14,190
3日以内出荷

全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
ストローク(mm)5 形式空気圧タイプ ボディオプションロッド先端おねじ 作動方式複動式 取付ボルトなし 使用チューブ内径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc/Mねじ 取付支持金具2山クレビス形 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
仕様デュアルストロークマークなし ストローク(mm)60 形式空気圧タイプ ボディオプション標準(ロッド先端めねじ) 使用チューブ内径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc/Mねじ 取付支持金具通し穴 オートスイッチ種類有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、縦取出、 オーダーメイド仕様中間ストローク専用ボディ使用
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (996種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
9,398 税込10,338
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

リード線(m)- オートスイッチ追記号- 作動方式複動・片ロッド
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)