絞り込み
シリンダー径(Φmm)
  • 20
  • 6(9)
  • 8(1)
  • 10(72)
  • 12(5)
  • 16(79)
  • 25(192)
  • 30(4)
  • 32(221)
  • 40(236)
  • 50(221)
  • 63(197)
  • 75(2)
  • 80(192)
  • 100(188)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 300(2)
ブランド
  • SMC(194)
ストローク(mm)
  • 10(29)
  • 15(28)
  • 20(40)
  • 25(80)
  • 30(44)
  • 35(24)
  • 40(35)
  • 45(16)
  • 50(80)
  • 60(18)
  • 75(67)
  • 80(20)
  • 100(67)
  • 110(12)
  • 125(54)
  • 150(61)
  • 200(56)
  • 250(36)
  • 300(40)
  • 350(22)
作動方式
  • 複動(189)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダー径(Φmm)から絞り込む
10(72)
16(79)
20
25(192)
32(221)
40(236)
50(221)
63(197)
80(192)
100(188)
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN2~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN2~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
ハイジェニックデザインシリンダ HYB/HDYB Series SMCハイジェニックデザインシリンダ HYB/HDYB SeriesSMC
12,980税込14,278
1台
20日以内出荷
洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) 食品機械用グリース(NSF-H1認証品)対応可能 外部シール材質:NBR、FKMの選択が可能
用途耐環境仕様シリンダ作動方式複動片ロッド使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5EN20SV SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5EN20SVSMC
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLC SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLCSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
作動方式(D)複動式形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-)Rc
ステンレスシリンダ CG5GN SMCステンレスシリンダ CG5GNSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5FN SMCステンレスシリンダ CG5FNSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から26日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BA~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BA~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN2~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN2~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMCステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 SeriesSMC
16,980税込18,678
1個
31日以内出荷
外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
材質【特殊スクレーパ/パッキン】FKMクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)リード線長さ(m)【オートスイッチ】3
ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMCステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 SeriesSMC
14,980税込16,478
1個
31日以内出荷
外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
材質【特殊スクレーパ/パッキン】NBRクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)リード線長さ(m)【オートスイッチ】3
ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMCステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 SeriesSMC
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
用途食品機械その他オートスイッチなし材質【特殊スクレーパ/パッキン】NBRクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)
ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMCステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 SeriesSMC
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
用途食品機械その他オートスイッチなし材質【特殊スクレーパ/パッキン】FKMクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)
ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMCステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 SeriesSMC
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
用途食品機械材質【特殊スクレーパ/パッキン】FKMクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)
ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMCステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 SeriesSMC
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
用途食品機械材質【特殊スクレーパ/パッキン】NBRクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)
ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series SMCステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 SeriesSMC
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較
クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース工業用汎用グリース(GR-S)リード線長さ(m)【オートスイッチ】3
ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ 複動/片ロッド CM5 Series SMCステンレスシリンダ/コンパクトタイプ 複動/片ロッド CM5 SeriesSMC
8,498税込9,348
1個
31日以内出荷
外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較
その他オートスイッチなしクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース工業用汎用グリース(GR-S)
ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series SMCステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 SeriesSMC
8,198税込9,018
1個
31日以内出荷
外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較
クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース工業用汎用グリース(GR-S)
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ20~) SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ20~)SMC
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
CG5S/CDG5S - ステンレスシリンダ SMCCG5S/CDG5S - ステンレスシリンダSMC
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷から26日以内出荷
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLL20H SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLL20HSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Rcファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLF20H SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLF20HSMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Rcファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLD20TN SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLD20TNSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(TN) NPTファンクション(-) 標準形
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLD20TFH SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLD20TFHSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)1作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(TF) Gファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLD20TF SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLD20TFSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(TF) Gファンクション(-) 標準形
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLC20TN SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLC20TNSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(TN) NPTファンクション(-) 標準形
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLC20TFH SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLC20TFHSMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(TF) Gファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLB20TNH SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLB20TNHSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)13作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(TN) NPTファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLB20TN SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLB20TNSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(TN) NPTファンクション(-) 標準形
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLB20TFH SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLB20TFHSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(TF) Gファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLB20H SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLB20HSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Rcファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LN20TFSV SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LN20TFSVSMC
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50タイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) M5×0.8
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LN20TFSR SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LN20TFSRSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150タイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) M5×0.8
耐環境仕様エアシリンダ