絞り込み
ブランド
  • SMC(193)
シリンダー径(Φmm)
  • 25
  • 6(9)
  • 8(1)
  • 10(72)
  • 12(5)
  • 16(79)
  • 20(195)
  • 30(4)
  • 32(221)
  • 40(237)
  • 50(221)
  • 63(197)
  • 75(2)
  • 80(192)
  • 100(188)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 300(2)
ストローク(mm)
  • 10(32)
  • 15(29)
  • 20(39)
  • 25(81)
  • 30(39)
  • 35(19)
  • 40(44)
  • 50(82)
  • 60(29)
  • 75(62)
  • 80(32)
  • 100(71)
  • 125(58)
  • 150(62)
  • 175(18)
  • 200(60)
  • 250(52)
  • 300(54)
  • 350(35)
  • 400(32)
作動方式
  • 複動(188)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダー径(Φmm)から絞り込む
6(9)
8(1)
10(72)
12(5)
16(79)
20(195)
25
30(4)
32(221)
40(237)
50(221)
63(197)
75(2)
80(192)
100(188)
125(2)
150(2)
200(2)
250(2)
300(2)
ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series SMCステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 SeriesSMC
8,398税込9,238
1個
31日以内出荷
外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較
クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.7MB)取扱説明書取扱説明書(1.58MB)グリース工業用汎用グリース(GR-S)
ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMCステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 SeriesSMC
30,980税込34,078
1個
22日以内出荷
・食品製造業界向機器・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)・水滴飛散環境下で耐久性4倍・無調整エアクッション・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途食品機械材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM形式無調整エアクッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.76MB)
CG5S/CDG5S - ステンレスシリンダ SMCCG5S/CDG5S - ステンレスシリンダSMC
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷から26日以内出荷
耐水性向上シリンダ  CDG5BN SMC耐水性向上シリンダ CDG5BNSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
耐水性向上シリンダ  CDG5BA SMC耐水性向上シリンダ CDG5BASMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から32日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から25日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BA~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BA~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LA~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LA~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN2~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN2~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA2~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA2~)SMC(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMCステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 SeriesSMC
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷
外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
材質【特殊スクレーパ/パッキン】FKMクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.7MB)取扱説明書取扱説明書(1.58MB)グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)リード線長さ(m)【オートスイッチ】3
ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMCステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 SeriesSMC
14,980税込16,478
1個
31日以内出荷
外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
材質【特殊スクレーパ/パッキン】NBRクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.7MB)取扱説明書取扱説明書(1.58MB)グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)リード線長さ(m)【オートスイッチ】3
ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMCステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 SeriesSMC
10,980税込12,078
1個
31日以内出荷
外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
用途食品機械その他オートスイッチなし材質【特殊スクレーパ/パッキン】NBRクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.7MB)取扱説明書取扱説明書(1.58MB)グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)
ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMCステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
31日以内出荷
外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
用途食品機械その他オートスイッチなし材質【特殊スクレーパ/パッキン】FKMクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.7MB)取扱説明書取扱説明書(1.58MB)グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)
ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMCステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 SeriesSMC
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
用途食品機械材質【特殊スクレーパ/パッキン】FKMクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.7MB)取扱説明書取扱説明書(1.58MB)グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)
ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMCステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 SeriesSMC
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
用途食品機械材質【特殊スクレーパ/パッキン】NBRクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.7MB)取扱説明書取扱説明書(1.58MB)グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)
ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series SMCステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 SeriesSMC
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較
クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.7MB)取扱説明書取扱説明書(1.58MB)グリース工業用汎用グリース(GR-S)リード線長さ(m)【オートスイッチ】3
ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ 複動/片ロッド CM5 Series SMCステンレスシリンダ/コンパクトタイプ 複動/片ロッド CM5 SeriesSMC
8,698税込9,568
1個
31日以内出荷
外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較
その他オートスイッチなしクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.7MB)取扱説明書取扱説明書(1.58MB)グリース工業用汎用グリース(GR-S)
ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMCステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 SeriesSMC
27,980税込30,778
1個
22日以内出荷
・食品製造業界向機器・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)・水滴飛散環境下で耐久性4倍・無調整エアクッション・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途食品機械材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM形式無調整エアクッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.76MB)
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ25~) SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ25~)SMC
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1MB)
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLL25TFH SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLL25TFHSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(TF) Gファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLL25H SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLL25HSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Rcファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLL25 SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLL25SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)26作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Rcファンクション(-) 標準形
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLG25 SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLG25SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Rcファンクション(-) 標準形
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLD25TFH SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLD25TFHSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(TF) Gファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLD25 SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLD25SMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)5作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Rcファンクション(-) 標準形
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLB25H SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLB25HSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)37作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Rcファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LN25SV SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LN25SVSMC
24,980税込27,478
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LN25SR SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LN25SRSMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA25SV SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA25SVSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA25SR SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA25SRSMC
31,980税込35,178
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GN25SR SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GN25SRSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)100タイプ(N) 無給油ラバークッションリード線(m)(Z) 5材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GA25SR SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GA25SRSMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッションリード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FN25SV SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FN25SVSMC
22,980税込25,278
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FN25SR SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FN25SRSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FA25SV SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FA25SVSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
耐環境仕様エアシリンダ