絞り込み
シリンダー径(Φmm)
  • 25
  • 6(9)
  • 8(1)
  • 10(72)
  • 12(5)
  • 16(79)
  • 20(194)
  • 30(4)
  • 32(221)
  • 40(236)
  • 50(221)
  • 63(197)
  • 75(2)
  • 80(192)
  • 100(188)
  • 125(3)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 300(2)
ブランド
  • SMC(192)
ストローク(mm)
  • 10(32)
  • 15(28)
  • 20(39)
  • 25(81)
  • 30(39)
  • 35(19)
  • 40(44)
  • 50(82)
  • 60(29)
  • 75(62)
  • 80(32)
  • 100(71)
  • 125(58)
  • 150(62)
  • 175(18)
  • 200(60)
  • 250(52)
  • 300(54)
  • 350(35)
  • 400(32)
作動方式
  • 複動(187)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダー径(Φmm)から絞り込む
10(72)
16(79)
20(194)
25
32(221)
40(236)
50(221)
63(197)
80(192)
100(188)
  • CG5S/CDG5S - ステンレスシリンダ SMC

    CG5S/CDG5S - ステンレスシリンダ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷から26日以内出荷
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッド
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN2~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN2~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッド
  • ステンレスシリンダ CG5FN SMC

    ステンレスシリンダ CG5FN

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
    タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッド
  • 耐水性向上シリンダ  CDG5FA SMC

    耐水性向上シリンダ CDG5FA

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
    作動方式複動片ロッド
  • 耐水性向上シリンダ  CDG5BA SMC

    耐水性向上シリンダ CDG5BA

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
    作動方式複動片ロッド
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッド
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BA~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BA~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッド
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN2~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN2~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッド
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN2~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN2~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッド
  • ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMC

    ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    31日以内出荷
    外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
    材質【特殊スクレーパ/パッキン】FKMクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)リード線長さ(m)【オートスイッチ】3
  • ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMC

    ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    31日以内出荷
    外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
    材質【特殊スクレーパ/パッキン】NBRクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)リード線長さ(m)【オートスイッチ】3
  • ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMC

    ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    31日以内出荷
    外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
    用途食品機械その他オートスイッチなし材質【特殊スクレーパ/パッキン】NBRクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)
  • ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMC

    ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    31日以内出荷
    外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
    用途食品機械その他オートスイッチなし材質【特殊スクレーパ/パッキン】FKMクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)
  • ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMC

    ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    31日以内出荷
    外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
    用途食品機械材質【特殊スクレーパ/パッキン】FKMクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)
  • ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMC

    ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    31日以内出荷
    外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
    用途食品機械材質【特殊スクレーパ/パッキン】NBRクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)
  • ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series SMC

    ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    31日以内出荷
    外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較
    クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース工業用汎用グリース(GR-S)リード線長さ(m)【オートスイッチ】3
  • ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ 複動/片ロッド CM5 Series SMC

    ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ 複動/片ロッド CM5 Series

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    31日以内出荷
    外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較
    その他オートスイッチなしクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース工業用汎用グリース(GR-S)
  • ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series SMC

    ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    31日以内出荷
    外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較
    クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース工業用汎用グリース(GR-S)
  • ハイジェニックデザインシリンダ HYB/HDYB Series SMC

    ハイジェニックデザインシリンダ HYB/HDYB Series

    SMC
    14,980税込16,478
    1台
    20日以内出荷
    洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) 食品機械用グリース(NSF-H1認証品)対応可能 外部シール材質:NBR、FKMの選択が可能
    用途耐環境仕様シリンダ作動方式複動片ロッド使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMC

    ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    22日以内出荷
    ・食品製造業界向機器。・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)。・水滴飛散環境下で耐久性4倍。・無調整エアクッション。・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
    用途食品機械材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM形式無調整エアクッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMC

    ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series

    SMC
    30,980税込34,078
    1個
    22日以内出荷
    ・食品製造業界向機器。・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)。・水滴飛散環境下で耐久性4倍。・無調整エアクッション。・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
    用途食品機械材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM形式無調整エアクッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ25~) SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ25~)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    8日以内出荷
    セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
    シリンダ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLL25TFH SMC

    耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLL25TFH

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TF) Gファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
  • 耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLL25H SMC

    耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLL25H

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
  • 耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLL25 SMC

    耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLL25

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)26形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcファンクション(-) 標準形
  • 耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLG25 SMC

    耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLG25

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)100形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcファンクション(-) 標準形
  • 耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLD25TFH SMC

    耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLD25TFH

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TF) Gファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
  • 耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLD25 SMC

    耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLD25

    SMC
    20,980税込23,078
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)5形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcファンクション(-) 標準形
  • 耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLB25H SMC

    耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLB25H

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)37形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
  • ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LN25SV SMC

    ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LN25SV

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    12日以内出荷
    タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LN25SR SMC

    ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LN25SR

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA25SV SMC

    ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA25SV

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
  • ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA25SR SMC

    ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA25SR

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    12日以内出荷
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
  • ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GN25SR SMC

    ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GN25SR

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)100タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(Z) 5材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
耐環境仕様エアシリンダ