「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CVM5KL25F)SMC20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)ポートねじの種類(-) Rc通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CVM5KG20)SMC20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動リード線取出方法(G) グロメット配管方法(-) ねじ込み配管形ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付ポートねじの種類(-) Rc通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CVM5KC20)SMC20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式複動リード線取出方法(D) DIN形ターミナル配管方法(-) ねじ込み配管形ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)ポートねじの種類(-) Rc通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(5) DC24
CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CDVM5KU40F)SMC20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動リード線取出方法(D) DIN形ターミナル配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形リード線(m)(M) 1ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(2) 2位置ダブル電磁弁電圧(V)(5) DC24
CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CDVM5KU40)SMC20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ配管方法(-) ねじ込み配管形リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付通電押引(B) 通電引込み形電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)