- 1/8(272)
- 1/4(710)
- 3/8(337)
- 1/2(151)
- Rc
- G(1,379)
- NPT(1,198)
- NPTF(168)
- L形ブラケット(523)
- フラットブラケット(542)
- ブラケットなし(596)
L形ブラケット・フラットブラケット・ブラケットなし
- ケーブルコネクタなし(314)
- ストレート型3m(585)
- ライトアングル型3m(738)
ケーブルコネクタなし・ストレート型3m・ライトアングル型3m
- 4点プリセット入力(34)
- 10bitデジタル入力(30)
- 16点プリセット入力(スイッチ出力・NPN出力)(34)
- 16点プリセット入力(スイッチ出力・PNP出力)(20)
- CC-Link(21)
- DeviceNet(31)
- PROFIBUS DP(21)
- RS-232通信(17)
- 電圧形DC0~5V(254)
- 電圧形DC0~10V(487)
- 電流形DC0~20mA(175)
- 電流形DC4~20mA(516)
4点プリセット入力・10bitデジタル入力・16点プリセット入力(スイッチ出力・NPN出力)・16点プリセット入力(スイッチ出力・PNP出力)・CC-Link・DeviceNet・PROFIBUS DP・RS-232通信・電圧形DC0~5V・電圧形DC0~10V・電流形DC0~20mA・電流形DC4~20mA
- なし(124)
- アナログ出力DC1~5V(529)
- アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)(397)
- スイッチ出力・NPN出力(231)
- スイッチ出力・PNP出力(306)
なし・アナログ出力DC1~5V・アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)・スイッチ出力・NPN出力・スイッチ出力・PNP出力