63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0.5(28)
0.9(35)
ITV2050-CCT2BL ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-CCT2BL) SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷

ITV2050-DET2S ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-DET2S) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(T) NPTF ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(DE) DeviceNet モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷

ITV2050-31T2S3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T2S3) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

ITV2050-31T2N4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T2N4) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷

ITV2050-31T2S4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T2S4) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

ITV2050-21T2S4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21T2S4) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(T) NPTF ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(2) 電圧形DC0~5V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

ITV2030-33T2L4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-33T2L4) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

ITV2050-21T2BN4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21T2BN4) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(T) NPTF ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(2) 電圧形DC0~5V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
46,980 税込51,678
10日以内出荷

ITV2030-32T2BL4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-32T2BL4) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

ITV2030-31T2N4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31T2N4) SMC CADデータあり
1個
45,980 税込50,578
10日以内出荷

ITV2050-31T2L4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T2L4) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

ITV2050-04T2L4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04T2L4) SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷

ITV2030-31T2CL ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31T2CL) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

ITV2030-34T2N4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-34T2N4) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(T) NPTF ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷

ITV2030-31T2S4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31T2S4) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

ITV2030-31T2N3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31T2N3) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷

ITV2050-31T2CL4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T2CL4) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(T) NPTF ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

ITV2050-21T2BL4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21T2BL4) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

ITV2050-03T2BL3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03T2BL3) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(T) NPTF ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

ITV2050-01T2BL4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01T2BL4) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(T) NPTF ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

ITV2030-31T2BS4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31T2BS4) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(T) NPTF ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

ITV2030-31T2BL4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31T2BL4) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

ITV2030-21T2CL4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21T2CL4) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

ITV2050-34T2N4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-34T2N4) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷

ITV2050-04T2S4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04T2S4) SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷

ITV2030-31T2L4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31T2L4) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

ITV2030-04T2N ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04T2N) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷

ITV2030-04T2L ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04T2L) SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷

ITV2030-01T2L4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01T2L4) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(T) NPTF ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

ITV2050-04T2CL ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04T2CL) SMC CADデータあり
1個
52,980 税込58,278
10日以内出荷

ITV2050-31T2BL3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T2BL3) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

ITV2050-21T2BS4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21T2BS4) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(T) NPTF ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(2) 電圧形DC0~5V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

ITV2030-21T2BS4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21T2BS4) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

ITV2030-34T2S4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-34T2S4) SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷

ITV2050-04T2CL4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04T2CL4) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(T) NPTF ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
52,980 税込58,278
10日以内出荷

ITV2030-04T2CL4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04T2CL4) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(T) NPTF ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
52,980 税込58,278
10日以内出荷

ITV2050-31T2CS4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T2CS4) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

ITV2050-21T2CN4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21T2CN4) SMC CADデータあり
1個
46,980 税込51,678
10日以内出荷

ITV2030-31T2CS4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31T2CS4) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

ITV1050-33T2L4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-33T2L4) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(T) NPTF ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷