絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(9)
圧力レンジ(MPa)
  • 0.1(55)
  • 0.5(449)
  • 0.9(901)
接続口径
  • 1/8(244)
  • 1/4(735)
  • 3/8(342)
  • 1/2(181)
電源電圧(V)
  • DC12~15(43)
  • DC24(1,382)
ねじの種類
  • G(459)
  • NPT(507)
  • NPTF(67)
  • Rc(527)
ブラケット
  • L形ブラケット(1,367)
  • フラットブラケット(69)
  • ブラケットなし(70)
L形ブラケット・フラットブラケット・ブラケットなし
ケーブルコネクタ
  • ケーブルコネクタなし(349)
  • ストレート型3m(533)
  • ライトアングル型2m(12)
  • ライトアングル型3m(735)
ケーブルコネクタなし・ストレート型3m・ライトアングル型2m・ライトアングル型3m
入力信号
  • 4点プリセット入力(79)
  • 10bitデジタル入力(18)
  • 16点プリセット入力(スイッチ出力・NPN出力)(23)
  • 16点プリセット入力(スイッチ出力・PNP出力)(30)
  • CC-Link(23)
  • DeviceNet(44)
  • PROFIBUS DP(39)
  • RS-232通信(85)
  • 電圧形DC0~5V(180)
  • 電圧形DC0~10V(502)
  • 電流形DC0~20mA(108)
  • 電流形DC4~20mA(539)
4点プリセット入力・10bitデジタル入力・16点プリセット入力(スイッチ出力・NPN出力)・16点プリセット入力(スイッチ出力・PNP出力)・CC-Link・DeviceNet・PROFIBUS DP・RS-232通信・電圧形DC0~5V・電圧形DC0~10V・電流形DC0~20mA・電流形DC4~20mA
モニター出力
  • なし(252)
  • アナログ出力DC1~5V(519)
  • アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)(359)
  • スイッチ出力・NPN出力(178)
  • スイッチ出力・PNP出力(261)
なし・アナログ出力DC1~5V・アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)・スイッチ出力・NPN出力・スイッチ出力・PNP出力
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(852)
  • 50,000-100,000円(610)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電空レギュレータ :「c」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • 圧力スイッチ
1,417件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
0.1(55)
0.5(449)
0.9(901)
ITVX2000 - 高圧電空レギュレータ SMCITVX2000 - 高圧電空レギュレータSMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
ITV209 - 電子式真空レギュレータ SMCITV209 - 電子式真空レギュレータSMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータSMC
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体 SMCITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体SMC
24,980税込27,478
1個
26日以内出荷
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3051 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3051SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9電源電圧(V)(1) DC12~15
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-60 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-60SMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(60) 10bitデジタル入力モニター出力(-) なしねじの種類(F) Gケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m表示単位(3) bar
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-532 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-532SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
表示単位(-) Mpa
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-52 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-52SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
表示単位(-) Mpa
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-342 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-342SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10V表示単位(3) barモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-334 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-334SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
表示単位(3) bar
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-333 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-333SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rc電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10V表示単位(5) kPaモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-332 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-332SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10V表示単位(-) Mpaモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-212 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-212SMC
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
表示単位(-) Mpa
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-144 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-144SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(-) Rc電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)表示単位(-) Mpaモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-142 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-142SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
表示単位(-) Mpa
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-134 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-134SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(-) Rc電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-11 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-11SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
仕様(X224) 高圧タイプ (SUP 1.2 Mpa OUT 1.0 MPa)接続口径(4) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)表示単位(4) psiモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-042 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-042SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rc電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-04 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-04SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-03 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-03SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-02 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-02SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-01 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-01SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-RC2L SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-RC2LSMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
表示単位(-) Mpa
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-RCN4L SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-RCN4LSMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(RC) RS-232C通信表示単位(-) Mpaモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-RCF4CS SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-RCF4CSSMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(RC) RS-232C通信表示単位(-) Mpaモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-PRN4CL SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-PRN4CLSMC
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
表示単位(-) Mpa
...
電空レギュレータ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら