電空レギュレータ :「レーズ」の検索結果
関連キーワード
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0.05(1)
0.098(1)
0.1(1)
0.49(1)
0.5(3)
0.9(1)
-(2)
-0.1(2)
接続口径1/4・Φ4.3・M3
接続方式Rc(IN/OUTポート)・EXHポート・M(バイロット排気ポート(R)プリードポート)
電源電圧(V)DC24
流量(L/min)最大流量100(ANR)
モニター出力アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)0~0.05
接続口径M5
接続方式M
電源電圧(V)DC24
流量(L/min)最大流量2(ANR)
モニター出力アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)0~0.098
接続口径1/4
接続方式Rc
電源電圧(V)DC24
入力信号10kΩ可変抵抗または0-10VDC(内蔵10VDC電源に接続)
流量(L/min)最大流量150(ANR)
モニター出力アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)-0.096~-0.1013
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。