比例弁 :「制御弁」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型比例制御電磁弁 PVQ10シリーズ SMC CADデータあり
・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小型比例制御電磁弁 PVQ30シリーズ SMC CADデータあり
・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

小型比例制御電磁弁(ベース配管タイプ) SMC CADデータあり
・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用 材質(シール)FKM 耐圧(MPa)0.6 弁構造直動型ポペット 使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと) 周囲温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.91MB) 取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (528種類の商品があります)

・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用 材質(シール)FKM 感度2%F.S.以下 耐圧(MPa)0.6 繰返し精度±3%F.S.以下 弁構造直動型ポペット 使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと) 周囲温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.91MB) 取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

小型比例制御電磁弁 PVQ30シリーズ SMC CADデータあり
・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PVQ30 - 小型比例制御電磁弁(PVQ33) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

PVQ30 - 小型比例制御電磁弁(PVQ31) SMC CADデータあり
管接続口径(01) サブプレート付
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

PVQ10 - 小型比例制御電磁弁(PVQ13) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

管接続口径(01) サブプレート付
1個
7,398 税込8,138
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様リード線取出し:(M) M形プラグコネクタ、リード線有無:(O) リード線なし 電圧(V)(5) DC24 管接続口径サブプレートなし (取付ねじM1.7×17L 2本付)
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型比例制御電磁弁 PVQシリーズ SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。 パイロット方式内部パイロット形
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。 パイロット方式内部パイロット形
1個
13,980 税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。 パイロット方式内部パイロット形
1個
16,980 税込18,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。
1個
17,980 税込19,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。
1個
16,980 税込18,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。
1個
53,980 税込59,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。
1個
44,980 税込49,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。 パイロット方式内部パイロット形
1個
69,980 税込76,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。 パイロット方式内部パイロット形
1個
31,980 税込35,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング