比例弁 :「比例弁」の検索結果

関連キーワード
65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型比例制御電磁弁 PVQ30シリーズ SMC CADデータあり
・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

PVQ10 - 小型比例制御電磁弁(PVQ13) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

小型比例制御電磁弁 PVQ30シリーズ SMC CADデータあり
・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型比例制御電磁弁 PVQ10シリーズ SMC CADデータあり
・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PVQ30 - 小型比例制御電磁弁(PVQ31) SMC CADデータあり
管接続口径(01) サブプレート付
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

管接続口径(01) サブプレート付
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電空比例弁 SMC CADデータあり
・電気信号で流量や圧力を無段階制御。 ・プレスダイクッション、溶接機・低圧鋳造の加圧力制御エアシリンダの 多段速度制御やエアモータの回転制御。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

小型比例制御電磁弁(ベース配管タイプ) SMC CADデータあり
・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

電空ハイレグ E-P HYREG VY1シリーズ SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

電空比例弁 VEPシリーズ SMC CADデータあり
仕様(1) 0.005~0.15 MPa ねじの種類(N) NPT
1個
44,980 税込49,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポート電空比例弁 SMC CADデータあり
一台でシリンダの駆動と加圧力を無段階制御。 適用シリンダ:Φ25~125 排気絞りやBポート減圧可。
1個
119 税込131
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用 材質(シール)FKM 耐圧(MPa)0.6 弁構造直動型ポペット 使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと) 周囲温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.91MB) 取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (528種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

VEF - 電空比例弁: 流量形(VEF2131) SMC CADデータあり
型式VEF2131 ねじの種類(F) G
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VER4001-04T VER4000 - 5ポート電空比例弁(VER4001) SMC CADデータあり
管接続口径(04) 1/2 ねじの種類(T) NPTF パイロット方式(1) 外部パイロット
1個
51,980 税込57,178
31日以内出荷

電空比例弁を駆動するための専用増幅器。 小電力の指令信号。 高いディザー効果。 電空比例弁の性能安定化。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

VEF - 電空比例弁: 流量形(VEF3121) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VEF - 電空比例弁: 流量形(VEF2141) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VEF - 電空比例弁: 流量形(VEF3141) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VEF - 電空比例弁: 流量形(VEF2121) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用 材質(シール)FKM 感度2%F.S.以下 耐圧(MPa)0.6 繰返し精度±3%F.S.以下 弁構造直動型ポペット 使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと) 周囲温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.91MB) 取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
1個
9,498 税込10,448
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

仕様リード線取出し:(M) M形プラグコネクタ、リード線有無:(O) リード線なし 電圧(V)(5) DC24 管接続口径サブプレートなし (取付ねじM1.7×17L 2本付)
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型比例制御電磁弁 PVQシリーズ SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PVQ30 - 小型比例制御電磁弁(PVQ33) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。 パイロット方式内部パイロット形
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1901) SMC CADデータあり
パイロット方式(1) 外部パイロット形
1個
69,980 税込76,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1300) SMC CADデータあり
パイロット方式(0) 内部パイロット形
1個
23,980 税込26,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/ベース配管形(VY1201) SMC CADデータあり
パイロット方式(1) 外部パイロット形
1個
18,980 税込20,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
31日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。
1個
53,980 税込59,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。
1個
44,980 税込49,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/ベース配管形(VY1B01) SMC CADデータあり
パイロット方式(1) 外部パイロット形
1個
17,980 税込19,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/ベース配管形(VY1B00) SMC CADデータあり
パイロット方式(0) 内部パイロット形 管接続口径1(P) 2(A) 3(R):(01) 1/8
1個
18,980 税込20,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング