さらに商品を絞り込む
  • SMC
  • CKD(1)
  • 1/7(2)
  • 1/4(5)
  • 3/8(4)
  • 1/2(5)
  • 1/4(6)
  • 3/8(4)
  • 1/2(5)
  • G(6)
  • NPT(8)
  • NPTF(8)
  • Rc(4)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

増圧弁 :「微圧力計」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ボディサイズから絞り込む
1/7(2)
1/4(5)
3/8(4)
1/2(5)
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準タンク容量(L)10増圧比2倍材質(タンク)炭素鋼(SS400)
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準・ハンドル操作形、増圧比2~4倍使用流体圧縮空気増圧比2倍~4倍圧力調整機構リリーフ機能付ハンドル操作タイプ最大流量(L/min)(ANR)70設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0供給圧力範囲(MPa)0.1~1.0保証耐圧力(MPa)3圧力計接続口径1/8周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結しないこと)取付姿勢水平潤滑油グリース(無給油)質量(g)0.89
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
VBA - 増圧弁(VBA10A) SMCVBA - 増圧弁(VBA10A)SMC
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
ボディサイズ1/4"基準操作方法ハンドル操作形増圧比2倍
VBA - 増圧弁(VBA11A) SMCVBA - 増圧弁(VBA11A)SMC
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
ボディサイズ1/4"基準増圧比2~4倍操作方法ハンドル操作形
VBA - 増圧弁(VBA20A) SMCVBA - 増圧弁(VBA20A)SMC
54,980税込60,478
1個
10日以内出荷
ボディサイズ3/8"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
VBA - 増圧弁 SMCVBA - 増圧弁SMC
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
VBA - 増圧弁(VBA42A) SMCVBA - 増圧弁(VBA42A)SMC
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
ボディサイズ1/2"基準増圧比2倍操作方法エアオペレート形
VBA - 増圧弁(VBA22A) SMCVBA - 増圧弁(VBA22A)SMC
54,980税込60,478
1個
10日以内出荷
ボディサイズ3/8"基準操作方法エアオペレート形増圧比2倍
VBA - 増圧弁(VBA43A) SMCVBA - 増圧弁(VBA43A)SMC
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
ボディサイズ1/2"基準操作方法ハンドル操作形(最高使用圧力1.6MPa)増圧比2倍
VBA - 増圧弁(VBA40A) SMCVBA - 増圧弁(VBA40A)SMC
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
ボディサイズ1/2"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら