18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋭敏な反応、低感知圧力 視認性が良く、多様な圧力単位が選択可能。 多様な取付方法、各種取付金具が選定可能 複数の配管接続口径が選択可能。
取付方式標準取付型 最大表示圧力1.0MPa 表示単位MPa RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アナログタイプに対応。 材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アナログタイプに対応。 材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前田シェルサービス圧縮空気品質モニター AIR-MO
エコ商品
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること セット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル 接続口径Rc1/8 消費電力(W)電源:0.8 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 本体質量(g)220 使用温度(℃)0~60 定格入力電圧(V)電源:AC100 取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること 消費電流(mA)(電源最大)70 点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯 耐振動(許容)1.3m/s2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)0.1以下 流量範囲(L/min)使用:300~1500 防水性IPX5 使用湿度(%RH)95以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
1個
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)着座センサー、空圧式、揺動タイプ、セレーション付/取付板付
エコ商品
材質シール:PVC、取付プレート:スチール/黒染、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ、ニップル:黄銅 質量(g)321 静耐荷重(kN)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)着座センサー、空圧式/取付板付
エコ商品
材質台座ピン:工具鋼/焼入れ/研磨、シール:PVC、取付プレート:スチール/黒染、ニップル:黄銅 質量(g)237 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷

材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ 質量(g)42 静耐荷重(kN)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)着座センサー、空圧式/接続ニップル下側
エコ商品
材質台座ピン:工具鋼/焼入れ/研磨、シール:PVC、ねじ:スチール/亜鉛メッキ/クラス4.8(ISO1207)、ニップル:黄銅 質量(g)11 寸法h2(mm)28.5 寸法h3(mm)15 寸法d1(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
10日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)着座センサー、空圧式/接続ニップル下・横
エコ商品
材質台座ピン:工具鋼/焼入れ/研磨、シール:PVC、ねじ:スチール/亜鉛メッキ/クラス4.8(ISO1207)、ニップル:黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BeHAUSプレッシャーゲージ
エコ商品
チューブを接続するだけで、圧力表示が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管内の圧力確認として・チューブ同士の接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 表示圧力範囲(MPa)0.1~0.8 適合流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アナログタイプに対応。 材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アナログタイプに対応。 材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アナログタイプに対応。 材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アナログタイプに対応。 材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
寸法E(mm)71 寸法H(mm)100 寸法H2(mm)70 寸法K1(mm)65 寸法L(mm)10 寸法P2(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アナログタイプに対応。 材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
寸法E(mm)79 寸法E1(mm)44 寸法E2(mm)51 寸法H(mm)105 寸法H2(mm)60 寸法L(mm)30 寸法P2(mm)95 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アナログタイプに対応。 材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SMCDINコネクタ
エコ商品
電気オプション電気オプションなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
4日以内出荷

PISCO(ピスコ)負圧計
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
10日以内出荷