絞り込み
ブランド
  • エスコ(2)
使用圧力(MPa)
  • 0.14~1
  • 0~0.98(2)
  • 0.01~1.5(1)
  • 0.05~1.57(1)
  • 0.1~0.98(1)
  • 0.1~1(3)
  • 0.14~1.0(1)
  • 0.14~1.5(1)
  • 0.15~1(3)
  • 0.15~1.0(1)
  • 0.2~0.98(1)
  • 0.2~1.6(1)
  • 0.29~0.98(2)
  • 0.3~0.97(1)
  • 0.3~1.2(1)
  • 0.98(4)
  • 1(18)
  • 1.5(10)
  • 1.6(2)
  • 2(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Rc 1/2" ドレントラップ エスコRc 1/2" ドレントラップエスコ
9,900税込10,890
1個
翌日出荷
用途エアードライヤー用使用圧力(MPa)0.14~1エスコ品番EA153E-1質量(kg)1.1全高(mm)148最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60自動排出量(cm3/回)10オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc(PT)入口管接続口径1/2出口ねじの種類G(PF)出口管接続口径1/4
Rc 1/2" ドレントラップ エスコRc 1/2" ドレントラップエスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
用途エアードライヤー用使用圧力(MPa)0.14~1エスコ品番EA153E-2質量(kg)1.1全高(mm)221最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60自動排出量(cm3/回)24オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc(PT)入口管接続口径1/2出口ねじの種類G(PF)出口管接続口径1/4
ドレン排出器