10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。 質量(kg)1.1 呼び径15A 使用流体圧縮空気 ドレン排出フロート式 周囲温度(℃)5~60 オートドレン仕様オートドレン 入口ねじの種類Rc 入口管接続口径Rc1/2 出口ねじの種類G 出口管接続口径G1/4
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します。(水質汚濁防止法の排出基準クリア)電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
用途給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします(水質汚濁防止法クリアー)。 仕様コンプレッサードレンなど 使用温度範囲(℃)2~50℃(ただし、ドレン水が凍結しないこと) 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)2~50℃(ドレンが凍結しないこと) ドレン排出自然落下 最大流量(L/min)(ANR)0.08 接続対象コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルター オートドレン仕様オートドレン 処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質) 入口ねじの種類Rc 入口管接続口径1/4 出口ねじの種類Rc 出口管接続口径1/4
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番287-8984 接続口径R1/4 全長(mm)36 材質(本体)真鍮製(ニッケルメッキ) 質量(g)50 使用圧力(MPa)1.5 主な用途エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
1個
999 税込1,099
当日出荷

配管中のドレンの除去に最適です。コンプレッサー等のドレンの除去に最適です。
用途ドレンの除去。 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)真鍮 管接続口径PT1/4 ねじの種類(おねじ)PT 常用圧力(MPa)1 ねじ規格ミリサイズ 使用流体空気
1個
879 税込967
当日出荷

コンプレッサの電源OFFでドレンおよびエアをすべて排出しますので、コンプレッサ始動が軽負荷で行え、コンプレッサの長寿命化につながります。
用途0.2kW~11kWのタンクマウント式コンプレッサのドレン抜き 最高使用圧力(MPa)1.5 仕様圧力用閉式アンローダー式兼用・ISO14001認証取得工場製 セット内容Rp1/4×350金具付耐圧ホース、Rp1/4中間ニップル、R1/4メス、オスエルボ、R3/8×1/4ブッシング、R1/2×3/8ブッシング、Rc1/4ソケット、Φ10mm×Φ7mm×1mビニールホース 材質SUS、NBR、C3604、SPCC 幅(mm)100 質量(kg)1.65 高さ(mm)140 奥行(mm)160 動作方式コンプレッサースイッチOFF後にドレンとエアーを放出 ドレン排出コンプレッサーOFF時連動 適合コンプレッサ出力(kW)0.2~11 入口ねじの種類G 入口管接続口径1/4 出口ねじの種類R 出口管接続口径1/4
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA140CS-41 材質真鍮 質量(kg)0.048 ねじサイズR1/4”
1個
895 税込985
欠品中

コンプレッサの稼動中にはこまめに排出、電源OFFでドレンおよびエアをすべて排出します。
用途コンプレッサの自動ドレン抜き 仕様圧力開閉式専用 トラスコ品番851-0543 セット内容Rp1/4×350金具付耐圧ホース、Rp1/4中間ニップル、R1/4メス、オスエルボ、R1/2×3/8ブッシング、R3/8×1/4ブッシング、Rc1/4ソケット、Φ10mm×Φ7mm×1mビニールホース 材質真鍮、銅、SPCC 幅(mm)100 質量(kg)1.9 高さ(mm)146 奥行(mm)182 電源(V)単相AC200 最高使用圧力(MPa)1.5 ドレン排出コンプレッサーOFF時連動 ドレン排出量(cm3/回)415 適合コンプレッサ出力(kW)2.2~11 入口ねじの種類G 入口管接続口径1/4 出口ねじの種類R 出口管接続口径1/4
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

コンプレッサの稼動中にこまめに、しかも確実にドレンを排出します。
用途コンプレッサの自動ドレン抜き 仕様ISO14001認証取得工場製 材質SUS、NBR、C3604、SPCC 幅(mm)100 質量(kg)1.75 高さ(mm)141 奥行(mm)182 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 入口ねじの種類G 入口管接続口径1/4 出口ねじの種類Rc 出口管接続口径1/4
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。 電気機器等を使用せず、非常にシンプルな構造です。 特殊フィルタだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。 特殊フィルタを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。 コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルタのドレン抜きに適しています。
トラスコ品番464-7807 質量(kg)約30 使用温度範囲(℃)2~50(ただし、ドレン水が凍結しないこと) 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)2~50(ドレンが凍結しないこと) ドレン排出自然落下 適合コンプレッサ出力(kW)【スクリュー】22以下、【レシプロ】15以下 最大流量(L/min)(ANR)0.17 オートドレン仕様オートドレン 処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質) 入口ねじの種類Rc 入口管接続口径1/4 出口ねじの種類Rc 出口管接続口径1/4
1台
249,800 税込274,780
16日以内出荷

トラスコ品番287-8976 接続口径プラグ式 全長(mm)43 材質(本体)真鍮製(ニッケルメッキ) 質量(g)52 使用圧力(MPa)1.5 主な用途エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
1個
999 税込1,099
当日出荷

おすすめ人気ランキング