ドレン排出器 :「エスコ ねじ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA140CS-41 材質真鍮 質量(kg)0.048 ねじサイズR1/4”
1個
895 税込985
当日出荷

用途エアードライヤー用 使用圧力(MPa)0.14~1 エスコ品番EA153E-2 質量(kg)1.1 全高(mm)221 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60 自動排出量(cm3/回)24 オートドレン仕様オートドレン 入口ねじの種類Rc(PT) 入口管接続口径1/2 出口ねじの種類G(PF) 出口管接続口径1/4
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

用途エアードライヤー用 使用圧力(MPa)0.14~1 エスコ品番EA153E-1 質量(kg)1.1 全高(mm)148 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60 自動排出量(cm3/回)10 オートドレン仕様オートドレン 入口ねじの種類Rc(PT) 入口管接続口径1/2 出口ねじの種類G(PF) 出口管接続口径1/4
1個
9,900 税込10,890
翌日出荷