ドレン排出器 :「1.5mpa」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥895
税込¥985
当日出荷
用途エアードライヤー用
使用圧力(MPa)0.14~1
エスコ品番EA153E-1
質量(kg)1.1
全高(mm)148
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
自動排出量(cm3/回)10
オートドレン仕様オートドレン
入口ねじの種類Rc(PT)
入口管接続口径1/2
出口ねじの種類G(PF)
出口管接続口径1/4
1個
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
用途エアードライヤー用
使用圧力(MPa)0.14~1
エスコ品番EA153E-2
質量(kg)1.1
全高(mm)221
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
自動排出量(cm3/回)24
オートドレン仕様オートドレン
入口ねじの種類Rc(PT)
入口管接続口径1/2
出口ねじの種類G(PF)
出口管接続口径1/4
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。