ドレン排出器 :「タンク エア抜き」の検索結果
関連キーワード
スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。
用途コンプレッサ・エアタンクの自動ドレン抜き
セット内容耐圧ゴムホース500mmニップル
幅(mm)154
質量(kg)4.1
高さ(mm)110
使用温度範囲(℃)-20~40(ドレンが凍結しないこと)
奥行(mm)329
最高使用圧力(MPa)1
動作方式コンプレッサー作動中2~60分ごとに、約2~60秒間
ドレン排出量(cm3/回)2900
適合コンプレッサ出力(kW)22~220(排出)
入口ねじの種類G
入口管接続口径1/2
出口ねじの種類Rc
出口管接続口径3/8
コンプレッサの電源OFFでドレンおよびエアをすべて排出しますので、コンプレッサ始動が軽負荷で行え、コンプレッサの長寿命化につながります。
用途0.2kW~11kWのタンクマウント式コンプレッサのドレン抜き
最高使用圧力(MPa)1.5
仕様圧力用閉式アンローダー式兼用・ISO14001認証取得工場製
セット内容Rp1/4×350金具付耐圧ホース、Rp1/4中間ニップル、R1/4メス、オスエルボ、R3/8×1/4ブッシング、R1/2×3/8ブッシング、Rc1/4ソケット、Φ10mm×Φ7mm×1mビニールホース
材質SUS、NBR、C3604、SPCC
幅(mm)100
質量(kg)1.65
高さ(mm)140
奥行(mm)160
動作方式コンプレッサースイッチOFF後にドレンとエアーを放出
ドレン排出コンプレッサーOFF時連動
適合コンプレッサ出力(kW)0.2~11
入口ねじの種類G
入口管接続口径1/4
出口ねじの種類R
出口管接続口径1/4
コンプレッサー運転中でもドレン抜きが自動的にできます。
用途スクリューコンプレッサ専用 オイルタンク内ドレン自動排出器
使用圧力(MPa)0.2~1.6
トラスコ品番146-4635
セット内容検流器(オイル)の循環が確認できます
質量(kg)6.5
流体温度(℃)オイル温度範囲:2~95
適合コンプレッサ出力(kW)150kw以下
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。
電気機器等を使用せず、非常にシンプルな構造です。
特殊フィルタだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。
特殊フィルタを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルタのドレン抜きに適しています。
トラスコ品番464-7807
質量(kg)約30
使用温度範囲(℃)2~50(ただし、ドレン水が凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)2~50(ドレンが凍結しないこと)
ドレン排出自然落下
適合コンプレッサ出力(kW)【スクリュー】22以下、【レシプロ】15以下
最大流量(L/min)(ANR)0.17
オートドレン仕様オートドレン
処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)
入口ねじの種類Rc
入口管接続口径1/4
出口ねじの種類Rc
出口管接続口径1/4
1台
¥249,800
税込¥274,780
16日以内出荷
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。