ドレン排出器 :「エアー 接続口径」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)アルミ合金ダイカスト
使用温度範囲(℃)0~60
ブラケットなし
使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)
保証耐圧力(MPa)1.5
材質(ボウル)ポリカーボネート
材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)
ドレンコック継手付ドレンコック
入口ねじの種類Rc
出口ねじの種類Rc
同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)アルミ合金ダイカスト
使用温度範囲(℃)0~60
ブラケット付き
使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)
保証耐圧力(MPa)1.5
材質(ボウル)ポリカーボネート
材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)
ドレンコック継手付ドレンコック
入口ねじの種類Rc
出口ねじの種類Rc
iBシリーズは、従来の汎用性と高機能を併せ持った開発コンセプトから登場した新しい発想の製品群です。
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)
入口ねじの種類Rc
出口ねじの種類Rc
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。