ユニット機器 :「りん」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ロボットハンドユニットの機能を規格化したハンドリングモジュールです。設計時間の短縮やコストの削減。
仕様●求芯力(N):5
質量(g)200
使用温度範囲(℃)0~60
寸法L(mm)4.5
寸法H(mm)5.5
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6
寸法A(mm)60
寸法F(mm)20
寸法D(mm)42
寸法E(mm)3
寸法B(mm)50
寸法C(mm)25
繰返し精度(mm)±0.02
使用流体空気
寸法I(mm)50±0.03
寸法G(mm)4
保証耐圧力(MPa)1
取付ピッチ(mm)50
給油不要
動作形態水平パッシブタイプ、ロック機構付
可搬質量(kg)1.5
寸法KM4
移動量X・Y(mm):±1.0、Z(mm):-0.5、θ(度):±2.5、α(度):±0.6
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ロボットハンドユニットの機能を規格化したハンドリングモジュールです。設計時間の短縮やコストの削減。
仕様●求芯力(N):5
質量(g)200
使用温度範囲(℃)0~60
寸法L(mm)4.5
寸法H(mm)5.5
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6
寸法A(mm)60
寸法F(mm)20
寸法D(mm)42
寸法E(mm)3
寸法B(mm)50
寸法C(mm)25
繰返し精度(mm)±0.02
使用流体空気
寸法I(mm)50±0.03
寸法G(mm)4
保証耐圧力(MPa)1
取付ピッチ(mm)50
給油不要
動作形態水平パッシブタイプ、ロック機構付
可搬質量(kg)1.5
寸法KM4
移動量X・Y(mm):±1.0、Z(mm):-、θ(度):±2.5、α(度):-
1個
¥89,980
税込¥98,978
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ロボットハンドユニットの把握機能を規格化したハンドリングモジュールです。設計時間の短縮やコストの削減。
仕様●求芯力(N):5.0(移動量0.5mmの場合)●求芯精度(mm):ロック時(mm)Φ0.04MAX.、解放時(mm)Φ0.20MAX.
質量(g)110
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1
取付ピッチ(mm)32
給油不要
動作形態水平パッシブタイプ、ロック機構付
可搬質量(kg)0.8
移動量X・Y(mm):±1.0、θ(度):±2.5
1個
¥47,980
税込¥52,778
9日以内出荷
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。