3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ロボットハンドユニットの機能を規格化したハンドリングモジュールです。設計時間の短縮やコストの削減。
仕様●求芯力(N):5 質量(g)200 使用温度範囲(℃)0~60 寸法L(mm)4.5 寸法H(mm)5.5 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6 寸法A(mm)60 寸法F(mm)20 寸法D(mm)42 寸法E(mm)3 寸法B(mm)50 寸法C(mm)25 繰返し精度(mm)±0.02 使用流体空気 寸法I(mm)50±0.03 寸法G(mm)4 保証耐圧力(MPa)1 取付ピッチ(mm)50 給油不要 動作形態水平パッシブタイプ、ロック機構付 可搬質量(kg)1.5 寸法KM4 移動量X・Y(mm):±1.0、Z(mm):-0.5、θ(度):±2.5、α(度):±0.6
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ロボットハンドユニットの把握機能を規格化したハンドリングモジュールです。設計時間の短縮やコストの削減。
仕様●求芯力(N):5.0(移動量0.5mmの場合)●求芯精度(mm):ロック時(mm)Φ0.04MAX.、解放時(mm)Φ0.20MAX. 質量(g)110 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1 取付ピッチ(mm)32 給油不要 動作形態水平パッシブタイプ、ロック機構付 可搬質量(kg)0.8 移動量X・Y(mm):±1.0、θ(度):±2.5
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ロボットハンドユニットの機能を規格化したハンドリングモジュールです。設計時間の短縮やコストの削減。
仕様●求芯力(N):5 質量(g)200 使用温度範囲(℃)0~60 寸法L(mm)4.5 寸法H(mm)5.5 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6 寸法A(mm)60 寸法F(mm)20 寸法D(mm)42 寸法E(mm)3 寸法B(mm)50 寸法C(mm)25 繰返し精度(mm)±0.02 使用流体空気 寸法I(mm)50±0.03 寸法G(mm)4 保証耐圧力(MPa)1 取付ピッチ(mm)50 給油不要 動作形態水平パッシブタイプ、ロック機構付 可搬質量(kg)1.5 寸法KM4 移動量X・Y(mm):±1.0、Z(mm):-、θ(度):±2.5、α(度):-
1個
98,980 税込108,878
9日以内出荷

おすすめ人気ランキング