ソレノイドバルブ :「タイプR」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
【省スペース】小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
【省エネ】コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)
耐圧(MPa)2.0
使用流体空気
材質(ボディ)SUS、黄銅/青銅、AL
弁形式N.C.
最高システム圧力(MPa)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
取扱説明書取扱い説明書(1.23MB)
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
【省スペース】小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
【省エネ】コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)
オリフィス径(Φmm)4.0
耐圧(MPa)2.0
使用流体空気
材質(ボディ)SUS、黄銅/青銅、AL
弁形式N.C.
最高システム圧力(MPa)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
取扱説明書取扱い説明書(1.23MB)
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
保護構造(-) 防塵
シール方式(0) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
コイル電圧(V)(5) DC24
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品(-) なし
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
シール方式(0) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
CE-対応品(-) なし
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
保護構造(-) 防塵
シール方式(0) メタルシール
CE-対応品(-) なし
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
タイプ(5) プラグリードサブプレート
保護構造(-) 防塵
シール方式(0) メタルシール
リード線(m)(H) 1.5
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
シール方式(1) 弾性体シール
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
シール方式(0) メタルシール
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品(-) なし
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
シール方式(1) 弾性体シール
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品(-) なし
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
シール方式(0) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品(-) なし
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
保護構造(-) 防塵
シール方式(1) 弾性体シール
CE-対応品(-) なし
切換方式(2) 2位置ダブル
シール方式(0) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
コイル電圧(V)(5) DC24
『流体制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
ソレノイドバルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。