カテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
- AC24(4)
- AC48(4)
- AC100(5)
- AC110(1)
- AC120(4)
- AC200(5)
- AC220(6)
- AC230(7)
- AC240(4)
- DC12(9)
- DC24(27)
ブランド
- CKD(1)
- SMC(30)
管接続口径
- 1/8(9)
- 1/4(12)
- 3/8(5)
- 3/4(5)
- 2(3)
ポート数
- 2(26)
作動方式
- NC(通電時開)形(1)
- パイロット式(1)
- 直動式(2)
ねじの種類
- G
- NPT(17)
- NPTF(2)
- Rc(58)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(22)
- 10,000-50,000円(10)
- 50,000-100,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)EPDM作動方式直動形材質(ボディ)SUS
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)EPDM作動方式直動形材質(ボディ)黄銅
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:EPDM
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)EPDM作動方式パイロット形ブラケットなし材質(ボディ)青銅
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD92~
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個20日以内出荷・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上サイズ90最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃材質(ボディ)青銅弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応
直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX11U-CE~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個20日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)用途使用流体:空気・水サイズ10タイプ大流量タイプ材質(シール)EPDM管接続口径1/8オリフィス径(Φmm)2.4耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX11U-SE~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個20日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)用途使用流体:空気・水サイズ10タイプ大流量タイプ材質(シール)EPDM管接続口径1/8オリフィス径(Φmm)2.4耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~)
CKD¥25,980~税込¥28,578~1台5日以内出荷から64日以内出荷水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。用途水のON/OFF制御に作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Gねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2120
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個15日以内出荷ポート数2オリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体空気・水バルブ(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37追記号(-) なし
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220
SMC¥4,998税込¥5,4981個15日以内出荷ポート数2オリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体空気・水バルブ(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37追記号(-) なし
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2320V
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個15日以内出荷材質(V) シール: FKM、ボディ: C37接続口径(03) 3/8ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCオリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体中真空・ノンリーク・禁油
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220K
SMC¥9,398税込¥10,3381個15日以内出荷材質(K) シール: PTEE、ボディ: SUS接続口径(02) 1/4リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(F) Gブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(2) dia 3
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220J
SMC¥8,698税込¥9,5681個15日以内出荷材質(J) シール: EPDM、ボディ: SUS接続口径(02) 1/4リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(F) Gブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(2) dia 3
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220G
SMC¥9,698税込¥10,6681個15日以内出荷材質(G) シール: NBR、ボディ: SUS接続口径(02) 1/4ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCオリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体空気・水
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2120V
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個15日以内出荷材質(V) シール: FKM、ボディ: C37接続口径(01) 1/8ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCオリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体中真空・ノンリーク・禁油
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2120A
SMC¥5,898税込¥6,4881個15日以内出荷材質(A) シール: FKM、ボディ: C37接続口径(01) 1/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(F) Gブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体油
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2320M
SMC¥11,980税込¥13,1781個15日以内出荷材質(M) シール: FKM、ボディ: SUSポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCオリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体中真空・ノンリーク・禁油
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2320
SMC¥5,898税込¥6,4881個15日以内出荷接続口径(02) 1/4ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCオリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体空気・水バルブ(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37追記号(-) なし
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2320L
SMC¥9,698税込¥10,6681個15日以内出荷材質(L) シール: FKM、ボディ: SUS接続口径(02) 1/4リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(F) Gブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(2) dia 3
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220M
SMC¥11,980税込¥13,1781個15日以内出荷材質(M) シール: FKM、ボディ: SUS接続口径(02) 1/4リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(F) Gブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体中真空・ノンリーク・禁油
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2320G
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個15日以内出荷材質(G) シール: NBR、ボディ: SUSポート数2オリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体空気・水
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2120M
SMC¥8,698税込¥9,5681個15日以内出荷材質(M) シール: FKM、ボディ: SUS接続口径(01) 1/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(F) Gブラケット(B) ブラケット付属オリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体中真空・ノンリーク・禁油
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2120L
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個15日以内出荷材質(L) シール: FKM、ボディ: SUS接続口径(01) 1/8ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(2) dia 3
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2120H
SMC¥5,898税込¥6,4881個15日以内出荷材質(H) シール: FKM、ボディ: SUS接続口径(02) 1/4リード線取出方法(G) グロメットポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(F) Gブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体油