汎用流体用ソレノイドバルブ :「g10」の検索結果
関連キーワード
「管接続口径」から絞り込む
1/8(3)
1/4(2)
3/8(30)
1/2(14)
3/4(11)
1(46)
1-1/4(3)
1-1/2(3)
2(4)
Φ10(2)
管接続口径をもっと見る
・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65
ポート数3
使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
ポート数2
管接続口径Rc1
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
ねじの種類Rc
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
¥44,980
税込¥49,478
10日以内出荷
・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65
ポート数3
使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
ポート数2
ねじの種類(G) G (ISO1179-1)
シリーズ(1) SGH100
使用圧力範囲(MPa)(30) 0~3
材質(シール)(A) NBR
ブラケット(-) ブラケットなし
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
ポート数3
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(A) NBR
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
圧力範囲(MPa)(70) 0~7
ポート数2
ねじの種類(G) G (ISO1179-1)
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(A) NBR
ブラケット(-) ブラケットなし
弁形式(2) ノーマルオープン
1個
¥41,980
税込¥46,178
10日以内出荷
ポート数3
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(A) NBR
弁形式(0) 3ポート
ポート数2ポート
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(A) NBR
弁形式(1) ノーマルクローズ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2ポート
ねじの種類(G) G (ISO1179-1)
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(B) FKM
ブラケット(B1) ブラケット左側取付
弁形式(2) ノーマルオープン
1個
¥47,980
税込¥52,778
10日以内出荷
ポート数2ポート
ねじの種類(G) G (ISO1179-1)
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(B) FKM
ブラケット(B2) ブラケット右側取付
弁形式(1) ノーマルクローズ
1個
¥43,980
税込¥48,378
10日以内出荷
最高使用圧力:3MPa、7MPa
高速研削ロングドリル加工に対応。
高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。
低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
寿命300万回以上(メーカーライフ条件による)
CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ポート数3
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(B) FKM
ブラケット(B1) ブラケット左側取付
弁形式(0) 3ポート
シリーズ(1) SGH100
ポート数3
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(B) FKM
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式(0) 3ポート
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
・最高使用圧力:3MPa、7MPa
・高速研削・ロングドリル加工に対応。
・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。
・低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による)
・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
・最高使用圧力:3MPa、7MPa
・高速研削・ロングドリル加工に対応。
・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。
・低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による)
・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(B) FKM
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
ポート数3
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(0) 3ポート
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(2) ノーマルオープン
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポート数2ポート
ねじの種類(G) G (ISO1179-1)
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(A) NBR
弁形式(0) 3ポート
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。
低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
寿命500万回以上(メーカーライフ条件による)
CE標準対応。
Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズ(1) SGH100
ポート数3
材質(シール)(B) FKM
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(0) 3ポート
定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(B) FKM
ブラケット(B2) ブラケット右側取付
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポート数3
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(B) FKM
使用流体クーラント(水は使用できません)
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
圧力範囲(MPa)(70) 0~7
シリーズ(2) SGC200
材質(シール)(B) FKM
弁形式(1) ノーマルクローズ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
1
2
3
4
次へ
『ソレノイドバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
汎用流体用ソレノイドバルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。