絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(4)
- AC110(1)
- AC200(4)
- AC220(1)
- DC24(2)
ブランド
- CKD(4)
管接続口径
- 1/8(1)
- 1/4(3)
- 3/8(3)
- 1/2(4)
- 3/4(3)
- 1(3)
ポート数
- 2(3)
ねじの種類
- Rc
- G(1)
- NPT(1)
作動方式
- NC(通電時開)形(1)
- パイロットキック式(1)
- 直動式(1)
NC(通電時開)形・パイロットキック式・直動式
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(4)
AC110(1)
AC200(4)
AC220(1)
DC24(2)

FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁
CKD(3件のレビュー)¥7,013~税込¥7,714~1個当日出荷から64日以内出荷切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5ポート数2最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rc使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
パイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷一般流体用電磁弁(水用)です。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広く揃っています。ポート数2作動方式パイロットキック式使用流体水流体温度(℃)5~60材質(ボディ)青銅耐熱クラスB取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)0(ただし水圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~)
CKD¥6,898~税込¥7,588~1台5日以内出荷から59日以内出荷水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応