絞り込み
ブランド
サンエス・PROMOTE(プロモート)・クマガイ電工・センター商事・FIVES・VOLTHEAT・アイリスオーヤマ・アタックベース・クロダルマ・ブレイン・STATUSUNI(ステータスユニ)・村上被服・CUC(中国産業)・DiVaiZ・FEVERGEAR
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種別」から絞り込む
  • ぬくさに首ったけベスト クマガイ電工

    ぬくさに首ったけベスト

    クマガイ電工(2件のレビュー)
    ¥15,900税込¥17,490
    1着
    当日出荷
    首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
    用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに付属品バッテリー、充電アダプター種別ベスト材質(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維色ブラックバッテリー電圧(V)7.4温度調節押しボタン式3段階充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)バッテリー容量(mAh)2600加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
  • Wスイッチヒートベスト 40000 (バッテリーセット) アタックベース

    Wスイッチヒートベスト 40000 (バッテリーセット)

    アタックベース(4件のレビュー)
    ¥10,900税込¥11,990
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    スイッチ付けて20秒でぽっかぽか 前後切り替えWスイッチ×調整温度3段階で、いつでもどこでもヒートコントロールが思いのまま 便利なコネクター 一目でわかる電源スイッチ 様々なシーンに活躍 嬉しい省エネ設計
    用途作業着、アウトドア、スポーツ観戦セット内容専用USBバッテリー、専用USBケーブル種別ベスト混率(%)ナイロン100機能前面背面W発熱、襟電熱線入り、Wスイッチ仕様、防風、ストレッチ、手洗い可、位置切り替えWスイッチ、ジップ付き脇ポケット、内側バッテリーポケット、防水キャップ付きUSB端子、ハイテンションニット、調整スピンドル
  • 雷神ウォームベスト サンエス

    雷神ウォームベスト

    サンエス(1件のレビュー)
    ¥4,390税込¥4,829
    1着
    5日以内出荷
    カジュアルなデザインながら、上質な生地感で落ち着いた雰囲気を放つ。サッと羽織れるタウンユース向けのアウターベスト。
    素材デュスポ(表)ポリエステル100%、別布 オックス ポリエステル100%(裏)タフタ ポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
  • メンズヒートベストセット アイリスオーヤマ

    メンズヒートベストセット

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥9,890税込¥10,879
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部に使用したインナーヒートベストとモバイルバッテリーのセットです。 モバイルバッテリーが付属されているので、購入後すぐにお使いいただけます。 シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。 アウターの中にも着用できます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。 各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。 ベストの内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。コンパクトに収納できる専用の袋付きです。
    種別ベスト色ブラック質量(g)バッテリー:175混率(%)本体:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100コネクタ形状USB Type-A定格消費電力(W)10入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:52×25×104機能防寒、発熱入力電流(A)2温度コントローラー温度調節 4段階待機電力(W)0.7
  • 雷神防寒ブルゾン サンエス

    雷神防寒ブルゾン

    サンエス(1件のレビュー)
    ¥6,390税込¥7,029
    1着
    5日以内出荷
    ニット生地で軽やかな着心地、そして裏アルミプリントが高い保温性を提供!スポーティな蛍光配色がクールな、ユーロタイプの雷神防寒ブルゾン。
    素材ニット(表)ポリエステル100%、(裏)タフタ ポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
  • ヒートベスト センター商事

    ヒートベスト

    センター商事(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    当日出荷
    独立温度調節3段階!。内ポケットあり!。裏地防寒素材!。手洗い可能!。高品質のダウンコットン!
    用途セット内容。・本体 ×1。使用方法。1. 内ポケットに入っているUSBプラグを取り出します。2. モバイルバッテリー(別売)と接続します。※モバイルバッテリーは出力5V/2A 容量10000mAh以上推奨。3. モバイルバッテリー(別売)の電源を入れます。4. 胸元のスイッチを長押しし、電源を入れます。5. スイッチ部分が赤く点灯し、加熱され、約5分後に高温防止機能が働き。 白に変わります。※約5分間は、加熱中の状態でお待ちください。6. その後、スイッチを押す度に色が変わり、加熱温度を変更できます。赤:高温。白:中温。青:低温。7. 再度胸元のスイッチを長押しすると、電源がオフになります。種別ベスト色ブラックサイズL肩幅(cm)41.5着丈(cm)67寸法(cm)襟高:7.5機能発熱、ウォーム(保温性)、手洗い可能、軽量裾廻り(cm)108バスト(cm)110温度調節3段階(首・背中/前面が独立)生地ポリエステルUSBタイプType-A
  • 電熱パッド FEVERGEAR

    電熱パッド

    FEVERGEAR(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1着
    当日出荷
    両面テープで固定するので、どんな服にも装着できます。3タイプのバッテリーにそれぞれ対応した電熱パッドです。面ファスナーを電熱パッド、衣類に貼り付けて装着します。
    色レッドサイズフリー混率(%)ポリエステル100素材E100メッシュ
  • 黒色発熱ベスト+モバイルバッテリー10,000mAhセット STATUSUNI(ステータスユニ)

    黒色発熱ベスト+モバイルバッテリー10,000mAhセット

    STATUSUNI(ステータスユニ)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めた光沢のある黒系のシックなデザインの発熱ベストになります。ストレッチ性のある両脇のニット素材により、動作に合わせた高いフィット性とより高い保温効果を実現しています。
    用途男女兼用ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト)です。セット内容発熱ベスト、USBモバイルバッテリー種別ベスト色ブラック混率(%)ポリエステル100連続使用時間(時間)強(赤色):約3.5/約55℃、中(青色):約4.5/約45℃、弱(緑色):約6/約40℃機能発熱バッテリー5V/2.1A(入出力) ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)10000
  • インナーブルゾン FIVES

    インナーブルゾン

    FIVES(1件のレビュー)
    ¥2,990税込¥3,289
    1枚
    5日以内出荷
    PATヒーター取付可能ウエアー
    用途ゴルフなどレジャースポーツ・釣り・外作業などに種別長袖ブルゾン混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100
  • インナーベスト FIVES

    インナーベスト

    FIVES(1件のレビュー)
    ¥2,790税込¥3,069
    1枚
    5日以内出荷
    PATヒーター取付可能ウエアー
    用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに種別ベスト混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100
  • フィットベスト (ヒートベスト) ブレイン

    フィットベスト (ヒートベスト)

    ブレイン(1件のレビュー)
    ¥15,900税込¥17,490
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    背中と腹部に内蔵されたヒーターであったか! 軽量バッテリーをウェアポケットに入れて使用。 薄型のベストタイプのためスーツの下に着ることも可能! スポーツや屋外作業のときも動きやすい! スイッチを入れてわずか8秒で待たずに速暖(メーカー調べ)。 スイッチは押しボタン式3段階調節・LED表示 強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)。 4時間の充電で最大約9時間使用可能。 1回約0.6円で経済的!手洗いOK。 旅先、海外電源OK。100V~240V充電可能。
    用途通勤・レジャー・屋外作業・屋外スポーツ・野外観戦・防寒対策グッズ・防寒ベスト仕様【温熱方式】ナノメタルファイバーヒーターセット内容ウェア、軽量化バッテリー、充電器種別ベスト材質【ベスト本体】ポリエステル100%バッテリーLi-ionバッテリーバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)3401使用時間(時間)【強/中/弱】3.5/5.5/8.5~9(目安の温熱)
  • 速暖!フィットベスト PROMOTE(プロモート)

    速暖!フィットベスト

    PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)
    ¥10,900税込¥11,990
    1着
    翌々日出荷
    背中・腹部を温めるナノメタルファイバー内蔵
    用途通勤・ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに。薄型ですのでジャケットのインナーとしても最適です。付属品バッテリー、充電アダプター種別ベスト材質ポリエステル色ブラックバッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)3.4バッテリー電圧(V)7.4温度調節押しボタン式3段階充電時間(時間)約4(100V~240Vグローバル電圧対応)バッテリー容量(mAh)3400加熱時間強:約3.5時間、中:約5.5時間、弱:約8.5~9時間
  • 電熱レディース ボアフリースベスト CUC(中国産業)

    電熱レディース ボアフリースベスト

    CUC(中国産業)(1件のレビュー)
    ¥3,990税込¥4,389
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    中わたとボアフリースで温かさのさらなる上乗せと可愛らしい表情のベスト。特徴的な表情を持たせることで、着用シーンや好みに合わせたものを選びやすく、現場作業員や事務作業員などを抱える会社の厳寒な冬のユニフォームとしてもおすすめ。
    用途ワークウェア(電熱ウェア)種別ボアベスト混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100、中わた:ポリエステル100連続使用時間(時間)最長約6.5(弱の場合)機能ウォーム(保温性)、帯電防止、手洗い可能、軽量
  • 電熱長袖インナー DiVaiZ

    電熱長袖インナー

    DiVaiZ(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1着
    当日出荷
    オンからオフまで対応する汎用性の高い長袖ジャケットです。普段着使いとしてもおしゃれに使え、軽量で着膨れしない適度な中わた入りで、裏シレー加工により気密性に優れています。電熱線はスピード発熱に優れる東レ(日本製)カーボンファイバーを使用しています。背中上部と腰付近の2箇所に電熱シートを内蔵。出力5V/2.0~3.0AのUSBモバイルバッテリーの差込に対応しています。欧州安全基準、CEマーク/RoHS指令適合の電熱線+スイッチ採用です。
    用途ワークウェア(電熱ウェア)。種別長袖Tシャツ色ブラック混率(%)表地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100機能軽量・発熱・防寒温度調節範囲(℃)(弱)約35・(中)約45・(強)約55
  • ボルトヒートボアベスト VOLTHEAT

    ボルトヒートボアベスト

    VOLTHEAT(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1着
    当日出荷
    GB-882バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流2.4A 容量10000mAH。 自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。 柔らかな着心地と保湿性のあるボアフリース。 電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。 左脇ポケット電源ボタン。 袖ぐりストレッチテープ。 便利な左胸ファスナーポケット。 クールなブラックグリッド配色デザイン。
    用途現場管理作業/作業/ワーク/仕事/外出/軽作業/タウンユース種別ベスト連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40適合バッテリーGB-882N(GLADIATOR モバイルバッテリーケーブルセット)
  • ボルトヒート防風ベスト VOLTHEAT

    ボルトヒート防風ベスト

    VOLTHEAT(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1着
    当日出荷
    GB-882バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流2.4A 容量10000mAH。 自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。 衿裏ブロックフリース。 電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。 左脇ポケット電源ボタン。 左脇バッテリーマルチポケット。 好みで選べる衿2WAY仕様。 大容量の両胸スクエアポケット。 ウエストアジャスター。 袖ぐりストレッチテープ。
    用途現場管理作業/作業/ワーク/仕事/外出/軽作業/タウンユース種別ベスト連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40適合バッテリーGB-882N(GLADIATOR モバイルバッテリーケーブルセット)
  • HOOH インナーヒートベスト 村上被服

    HOOH インナーヒートベスト

    村上被服(1件のレビュー)
    ¥4,290税込¥4,719
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    ヒーター付き・軽量でも高い防寒性能を発揮、両脇ポケット、左側内側ファスナー付きバッテリーポケット、左側内側ポケットコード通し
    種別ベスト混率(%)(表地・裏地・中綿)ポリエステル100機能撥水・防風、保温、軽量
  • 電熱ヒーターベスト 54800 クロダルマ

    電熱ヒーターベスト 54800

    クロダルマ(1件のレビュー)
    ¥5,390税込¥5,929
    1着
    4日以内出荷
    インナーとして着用するヒーターベストはまさに切る暖房。ごわつかず快適な着心地。
    仕様スリムフィット、簡単着脱、水洗可、再帰反射タグ種別ベスト混率(%)表:ポリエステル44、ナイロン43、ポリウレタン13、裏:ポリエステル100機能軽量、ストレッチ材質(ボタン)樹脂
  • ヒートベスト センター商事

    ヒートベスト

    センター商事(4件のレビュー)
    ¥4,490税込¥4,939
    1着
    当日出荷
    独立温度調節3段階! 内ポケットあり! 裏地フリース素材! 手洗い可能! 高品質のダウンコットン!
    種別ベストスイッチ青ランプ:低温加熱、白ランプ:中温加熱、赤ランプ:高温加熱機能防寒温度調節3段階(首・背中/前面が独立)
  • あったかボディベルト クマガイ電工

    あったかボディベルト

    クマガイ電工(1件のレビュー)
    ¥11,900税込¥13,090
    1着
    翌々日出荷
    感動的な温かさがあなたを包み込む!つらい腰の冷えに遠赤効果でぽかぽか!
    用途家事等に!ストレッチ素材で使い方色々付属品バッテリー、充電アダプター材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ヒーター炭素繊維色ブラックバッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)7.4温度調節押しボタン式3段階充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)バッテリー容量(mAh)2600加熱時間強:約4時間、中:約7時間、弱:約10時間
  • 速暖!ヒートベスト用大容量バッテリー(3400mA) PROMOTE(プロモート)

    速暖!ヒートベスト用大容量バッテリー(3400mA)

    PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    大容量(3400mA)で長時間使用可能!
    用途長時間使用時や充電待機中時の予備バッテリーに寸法(mm)約44×75×22色ブラック質量(g)約100、(バッテリー)約100

『ワーキングウェア』には他にこんなカテゴリがあります

ヒートジャケット・ベスト