16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種別」から絞り込む
  • ぬくさに首ったけベスト クマガイ電工

    ぬくさに首ったけベスト

    クマガイ電工(2件のレビュー)
    ¥15,900税込¥17,490
    1着
    当日出荷
    首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
    用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに付属品バッテリー、充電アダプター種別ベスト材質(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維色ブラックバッテリー電圧(V)7.4温度調節押しボタン式3段階充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)バッテリー容量(mAh)2600加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
  • 雷神ウォームベスト サンエス

    雷神ウォームベスト

    サンエス(1件のレビュー)
    ¥4,390税込¥4,829
    1着
    5日以内出荷
    カジュアルなデザインながら、上質な生地感で落ち着いた雰囲気を放つ。サッと羽織れるタウンユース向けのアウターベスト。
    素材デュスポ(表)ポリエステル100%、別布 オックス ポリエステル100%(裏)タフタ ポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
  • メンズヒートベストセット アイリスオーヤマ

    メンズヒートベストセット

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥9,890税込¥10,879
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部に使用したインナーヒートベストとモバイルバッテリーのセットです。 モバイルバッテリーが付属されているので、購入後すぐにお使いいただけます。 シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。 アウターの中にも着用できます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。 各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。 ベストの内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。コンパクトに収納できる専用の袋付きです。
    種別ベスト色ブラック質量(g)バッテリー:175混率(%)本体:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100コネクタ形状USB Type-A定格消費電力(W)10入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:52×25×104機能防寒、発熱入力電流(A)2温度コントローラー温度調節 4段階待機電力(W)0.7
  • 雷神防寒ブルゾン サンエス

    雷神防寒ブルゾン

    サンエス(1件のレビュー)
    ¥6,390税込¥7,029
    1着
    5日以内出荷
    ニット生地で軽やかな着心地、そして裏アルミプリントが高い保温性を提供!スポーティな蛍光配色がクールな、ユーロタイプの雷神防寒ブルゾン。
    素材ニット(表)ポリエステル100%、(裏)タフタ ポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
  • ヒートベスト センター商事

    ヒートベスト

    センター商事(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    当日出荷
    独立温度調節3段階!。内ポケットあり!。裏地防寒素材!。手洗い可能!。高品質のダウンコットン!
    用途セット内容。・本体 ×1。使用方法。1. 内ポケットに入っているUSBプラグを取り出します。2. モバイルバッテリー(別売)と接続します。※モバイルバッテリーは出力5V/2A 容量10000mAh以上推奨。3. モバイルバッテリー(別売)の電源を入れます。4. 胸元のスイッチを長押しし、電源を入れます。5. スイッチ部分が赤く点灯し、加熱され、約5分後に高温防止機能が働き。 白に変わります。※約5分間は、加熱中の状態でお待ちください。6. その後、スイッチを押す度に色が変わり、加熱温度を変更できます。赤:高温。白:中温。青:低温。7. 再度胸元のスイッチを長押しすると、電源がオフになります。種別ベスト色ブラックサイズL肩幅(cm)41.5着丈(cm)67寸法(cm)襟高:7.5機能発熱、ウォーム(保温性)、手洗い可能、軽量裾廻り(cm)108バスト(cm)110温度調節3段階(首・背中/前面が独立)生地ポリエステルUSBタイプType-A
  • 電熱パッド FEVERGEAR

    電熱パッド

    FEVERGEAR(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1着
    当日出荷
    両面テープで固定するので、どんな服にも装着できます。3タイプのバッテリーにそれぞれ対応した電熱パッドです。面ファスナーを電熱パッド、衣類に貼り付けて装着します。
    色レッドサイズフリー混率(%)ポリエステル100素材E100メッシュ
  • インナーブルゾン FIVES

    インナーブルゾン

    FIVES(1件のレビュー)
    ¥2,990税込¥3,289
    1枚
    5日以内出荷
    PATヒーター取付可能ウエアー
    用途ゴルフなどレジャースポーツ・釣り・外作業などに種別長袖ブルゾン混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100
  • インナーベスト FIVES

    インナーベスト

    FIVES(1件のレビュー)
    ¥2,790税込¥3,069
    1枚
    5日以内出荷
    PATヒーター取付可能ウエアー
    用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに種別ベスト混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100
  • フィットベスト (ヒートベスト) ブレイン

    フィットベスト (ヒートベスト)

    ブレイン(1件のレビュー)
    ¥15,900税込¥17,490
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    背中と腹部に内蔵されたヒーターであったか! 軽量バッテリーをウェアポケットに入れて使用。 薄型のベストタイプのためスーツの下に着ることも可能! スポーツや屋外作業のときも動きやすい! スイッチを入れてわずか8秒で待たずに速暖(メーカー調べ)。 スイッチは押しボタン式3段階調節・LED表示 強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)。 4時間の充電で最大約9時間使用可能。 1回約0.6円で経済的!手洗いOK。 旅先、海外電源OK。100V~240V充電可能。
    用途通勤・レジャー・屋外作業・屋外スポーツ・野外観戦・防寒対策グッズ・防寒ベスト仕様【温熱方式】ナノメタルファイバーヒーターセット内容ウェア、軽量化バッテリー、充電器種別ベスト材質【ベスト本体】ポリエステル100%バッテリーLi-ionバッテリーバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)3401使用時間(時間)【強/中/弱】3.5/5.5/8.5~9(目安の温熱)
  • 電熱レディース ボアフリースベスト CUC(中国産業)

    電熱レディース ボアフリースベスト

    CUC(中国産業)(1件のレビュー)
    ¥3,990税込¥4,389
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    中わたとボアフリースで温かさのさらなる上乗せと可愛らしい表情のベスト。特徴的な表情を持たせることで、着用シーンや好みに合わせたものを選びやすく、現場作業員や事務作業員などを抱える会社の厳寒な冬のユニフォームとしてもおすすめ。
    用途ワークウェア(電熱ウェア)種別ボアベスト混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100、中わた:ポリエステル100連続使用時間(時間)最長約6.5(弱の場合)機能ウォーム(保温性)、帯電防止、手洗い可能、軽量
  • 電熱長袖インナー DiVaiZ

    電熱長袖インナー

    DiVaiZ(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1着
    当日出荷
    オンからオフまで対応する汎用性の高い長袖ジャケットです。普段着使いとしてもおしゃれに使え、軽量で着膨れしない適度な中わた入りで、裏シレー加工により気密性に優れています。電熱線はスピード発熱に優れる東レ(日本製)カーボンファイバーを使用しています。背中上部と腰付近の2箇所に電熱シートを内蔵。出力5V/2.0~3.0AのUSBモバイルバッテリーの差込に対応しています。欧州安全基準、CEマーク/RoHS指令適合の電熱線+スイッチ採用です。
    用途ワークウェア(電熱ウェア)。種別長袖Tシャツ色ブラック混率(%)表地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100機能軽量・発熱・防寒温度調節範囲(℃)(弱)約35・(中)約45・(強)約55
  • ボルトヒート防風ベスト VOLTHEAT

    ボルトヒート防風ベスト

    VOLTHEAT(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1着
    当日出荷
    GB-882バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流2.4A 容量10000mAH。 自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。 衿裏ブロックフリース。 電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。 左脇ポケット電源ボタン。 左脇バッテリーマルチポケット。 好みで選べる衿2WAY仕様。 大容量の両胸スクエアポケット。 ウエストアジャスター。 袖ぐりストレッチテープ。
    用途現場管理作業/作業/ワーク/仕事/外出/軽作業/タウンユース種別ベスト連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40適合バッテリーGB-882N(GLADIATOR モバイルバッテリーケーブルセット)
  • HOOH インナーヒートベスト 村上被服

    HOOH インナーヒートベスト

    村上被服(1件のレビュー)
    ¥4,290税込¥4,719
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    ヒーター付き・軽量でも高い防寒性能を発揮、両脇ポケット、左側内側ファスナー付きバッテリーポケット、左側内側ポケットコード通し
    種別ベスト混率(%)(表地・裏地・中綿)ポリエステル100機能撥水・防風、保温、軽量
  • 電熱ヒーターベスト 54800 クロダルマ

    電熱ヒーターベスト 54800

    クロダルマ(1件のレビュー)
    ¥5,390税込¥5,929
    1着
    4日以内出荷
    インナーとして着用するヒーターベストはまさに切る暖房。ごわつかず快適な着心地。
    仕様スリムフィット、簡単着脱、水洗可、再帰反射タグ種別ベスト混率(%)表:ポリエステル44、ナイロン43、ポリウレタン13、裏:ポリエステル100機能軽量、ストレッチ材質(ボタン)樹脂
  • ヒートベスト センター商事

    ヒートベスト

    センター商事(4件のレビュー)
    ¥4,490税込¥4,939
    1着
    当日出荷
    独立温度調節3段階! 内ポケットあり! 裏地フリース素材! 手洗い可能! 高品質のダウンコットン!
    種別ベストスイッチ青ランプ:低温加熱、白ランプ:中温加熱、赤ランプ:高温加熱機能防寒温度調節3段階(首・背中/前面が独立)
  • 速暖!ヒートベスト用大容量バッテリー(3400mA) PROMOTE(プロモート)

    速暖!ヒートベスト用大容量バッテリー(3400mA)

    PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    大容量(3400mA)で長時間使用可能!
    用途長時間使用時や充電待機中時の予備バッテリーに寸法(mm)約44×75×22色ブラック質量(g)約100、(バッテリー)約100

『ワーキングウェア』には他にこんなカテゴリがあります

ヒートジャケット・ベスト