絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ(34)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(11)
- NSP(10)
- PROMOTE(プロモート)(9)
- リンクサス(Linxas)(9)
- アタックベース(7)
- サンエス(6)
- DAISHIN(大進)(5)
- 空調服(4)
- クマガイ電工(4)
- S-HEAT(シンメン)(4)
- VOLTHEAT(4)
- バートル(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(3)
- Y'sGOD(2)
- 昭和商会(2)
- サンコー[日用品](2)
- ブレイン(2)
- ブランドをもっと見る
アイリスオーヤマ・TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)・NSP・PROMOTE(プロモート)・リンクサス(Linxas)・アタックベース・サンエス・DAISHIN(大進)・空調服・クマガイ電工・S-HEAT(シンメン)・VOLTHEAT・バートル・SIGNET(シグネット)・STATUSUNI(ステータスユニ)・Y'sGOD・昭和商会・サンコー[日用品]・ブレイン・ブランドをもっと見る
「種別」から絞り込む

S-POWERオールシーズンミニバッテリー
S-HEAT(シンメン)¥3,500税込¥3,8501式当日出荷STXコーデュラヒートベスト/S-HEATシームレスストレッチベスト/S-HEATキルトインナー用ヒーターに使用できるバッテリーです。セット内容オールシーズンミニバッテリー質量(g)140バッテリー電圧(V)DC7.26定格出力電圧(V)バッテリー:5(USB)バッテリー容量(mAh)3200寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)外寸/バッテリー:22×59×99
THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ)
空調服¥10,900税込¥11,9901着当日出荷から6日以内出荷空調服ユーザー待望の発熱防寒ベスト スイッチを入れると約10秒でぽかぽかあたたまり、冬の屋外作業からアウトドア・レジャーなどで大活躍。 POINT1:夏も冬も同じ空調服バッテリーが使える BTSP1/BTUL1/LIBT1/LIBT2/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB POINT2:3段階温度調節 POINT3:洗濯機で丸洗い可能 バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。 作業などで汚れても、しっかりお洗濯できるので安心です。 POINT4:驚きの柔軟性・耐久性 曲げても丸めても大丈夫。 ヒーターは約0.5mm の薄いフィルム状なので、ウェアを着たときのストレスもありません。用途寒い冬の外作業、通勤やアウトドア、レジャーなど幅広いシーンで大活躍!仕様腰ポケット、調節ボタン、ヒーターユニット内蔵、ファスナー付き左内側胸ポケット、左内側バッテリー専用ポケットセット内容ベスト本体(収納内ポケット端子/ヒーター付)※端子に「防水キャップ」が付いています種別ベスト色ブラック出力(W)8(ヒーターユニット)電源(V)7.2(ヒーターユニット)混率(%)表地:ナイロン94、ポリウレタン6、裏地 ナイロン94/ポリウレタン6、中綿:ポリエステル100温度上昇(ヒーターユニット)約9℃/10秒間機能発熱耐熱温度(℃)約280(ヒーター部のみ)絶縁強度(volts/mil)5000(ヒーター部のみ)動作時間【強(レッド)】BTSP1・BTUL1/約8.0時間、LIBT1・LIBT2/約5.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.0時間、PICOBT1SB/約2.6時間、【中(オレンジ)】BTSP1・BTUL1/約8.3時間、LIBT1・LIBT2/約5.5時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.2時間、PICOBT1SB/約2.7時間、【弱(ブルー)】BTSP1・BTUL1/約11.0時間、LIBT1・LIBT2/約7.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約5.5時間、PICOBT1SB/約3.6時間温度調整方法【3段階】強(レッド)約60℃/中(オレンジ)約50℃/弱(ブルー)約40℃)
ぬくさに首ったけベスト
クマガイ電工(2件のレビュー)¥15,900税込¥17,4901着当日出荷首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに付属品バッテリー、充電アダプター種別ベスト材質(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維色ブラックバッテリー電圧(V)7.4温度調節押しボタン式3段階充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)バッテリー容量(mAh)2600加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
電熱ベスト 11箇所発熱 SHB-5 +sbt07-b20000mAhバッテリー
さくら電子¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷から5日以内出荷11カ所ヒーター付き電熱ベスト+空調作業服にも使える20000mAhバッテリー用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル種別ベスト長さ(mm)102×70×27(バッテリー)色グレー/ブラック、ブラック(バッテリー)質量(g)約320(バッテリー)電圧(V)12出力DC7V~12V=2.5A(MAX)TYPE-C 5V3A/9V3A/12V1.5AUSB 5V4.5A/9V2A/12V1.5A入力TYPE-C/5V3A 9V=3A 12V=1.5A(MAX)機能発熱、防寒バッテリー容量(mAh)20000素材ポリエステル(表地)、ポリエステル(裏地)、化繊綿使用時間(時間)3段階調整:約7.5(高温)、約10(中温)、約14(低温)
ヒーター内蔵ベスト【ベストのみ】
ジーベック¥6,398~税込¥7,038~1着当日出荷から翌々日出荷背中と腰、両方暖か! 冬の注目度No.1、ヒーター系商品。 特に暖かさを感じるインナーとしての着用がメインになっています。 発熱箇所は背中と腰の2カ所。 価格帯も手ごろになってさらに手軽に着用いただけけます スーツの下にも着られるインナーベスト 手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能 手洗いでの丸洗い可能 低温火傷防止機能 電源はUSBケーブル対応 ※バッテリーは別売りになります仕様左内側バッテリーポケット付き、両脇ファスナーポケット、背裏アルミプリント種別ベスト混率(%)ポリエステル100機能防風性、保温性温度設定範囲(℃)強:60→中:50→弱:40(ボタン色:アカ→オレンジ→シロ)生地高密度ポリエステルタフタ材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)材質(ファスナー)樹脂
HOOH スモールバッテリーセット V1333
村上被服(1件のレビュー)¥5,290税込¥5,8191セット当日出荷コンパクトな軽量バッテリー 2段切り替えセット内容スモールバッテリー、充電器、取扱説明書色ブラックサイズF質量(g)123寸法(幅W×高さH)(mm)55×70保護等級IP54連続使用時間(時間)【強モード、HOOHヒートベストとの接続時】4.3(高)、6.5(中)、16(低)/【弱モード、HOOHヒートベストとの接続時】5.5(高)、9(中)、23(低)/【強モード、HOOH快適ウェアとの接続時】4.5/【弱モード、HOOH快適ウェアとの接続時】8
Wスイッチヒートベスト 40000 (バッテリーセット)
アタックベース(4件のレビュー)¥10,900税込¥11,9901セット当日出荷から9日以内出荷スイッチ付けて20秒でぽっかぽか 前後切り替えWスイッチ×調整温度3段階で、いつでもどこでもヒートコントロールが思いのまま 便利なコネクター 一目でわかる電源スイッチ 様々なシーンに活躍 嬉しい省エネ設計用途作業着、アウトドア、スポーツ観戦セット内容専用USBバッテリー、専用USBケーブル種別ベスト混率(%)ナイロン100機能前面背面W発熱、襟電熱線入り、Wスイッチ仕様、防風、ストレッチ、手洗い可、位置切り替えWスイッチ、ジップ付き脇ポケット、内側バッテリーポケット、防水キャップ付きUSB端子、ハイテンションニット、調整スピンドル
大進 防寒あったかベスト・ひんやり水冷ベストDX用バッテリー
DAISHIN(大進)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷大進あったかベスト、ブルゾン、ひんやり水冷ベスト用充電ACアダプター質量(g)182出力Type-A DC5V/2.1A(ポート×2個口)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×26×96入力DC5V 2.1A(Micro-B/Type-C入力のみ)バッテリーリチウムイオン:DC5V/6200mAhバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)10000
ヒーター付きベスト 電熱ベスト 男女兼用
YAMAZEN(山善)¥5,998税込¥6,5981着当日出荷ニット生地の薄手のヒーター付きベスト。カジュアルなデザインで部屋着から普段使いに最適。薄手タイプでスーツの下などインナーにおすすめ。背中と腰の2か所に発熱線を内蔵(発熱部サイズ:10×20cm)。3段階の温度設定と色が変わる電源スイッチ。設定温度:高温45℃(赤色)、中温40℃(青色)、低温35℃(緑色)。発熱時間:高温 約2時間、中温 約2時間30分、低温 約5時間30分(5000mAhのバッテリーをフル充電で使用した場合です)。洗濯可能。(洗う前には必ず充電器、モバイルバッテリー等の付属品を外して洗ってください)。用途スーツインナーとして。暖かヒーターベスト ニット 3段階温度設定 35-45度 USB Type-A 薄手 部屋着 発熱ベスト 電気代節約 洗濯可能 洗える アウトドア 冬 寒さ対策 オフィス カジュアル種別ベスト色ネイビー混率(%)表着地:アクリル60/ポリエステル20/ナイロン10/毛10、裏着地:ポリエステル100機能発熱/防寒
メンズヒートベストセット
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥9,890税込¥10,8791セット当日出荷から翌々日出荷すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部に使用したインナーヒートベストとモバイルバッテリーのセットです。 モバイルバッテリーが付属されているので、購入後すぐにお使いいただけます。 シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。 アウターの中にも着用できます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。 各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。 ベストの内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。コンパクトに収納できる専用の袋付きです。種別ベスト色ブラック質量(g)バッテリー:175混率(%)本体:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100コネクタ形状USB Type-A定格消費電力(W)10入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:52×25×104機能防寒、発熱入力電流(A)2温度コントローラー温度調節 4段階待機電力(W)0.7
ヒーター内蔵可能型 中綿入り防寒ベスト(立ち襟)(ヒーター・バッテリー付)
ブレイン¥10,900税込¥11,9901セット当日出荷あったか防寒インナーベスト。シームレス加工なので、風が入りにくく、より保温性がアップしました。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用! 付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。出力5V/2A容量10000mAhのバッテリー(BR-011)も付属! お手持ちの出力5Vモバイルバッテリーも、使用できます。 付属のスイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強(約45℃)・中(約40℃)・弱(約35℃)と切り替えることが可能。LED表示で現在のモードを確認できます。 操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単。スイッチは服の内側に取り付けるようになっているため目立ちません。。用途防寒対策。通勤やレジャースポーツ・野外観戦、寒い日の外出に。仕様PSE適合品セット内容ウェア、スイッチ付きヒーターパッド、10000mAhモバイルバッテリー種別ベスト寸法(mm)バッテリー:98×62×22色ブラック質量(g)バッテリー:180温度(℃)[強]45、[中]40、[弱]35混率(%)ウェア:表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材)寸法(cm)スイッチ付きヒーターパッド:15×20機能防寒バッテリー出力5V/2A充電時間(時間)約5~6(5V2Aのアダプター&コンセントを使用して充電した場合)バッテリー容量(mAh)10000(容量3.7V)使用時間(時間)[強]4.5、[中]6、[弱]8
ヒートジャケットセット
アイリスオーヤマ¥9,598~税込¥10,558~1着当日出荷から翌々日出荷すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部に使用したジャケットとモバイルバッテリーのセットです。モバイルバッテリーが付属されているので、購入後すぐにお使いいただけます。シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。ファスナーポケットが2つ付いています。ヒーターなしでもあたたかいジャケットとしても着用できます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。ベストの内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。ユニセックスで着用できるデザインになっています。付属品(モバイルバッテリー)USB-A-micro-Bケーブル(約12cm)寸法(mm)(約)モバイルバッテリー:幅52×奥行25×高さ104色ブラック質量(g)モバイルバッテリー:175定格消費電力(W)10入力電圧(V)5定格出力(モバイルバッテリー)DC 5.0V-2.4A使用時間(目安)バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温) 約3時間/レベル3→紫 約4時間/レベル2→緑 約5時間/レベル1→白(低温) 約8時間入力電流(A)2ポートケーブル入力:USB Type-Aグリーン購入法適合定格入力(モバイルバッテリー)DC 5.0V-2.0A待機電力(W)0.7コントローラ温度調節 4段階
電熱ベスト 11箇所発熱 SHB-5 服のみ販売
さくら電子¥5,998税込¥6,5981着当日出荷から5日以内出荷服のみ 11カ所ヒーター付き電熱ベスト。・11カ所発熱エリア。・ダブルスイッチで前後独立温度設定可能。・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能。・薄型、軽量コンパクトバッテリー用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル種別ベスト色グレー/ブラック機能発熱・防寒素材ポリエステル(表地)、ポリエステル・化繊綿(裏地)
Wスイッチヒートインナーベスト【バッテリーセット】
アタックベース¥11,900税込¥13,0901セット当日出荷から5日以内出荷Wスイッチによる表裏熱線の温度調整可能。首裏熱線配備で首回りも暖かい設計。脇ストレッチ素材のため体にフィットしつつ窮屈でないサイズ感。高温(45℃~50℃)中温(40~45℃)低温(35~40℃)の3段階設定。用途作業着種別ベスト混率(%)ナイロン100機能防寒バッテリー電圧(V)5バッテリー容量(mAh)6200
ウィメンズヒートベストセット
アイリスオーヤマ¥9,890税込¥10,8791セット当日出荷から翌々日出荷すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部に使用したインナーヒートベストとモバイルバッテリーのセットです。 モバイルバッテリーが付属されているので、購入後すぐにお使いいただけます。 シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。 アウターの中にも着用できます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。 各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。 ベストの内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。コンパクトに収納できる専用の袋付きです。種別ベスト色ブラック質量(g)バッテリー:175混率(%)本体:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100コネクタ形状USB Type-A定格消費電力(W)10入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:52×25×104機能防寒、発熱入力電流(A)2温度コントローラー温度調節 4段階待機電力(W)0.7
電熱発熱ヒートベスト
DAISHIN(大進)¥9,990税込¥10,9891着当日出荷【首・背中が約20秒でぽっかぽか。冬の寒さ対策に! 防寒あったかベスト!】 【即暖効果:温かさの秘密】 首後部と背中に繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で背中を温かく包み込んでくれます。 【カンタン操作:押すだけでOK!】 ベストに充電したバッテリーを接続します。 ベストの電源スイッチを約2秒長押しでON/OFF切替ができます。 電源スイッチを押すたびに、高温(赤)→中温(白)→低温(青)の順で色が切り替わります。 【便利なUSBコネクター】 電源入力プラグにUSBを採用。 USB電源やモバイルバッテリーが使用できるので便利です。 【薄くて軽く着心地フィット!】 両サイドには伸縮性のあるストレッチ素材を採用。 アウター・インナー問わずフィットし、軽くて動きやすいです。 【いつも清潔!手洗い可能!】 ご自宅で手洗いができます。 硬く絞ったタオルで汚れを拭き取り、汚れがひどい場合は石鹸や中性洗剤で軽く押し洗いをして下さい。用途寒い真冬の屋外活動に大活躍! 屋外現場作業(昼間・夜間の工事現場、警備員、ガードマン、露天のお店など)。キャンプやツーリング、釣り等のアウトドア。ゴルフ、サイクリング、スキー、スケート、スポーツ観戦など。農作業、ガーデニング、ウォーキング、犬の散歩など。付属品専用充電式リチウムイオンバッテリー(DC3.7V/10000mAh)、充電用ACアダプター種別ベスト色ブラック質量(g)約305(本体)、約175(バッテリー)混率(%)表/裏地:ナイロン100、両脇:ポリウレタン95/ポリエステル5、ヒーター:炭素繊維100、中綿:ポリエステル100機能防寒表示形式LED3色表示(赤・白・青)温度調節押しボタン式3段階使用時間(時間)強約6/中約9/弱約13(発熱)
MINiバッテリーセット(充電器付)
リンクサス(Linxas)(1件のレビュー)¥6,990税込¥7,6891個当日出荷リンクサスLX-6700BⅢとの互換性あり。用途PAT HEATER用バッテリーセット内容miniバッテリー(LX-3350B)×1個、充電器×1個、取扱説明書/保証書×1部出力電圧(V)HIGHモード:8/LOWモード:6充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3350(24.32Wh)充電可能回数約500回保管温度(℃)20±5を推奨入力電圧DC8.4V 1500mA
NZ-LIB 大容量ハイパワーリチウムイオンバッテリー
NSP¥10,900税込¥11,9901個当日出荷あったかベスト、Nヒート驚暖ベストに使用する「NZ-LIB 大容量ハイパワーリチウムイオンバッテリー」です。質量(g)260定格容量12800mAh(46Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)105×82×22
洗濯できる電熱ベスト40306+モバイルバッテリー10,000mAhセット
STATUSUNI(ステータスユニ)¥9,798税込¥10,7781セット当日出荷から9日以内出荷発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストとモバイルバッテリーのセットです。前ファスナーにすることで、より高い保温性を実現しました。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。左の内側にバッテリーポケットと電源スイッチ、右側にはバッテリーポケットがあり予備のバッテリーを入れられ、便利にご使用いただけます。付属のバッテリーを充電をするだけですぐにご使用いただけるセットです。用途気軽に使用できる男女兼用発熱防寒/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト/電熱ベスト/ヒートベストとUSBモバイルバッテリーのセット。セット内容発熱ベスト1着、USBモバイルバッテリー1個種別発熱防寒ベスト(電池式)色ブラック備考1着セット内容バッテリーセット混率(%)ポリエステル100機能発熱・防寒・伸縮性バッテリー5V/2.1A(入出力)、10000mAh ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A充電時間約6時間 ※5V/2A~3Aの充電器をお使い下さい。発熱温度(℃)強(赤色):約55、中(青色):約45、弱(緑色):約40使用時間(時間)強(赤色):約3.5、中(青色):約4.5、弱(緑色):約6RoHS指令(10物質対応)対応
ヒーター対応インナーベスト
JAPPY¥3,398税込¥3,7381着3日以内出荷超軽量。冷たい風を通さない五層構造。背中部分に発熱ユニットを装着可能。衣類などにたまった静電気を逃す除電テープ付き。両脇ポケット材質ウェア表:ナイロンタフタ(ナイロン100%)、ウェア裏:ポリエステルタフタ(ポリエステル100%)色黒色材質(中綿)ポリエステル100%
裏アルミヒート中綿ジャケット
アイリスオーヤマ¥13,980税込¥15,3781着翌々日出荷すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部と腹部2か所に使用したヒートジャケットです。シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。中綿を使用することで軽くあたたかく、裏地にアルミ加工生地を使用することで、保温性が高くなっています。ハイネックタイプで、フード付きなので、首元まで暖かです。ファスナーポケットが3つ付いています。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。モバイルバッテリーは別売りです。ユニセックスで着用できるデザインになっています。定格消費電力(W)10入力電圧(V)5使用時間(目安)バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温) 約3時間/レベル3→紫 約4時間/レベル2→緑 約5時間/レベル1→白(低温) 約8時間入力電流(A)2ポートケーブル入力:USB Type-Aグリーン購入法適合待機電力(W)0.7コントローラ温度調節 4段階
ヒートベスト
センター商事(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷独立温度調節3段階!。内ポケットあり!。裏地防寒素材!。手洗い可能!。高品質のダウンコットン!用途セット内容。・本体 ×1。使用方法。1. 内ポケットに入っているUSBプラグを取り出します。2. モバイルバッテリー(別売)と接続します。※モバイルバッテリーは出力5V/2A 容量10000mAh以上推奨。3. モバイルバッテリー(別売)の電源を入れます。4. 胸元のスイッチを長押しし、電源を入れます。5. スイッチ部分が赤く点灯し、加熱され、約5分後に高温防止機能が働き。 白に変わります。※約5分間は、加熱中の状態でお待ちください。6. その後、スイッチを押す度に色が変わり、加熱温度を変更できます。赤:高温。白:中温。青:低温。7. 再度胸元のスイッチを長押しすると、電源がオフになります。種別ベスト色ブラックサイズL肩幅(cm)41.5着丈(cm)67寸法(cm)襟高:7.5機能発熱、ウォーム(保温性)、手洗い可能、軽量裾廻り(cm)108バスト(cm)110温度調節3段階(首・背中/前面が独立)生地ポリエステルUSBタイプType-A
サーマルギア 発熱防寒ベスト
空調服¥11,980税込¥13,1781着当日出荷冬の建設現場からアウトドアまで使える、発熱機能付きウェアです。暑い時期のみ使用していた空調服のバッテリー(別売り)が、寒い時期もそのままご利用いただけます。ヒーターには航空工学の応用で作られたPTC効果を持つ素材「ナノフレキシブル過熱フィルム」を採用、シリコンがベースとなっており、発火の恐れがなく安全性に優れています。曲げても丸めても大丈夫、柔軟性と耐久性に優れています。温度設定を「強」にして使用していただいた場合、90分後に自動に「中」に切り替わり、低温やけどを防ぎます。バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットにいれて洗濯機で丸洗い可能です。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その付属品、及びこれらを示すブランドです。用途冬の建設現場、工場からアウトドアなどに。サイズM品名Thermal Gear電源(V)7.2肩幅(cm)39稼働時間(時間)【強】約8【中】約8.3【弱】約11時間(BTUL1使用時)(周囲の温度や着用条件によって異なる)
サーマルギア 発熱防寒ベスト
空調服¥11,980税込¥13,1781着当日出荷冬の建設現場からアウトドアまで使える、発熱機能付きウェアです。暑い時期のみ使用していた空調服TM上のバッテリー(別売)が、寒い時期もそのままご利用いただけます。ヒーターには航空工学の応用で作られたPTC効果を持つ素材「ナノフレキシブル過熱フィルム」を採用、シリコンがベースとなっており、発火の恐れがなく安全性に優れています。曲げても丸めても大丈夫、柔軟性と耐久性に優れています。温度設定を「強」にして使用していただいた場合、90分後に自動に「中」に切り替わり、低温やけどを防ぎます。バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットにいれて洗濯機で丸洗い可能です。用途冬の建設現場、工場からアウトドアなどに。トラスコ品番352-6206種別ベスト色ブラックサイズM品名Thermal Gear電源(V)7.2混率(%)表裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100肩幅(cm)39着丈(cm)58機能発熱稼働時間(時間)強:約8、中:約8.3、弱:約11(BTUL1使用時)(周囲の温度や着用条件によって異なる)
カーボンベスト EH32190N (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024)
サンエス¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷から5日以内出荷用途は色々!毎日使える汎用電熱ベスト。左胸のシリコンコントローラーでON/OFFも温度調節もOK。電源ONで5分間の急速発熱。5分後自動で中温に切り替わるプレヒート機能搭載で低温やけどのリスク軽減。セット内容RD9241 モバイルバッテリーセット 2024色ブラック混率(%)ポリエステル100
手洗い洗濯できる黒色フリース発熱ベスト+モバイルバッテリー10000mAhセット
STATUSUNI(ステータスユニ)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷から9日以内出荷発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストになります。保温性の高いフリース素材を採用することで、見た目にもカジュアルな着心地を実現。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。左の内側にバッテリーポケットと電源スイッチ、右側にはバッテリーポケットがあり予備のバッテリーを入れられ便利にご使用いただけます。用途気軽に市販のUSBモバイルバッテリーで使用できる男女兼用/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト/電熱ベスト/ヒートベストです。セット内容発熱ベスト1着、USBモバイルバッテリー1個種別ベスト色ブラック混率(%)ポリエステル10機能発熱・防寒・伸縮性バッテリー付属:5V/2.1A(入出力)、10000mAh ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A充電時間約6時間 ※5V/2A~3Aの充電器をお使い下さい。発熱温度(℃)強(赤色):約55、中(青色):約45、弱(緑色):約40使用時間(時間)強(赤色):約3.5、中(青色):約4.5、弱(緑色):約6
ヒーテッドベスト
JEFCOM(ジェフコム)¥7,590税込¥8,3491着翌々日出荷約10秒で温まる発熱ユニット内蔵ベスト 9箇所の発熱ユニットが身体を前後から温める 市販のモバイル電源(USBタイプA端子)を使用・モバイル電源収納ポケット接続ケーブル付・参考:白(中温)状態で、10000mAhバッテリー使用の場合、約4.5時間使用可能 左胸部電源切替スイッチの色で設定温度が確認できる 操作手順。1.市販のUSB端子付モバイル電源を、USBタイプA端子に取付ける。2.ベストのスイッチ(左胸ワッペン)を約3秒長押しする。3.ワッペンが赤く点灯することを確認する。4.赤(高温)状態は、約5分で白(中温)へ自動的に切り替わります。5.ワッペンのスイッチは、押す毎に赤→白→青へと切り替わります。6.点灯時のスイッチを約3秒長押しすると停止します。種別ベスト色ブラックサイズFREE質量(g)370本体寸法(mm)525×40×700混率(%)ポリエステル100出力電圧(V)5出力電流(A)2機能発熱・防寒温度調節【切替(3段階)】高:約55℃(胸部ランプ赤色)、中:約45℃(胸部ランプ白色)、低:約35℃(胸部ランプ青色)適合サイズ(cm)胸囲・胴囲105、着丈70
黒色発熱ベスト+モバイルバッテリー10,000mAhセット
STATUSUNI(ステータスユニ)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷から9日以内出荷発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めた光沢のある黒系のシックなデザインの発熱ベストになります。ストレッチ性のある両脇のニット素材により、動作に合わせた高いフィット性とより高い保温効果を実現しています。用途男女兼用ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト)です。セット内容発熱ベスト、USBモバイルバッテリー種別ベスト色ブラック混率(%)ポリエステル100連続使用時間(時間)強(赤色):約3.5/約55℃、中(青色):約4.5/約45℃、弱(緑色):約6/約40℃機能発熱バッテリー5V/2.1A(入出力) ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)10000
ボルトヒートベスト
VOLTHEAT¥5,590税込¥6,1491着当日出荷GB-882バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流2.4A 容量10000mAH。 自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。 衿裏ブロックフリース。 電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。 左脇ポケット電源ボタン。 左脇バッテリーマルチポケット。 保温効果の高い背裏アルミプリント。 脇防風ストレッチ素材。 袖ぐりストレッチテープ。 便利な左胸ファスナーポケット。 SS/Sは女性対応シルエット。用途現場管理作業/作業/ワーク/仕事/外出/軽作業/タウンユース種別ベスト連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40適合バッテリーGB-882N(GLADIATOR モバイルバッテリーケーブルセット)
Wスイッチヒートベスト【バッテリーセット】
アタックベース¥11,900税込¥13,0901セット当日出荷から3日以内出荷Wスイッチによる表裏熱線の温度調整可能。衿周り熱線配備で首回りも暖かい設計。脇ストレッチ素材のため体にフィットしつつ窮屈でないサイズ感。裏アルミ仕様で保温性抜群。高温(45℃~50℃)中温(40~45℃)低温(35~40℃)の3段階設定。用途作業着種別ベスト機能防寒バッテリー電圧(V)5バッテリー容量(mAh)6200
Wスイッチヒートベスト ハイパー【バッテリーセット】
アタックベース¥16,900税込¥18,5901セット3日以内出荷から14日以内出荷Wスイッチによる表裏熱線の温度調整可能。カーボンナノチューブによる3秒で暖かくなる即暖性能。衿周りナノチューブ搭載で首回りも暖かい設計。裏アルミのため保温性抜群。高温(55~60℃)中温(45℃~50℃)低温(35~40℃)3段階設定。稼働時間、両面3.5時間~8時間(使用環境により異なります)用途作業着種別ベスト機能発熱バッテリー電圧(V)5バッテリー容量(mAh)6200
フィットベスト (ヒートベスト)
ブレイン(1件のレビュー)¥15,900税込¥17,4901セット当日出荷から4日以内出荷背中と腹部に内蔵されたヒーターであったか! 軽量バッテリーをウェアポケットに入れて使用。 薄型のベストタイプのためスーツの下に着ることも可能! スポーツや屋外作業のときも動きやすい! スイッチを入れてわずか8秒で待たずに速暖(メーカー調べ)。 スイッチは押しボタン式3段階調節・LED表示 強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)。 4時間の充電で最大約9時間使用可能。 1回約0.6円で経済的!手洗いOK。 旅先、海外電源OK。100V~240V充電可能。用途通勤・レジャー・屋外作業・屋外スポーツ・野外観戦・防寒対策グッズ・防寒ベスト仕様【温熱方式】ナノメタルファイバーヒーターセット内容ウェア、軽量化バッテリー、充電器種別ベスト材質【ベスト本体】ポリエステル100%バッテリーLi-ionバッテリーバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)3401使用時間(時間)【強/中/弱】3.5/5.5/8.5~9(目安の温熱)
雷神インナーベスト(服のみ)
サンエス¥2,698税込¥2,9681着3日以内出荷から4日以内出荷5層構造&加工でしっかり防風。冷たい空気はブロックし、暖かい風は逃がさない!。雷神服史上最も軽いインナーベスト。背中ポケットに発熱ユニット2枚装着可能。モバイルバッテリーは右ポケットに収納可能。両脇ポケット。ケーブルホール。配線をまとめられるケーブルループ。混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
HM5V Heat Inner Vest W001BLK
リベルタ¥8,898税込¥9,7881着当日出荷作業着の下に着用できるヒーター付き薄型インナーベストです。着膨れがなく動きやすいため冬場の屋外作業にも最適です。冷えやすい背中を広範囲かつ集中的にヒーターを配置しています。3段階の温度設定でお好みの温度に調整が可能です。肩のストラップや胸元のベルトでフィット感を調整可能です。手洗い洗濯が可能なため、衛生的にご使用いただけます。USB端子仕様のため、スマートフォン等の充電に使用される、お持ちのモバイルバッテリーに接続いただくだけでご使用いただけます。トラスコ品番593-4996材質表地パイピング部分:ナイロン100% 、裏地:ポリエステル100% 、ストラップ部分:ポリエステル100%色黒稼働時間(時間)弱/約13、中/約8、強/約4(10000mAhバッテリー使用時)![サイズ調整できる「ヒーターベスト」 サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71631476-260128-02.jpg)
サイズ調整できる「ヒーターベスト」
サンコー[日用品]¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷M~XXLサイズまで調整可能。冬でも暖かい薄手のヒーター内蔵インナーベストセット内容本体、日本語取扱説明書種別ベスト色ブラックサイズフリーサイズ質量(g)360消費電力(W)10電源外部給電(USB5V 2.0A以上)温度(℃)低:約40~45 中:約45~50 高:約50~55肩幅(cm)40着丈(cm)64寸法(cm)バッテリーポケット:横幅12×縦幅19、前ポケット:横幅14×縦幅15.5温度※使用環境、モバイルバッテリー性能のより異なります。適合サイズ通常着用サイズM~XXLサイズ着用者までモード3種類(低・中・高)ケーブル長(mm)250素材表地 ポリエステル 100% 裏地 ポリエステル 100% 中綿 ポリエステル 100%身幅(cm)48~62稼働時間(時間)低:約8 中:約6.5 高:約5※アウターで使用時は、すべてのモードで3時間以下の稼働時間になる場合があります。10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合。※環境温度15度でダウンジャケットのインナーに使用した場合の測定値となります。袖口(cm)66~76
ヒートインナーベスト
昭和商会¥13,980税込¥15,3781セット3日以内出荷1カーボンナノチューブヒーターを採用し瞬時に暖かくなり安全性も〇。2フレアパッド発熱中綿を採用。3クイックフィットシステムにより微妙なサイズ調整が可能!4リン酸鉄モバイルバッテリー採用で衝撃に強く発火の可能性が非常に少ない。5表地に金具等が出ない仕様のため、商品などを傷つける恐れがございません。用途インナータイプとアウタータイプの2種類をご用意!襟の仕様のみが違い、インナータイプはV型、アウタータイプは立ち襟となります。屋内・屋外問わず、業種もいません。お仕事・お出かけ・スポーツ・学校行事など様々な場面でご使用ください。














































![サイズ調整できる「ヒーターベスト」 サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71631476-260128-02.jpg)