絞り込み
ブランド
  • サンエス(16)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(11)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(8)
  • NSP(6)
  • S-HEAT(シンメン)(4)
  • VOLTHEAT(4)
  • CUC(中国産業)(2)
  • さくら電子(2)
  • コーコス信岡(1)
  • ジーベック(1)
  • クロダルマ(1)
  • 空調服(1)
  • EvenRiver(1)
  • FIVES(1)
種別
  • 種別ベスト(25)
  • 種別長袖ブルゾン(2)
サイズ
  • 4L
  • 3L(95)
  • 5L(37)
  • 6L(9)
  • L(139)
  • LL(124)
  • M(148)
  • S(104)
  • SS(10)
  • フリー(11)
機能
  • 機能ストレッチ(12)
  • 機能撥水・防水(2)
  • 機能消臭・防臭(1)
  • 機能発熱(15)
  • 機能軽量(4)
  • 機能防寒(18)
  • 機能静電気・帯電防止(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(15)
  • 色グレー(20)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(36)
  • 色ブルー(24)
  • 色ベージュ(8)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(6)
  • 色柄物(3)
  • 色迷彩色(1)
材質
  • 合成繊維(41)
  • 綿混(2)
合成繊維・綿混
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
ベスト
ベスト(25)
長袖ブルゾン
長袖ブルゾン(2)
ヒーター内蔵ベスト【ベストのみ】 ジーベックヒーター内蔵ベスト【ベストのみ】ジーベック
6,998税込7,698
1着
当日出荷から3日以内出荷
背中と腰、両方暖か! 冬の注目度No.1、ヒーター系商品。 特に暖かさを感じるインナーとしての着用がメインになっています。 発熱箇所は背中と腰の2カ所。 価格帯も手ごろになってさらに手軽に着用いただけけます スーツの下にも着られるインナーベスト 手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能 手洗いでの丸洗い可能 低温火傷防止機能 電源はUSBケーブル対応 ※バッテリーは別売りになります
仕様左内側バッテリーポケット付き、両脇ファスナーポケット、背裏アルミプリント種別ベスト混率(%)ポリエステル100機能防風性、保温性温度設定範囲(℃)強:60→中:50→弱:40(ボタン色:アカ→オレンジ→シロ)生地高密度ポリエステルタフタ材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)材質(ファスナー)樹脂
電熱ベスト 11箇所発熱 SHB-5 +sbt07-b20000mAhバッテリー さくら電子電熱ベスト 11箇所発熱 SHB-5 +sbt07-b20000mAhバッテリーさくら電子
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から5日以内出荷
11カ所ヒーター付き電熱ベスト+空調作業服にも使える20000mAhバッテリー
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル種別ベスト長さ(mm)102×70×27(バッテリー)グレー/ブラック、ブラック(バッテリー)質量(g)約320(バッテリー)電圧(V)12出力DC7V~12V=2.5A(MAX)TYPE-C 5V3A/9V3A/12V1.5AUSB 5V4.5A/9V2A/12V1.5A入力TYPE-C/5V3A 9V=3A 12V=1.5A(MAX)機能発熱、防寒バッテリー容量(mAh)20000素材ポリエステル(表地)、ポリエステル(裏地)、化繊綿使用時間(時間)3段階調整:約7.5(高温)、約10(中温)、約14(低温)
電熱ベスト 11箇所発熱 SHB-5 服のみ販売 さくら電子電熱ベスト 11箇所発熱 SHB-5 服のみ販売さくら電子
5,998税込6,598
1着
当日出荷から5日以内出荷
服のみ 11カ所ヒーター付き電熱ベスト・11カ所発熱エリア・ダブルスイッチで前後独立温度設定可能・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている・三段階温度設定【低温・中温・高温】・手洗い,洗濯洗い可能・薄型、軽量コンパクトバッテリー
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル種別ベストグレー/ブラック機能発熱・防寒素材ポリエステル(表地)、ポリエステル・化繊綿(裏地)
洗濯できる電熱ベスト40306+モバイルバッテリー10,000mAhセット STATUSUNI(ステータスユニ)洗濯できる電熱ベスト40306+モバイルバッテリー10,000mAhセットSTATUSUNI(ステータスユニ)
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストとモバイルバッテリーのセットです。前ファスナーにすることで、より高い保温性を実現しました。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。左の内側にバッテリーポケットと電源スイッチ、右側にはバッテリーポケットがあり予備のバッテリーを入れられ、便利にご使用いただけます。付属のバッテリーを充電をするだけですぐにご使用いただけるセットです。
用途気軽に使用できる男女兼用発熱防寒/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト/電熱ベスト/ヒートベストとUSBモバイルバッテリーのセット。セット内容発熱ベスト1着、USBモバイルバッテリー1個種別発熱防寒ベスト(電池式)ブラック備考1着セット内容バッテリーセット混率(%)ポリエステル100機能発熱・防寒・伸縮性バッテリー5V/2.1A(入出力)、10000mAh ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A充電時間約6時間 ※5V/2A~3Aの充電器をお使い下さい。発熱温度(℃)強(赤色):約55、中(青色):約45、弱(緑色):約40使用時間(時間)強(赤色):約3.5、中(青色):約4.5、弱(緑色):約6RoHS指令(10物質対応)対応
THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ) 空調服THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ)空調服
10,900税込11,990
1着
当日出荷から6日以内出荷
空調服ユーザー待望の発熱防寒ベスト スイッチを入れると約10秒でぽかぽかあたたまり、冬の屋外作業からアウトドア・レジャーなどで大活躍。 POINT1:夏も冬も同じ空調服バッテリーが使える BTSP1/BTUL1/LIBT1/LIBT2/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB POINT2:3段階温度調節 POINT3:洗濯機で丸洗い可能 バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。 作業などで汚れても、しっかりお洗濯できるので安心です。 POINT4:驚きの柔軟性・耐久性 曲げても丸めても大丈夫。 ヒーターは約0.5mm の薄いフィルム状なので、ウェアを着たときのストレスもありません。
用途寒い冬の外作業、通勤やアウトドア、レジャーなど幅広いシーンで大活躍!ブラック種別ベスト機能発熱混率(%)表地:ナイロン94、ポリウレタン6、裏地 ナイロン94/ポリウレタン6、中綿:ポリエステル100セット内容ベスト本体(収納内ポケット端子/ヒーター付)※端子に「防水キャップ」が付いています仕様腰ポケット、調節ボタン、ヒーターユニット内蔵、ファスナー付き左内側胸ポケット、左内側バッテリー専用ポケット出力(W)8(ヒーターユニット)電源(V)7.2(ヒーターユニット)温度上昇(ヒーターユニット)約9℃/10秒間耐熱温度(℃)約280(ヒーター部のみ)温度調整方法【3段階】強(レッド)約60℃/中(オレンジ)約50℃/弱(ブルー)約40℃)絶縁強度(volts/mil)5000(ヒーター部のみ)動作時間【強(レッド)】BTSP1・BTUL1/約8.0時間、LIBT1・LIBT2/約5.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.0時間、PICOBT1SB/約2.6時間、【中(オレンジ)】BTSP1・BTUL1/約8.3時間、LIBT1・LIBT2/約5.5時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.2時間、PICOBT1SB/約2.7時間、【弱(ブルー)】BTSP1・BTUL1/約11.0時間、LIBT1・LIBT2/約7.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約5.5時間、PICOBT1SB/約3.6時間
カーボンベスト EH32190N (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024) サンエスカーボンベスト EH32190N (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024)サンエス
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
用途は色々!毎日使える汎用電熱ベスト。左胸のシリコンコントローラーでON/OFFも温度調節もOK。電源ONで5分間の急速発熱。5分後自動で中温に切り替わるプレヒート機能搭載で低温やけどのリスク軽減。
セット内容RD9241 モバイルバッテリーセット 2024ブラック混率(%)ポリエステル100
S-HEATキルトインナー S-HEAT(シンメン)S-HEATキルトインナーS-HEAT(シンメン)(1件のレビュー)
3,790税込4,169
1着
当日出荷から4日以内出荷
肩、腰、膝部分にストレッチ素材を採用。腰部にファスナー配置。
機能ストレッチ混率(%)ポリエステル100適合【ヒーターバッテリーセット】(SH-100)S-HEATマルチヒーターフルセット/【ヒーターセット】(SH-101)S-HEATマルチヒーターセット/【バッテリー】(SP-103)S-POWERオールシーズンミニバッテリー
電熱インナーベスト CUC(中国産業)電熱インナーベストCUC(中国産業)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1着
当日出荷から5日以内出荷
熱を逃しにくいフィット感を持ちそのままでも温かいトリコットのベスト。特徴的な表情を持たせることで、着用シーンや好みに合わせたものを選びやすく、現場作業員や事務作業員などを抱える会社の厳寒な冬のユニフォームとしてもおすすめ。
用途ワークウェア(電熱ウェア)種別電熱インナーベスト混率(%)表地:複合繊維(ポリエステル)100、裏地:ポリエステル100連続使用時間(時間)最長約6.5(弱の場合)機能ウォーム(保温性)、帯電防止、手洗い可能、軽量、2WAYストレッチ、ユニセックス
ボルトヒートベスト VOLTHEATボルトヒートベストVOLTHEAT
5,590税込6,149
1着
当日出荷から翌々日出荷
GB-882バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流2.4A 容量10000mAH。 自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。 衿裏ブロックフリース。 電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。 左脇ポケット電源ボタン。 左脇バッテリーマルチポケット。 保温効果の高い背裏アルミプリント。 脇防風ストレッチ素材。 袖ぐりストレッチテープ。 便利な左胸ファスナーポケット。 SS/Sは女性対応シルエット。
用途現場管理作業/作業/ワーク/仕事/外出/軽作業/タウンユース種別ベスト適合バッテリーGB-882N(GLADIATOR モバイルバッテリーケーブルセット)温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8
ボルトヒートボアベスト VOLTHEATボルトヒートボアベストVOLTHEAT(2件のレビュー)
4,790税込5,269特価
1着
当日出荷から4日以内出荷
GB-882バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流2.4A 容量10000mAH。 自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。 柔らかな着心地と保湿性のあるボアフリース。 電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。 左脇ポケット電源ボタン。 袖ぐりストレッチテープ。 便利な左胸ファスナーポケット。 クールなブラックグリッド配色デザイン。
用途現場管理作業/作業/ワーク/仕事/外出/軽作業/タウンユース種別ベスト適合バッテリーGB-882N(GLADIATOR モバイルバッテリーケーブルセット)温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8
メガヒート防水防寒ジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)メガヒート防水防寒ジャケットTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
15,980税込17,578
1枚
3日以内出荷
FIVES ヒーターベストフード付き FIVESFIVES ヒーターベストフード付きFIVES
7,990税込8,789
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
3段階温度調節機能付きの、手洗い洗濯の出来るヒーターウエアーです。
用途ゴルフなどレジャースポーツ・釣り・外作業などに種別ベスト機能発熱混率(%)表地:綿54、ナイロン46、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
雷神ウォームベスト サンエス雷神ウォームベストサンエス
3,390税込3,729
1着
5日以内出荷
さまざまなジャケットにスマートにフィット。 衿無しインナー防寒ベスト。
仕様両脇フラップポケット(隠しドット釦)・Vネック・右胸ラバーワッペン・右脇ポケット発熱体用ケーブルホール付き種別ベスト混率(%)表地:ポリエステル65・綿35(T/Cタフタ ピーチ起毛加工)、裏地:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100機能防寒
S-HEAT シームレスベスト (服のみ) S-HEAT(シンメン)S-HEAT シームレスベスト (服のみ)S-HEAT(シンメン)
3,990税込4,389
1着
4日以内出荷
シームレスのハイスペックベストの衿裏、背中などに専用ヒーターパッドポケットを配置することで、瞬時に温感を得られるヒーターベスト
種別ベスト機能保温性、防風、4WAYストレッチ、軽量、ヒーターパッド、スライダー、脇ポケット混率(%)表地:ポリエステル100(ラミネート加工)、裏地・中綿:ポリエステル100対応シーズン秋冬
BO31950 雷神フォームベスト サンエスBO31950 雷神フォームベストサンエス(1件のレビュー)
3,890税込4,279
1着
当日出荷から5日以内出荷
キルティングベスト 風神服バッテリーをそのまま使用が可能。 脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能。 シックなキルティングで、防寒着の下、スーツの下など用途を問わず、インナーベストとしてご着用可能です。
防寒ベスト (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024) サンエス防寒ベスト (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024)サンエス
11,400税込12,540
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
5カ所のヒートポイント搭載!!(前:ポケット位置、後ろ:首、背中、腰)
付属品RD9241 モバイルバッテリーセット 2024素材表:タフタ ナイロン100% 裏地:タフタ ポリエステル100%(帯電防止加工)中綿:タフタ ポリエステル100% ○ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)バッテリーポケット:コイル(引き手 金属)
手洗い洗濯できる黒色フリース発熱ベスト+モバイルバッテリー10000mAhセット STATUSUNI(ステータスユニ)手洗い洗濯できる黒色フリース発熱ベスト+モバイルバッテリー10000mAhセットSTATUSUNI(ステータスユニ)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷から7日以内出荷
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストになります。保温性の高いフリース素材を採用することで、見た目にもカジュアルな着心地を実現。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。左の内側にバッテリーポケットと電源スイッチ、右側にはバッテリーポケットがあり予備のバッテリーを入れられ便利にご使用いただけます。
用途気軽に市販のUSBモバイルバッテリーで使用できる男女兼用/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト/電熱ベスト/ヒートベストです。セット内容発熱ベスト1着、USBモバイルバッテリー1個種別ベストブラック混率(%)ポリエステル10機能発熱・防寒・伸縮性バッテリー付属:5V/2.1A(入出力)、10000mAh ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A充電時間約6時間 ※5V/2A~3Aの充電器をお使い下さい。発熱温度(℃)強(赤色):約55、中(青色):約45、弱(緑色):約40使用時間(時間)強(赤色):約3.5、中(青色):約4.5、弱(緑色):約6
ボルトヒート防風ベスト VOLTHEATボルトヒート防風ベストVOLTHEAT(1件のレビュー)
4,790税込5,269
1着
翌々日出荷から9日以内出荷
GB-882バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流2.4A 容量10000mAH。 自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。 衿裏ブロックフリース。 電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。 左脇ポケット電源ボタン。 左脇バッテリーマルチポケット。 好みで選べる衿2WAY仕様。 大容量の両胸スクエアポケット。 ウエストアジャスター。 袖ぐりストレッチテープ。
用途現場管理作業/作業/ワーク/仕事/外出/軽作業/タウンユース種別ベスト適合バッテリーGB-882N(GLADIATOR モバイルバッテリーケーブルセット)温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8
雷神防寒ブルゾン サンエス雷神防寒ブルゾンサンエス(1件のレビュー)
6,390税込7,029
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
ニット生地で軽やかな着心地、そして裏アルミプリントが高い保温性を提供!スポーティな蛍光配色がクールな、ユーロタイプの雷神防寒ブルゾン。
素材ニット(表)ポリエステル100%、(裏)タフタ ポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
洗濯できる電熱ベスト40306(ウェアのみ) STATUSUNI(ステータスユニ)洗濯できる電熱ベスト40306(ウェアのみ)STATUSUNI(ステータスユニ)
7,198税込7,918
1着
5日以内出荷
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストになります。前ファスナーにすることで、より高い保温性を実現しました。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。左の内側にバッテリーポケットと電源スイッチ、右側にはバッテリーポケットがあり予備のバッテリーを入れられ、便利にご使用いただけます。 ※USBモバイルバッテリーは別売です。
用途気軽に使用できる男女兼用発熱防寒/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト/電熱ベスト/ヒートベストです。セット内容発熱ベスト1着種別発熱防寒ベスト(電池式)ブラック備考※別途USBモバイルバッテリーをご購入して下さい内容ウェアのみ混率(%)ポリエステル100機能発熱・防寒・伸縮性発熱温度(℃)強(赤色):約55、中(青色):約45、弱(緑色):約40使用時間(時間)強(赤色):約3.5、中(青色):約4.5、弱(緑色):約6 ※3.7V/10,000mAhを使用した場合RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンベスト単体 サンエスカーボンベスト単体サンエス
9,998税込10,998
1着
5日以内出荷から10日以内出荷
用途は色々!毎日使える汎用電熱ベスト(バッテリー別売り)。左胸のシリコンコントローラーでON/OFFも温度調節もOK。電源ONで5分間の急速発熱。5分後自動で中温に切り替わるプレヒート機能搭載で低温やけどのリスク軽減。
ブラック混率(%)ポリエステル100
紺色フリース発熱ベスト+モバイルバッテリー10,000mAhセット STATUSUNI(ステータスユニ)紺色フリース発熱ベスト+モバイルバッテリー10,000mAhセットSTATUSUNI(ステータスユニ)
9,998税込10,998
1セット
7日以内出荷
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストになります。保温性の高いフリース素材を採用することで、見た目にもカジュアルな着心地を実現。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。
用途男女兼用ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト)です。連続使用時間(時間)強(赤色):約3.5/約55℃、中(青色):約4.5/約45℃、弱(緑色):約6/約40℃バッテリー5V/2.1A(入出力) ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A充電時間(時間)約6機能発熱セット内容発熱ベスト、USBモバイルバッテリーネイビーバッテリー容量(mAh)10000種別ベスト混率(%)ポリエステル100
S-HEATシームレスストレッチベスト S-HEAT(シンメン)S-HEATシームレスストレッチベストS-HEAT(シンメン)
4,590税込5,049
1着
4日以内出荷
縫い目をなくすことで防風・撥水性に配慮し、裏アルミ素材で保温効果をUPさせた軽量ヒートベスト。
適合【ヒーターバッテリーセット】(SH-100)S-HEATマルチヒーターフルセット/【ヒーターセット】(SH-101)S-HEATマルチヒーターセット/【バッテリー】(SP-103)S-POWERオールシーズンミニバッテリー種別ベスト混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、防風、撥水性、保温効果、軽量
Nヒートベスト発熱体内蔵式/大容量バッテリー+充電器フルセット NSPNヒートベスト発熱体内蔵式/大容量バッテリー+充電器フルセットNSP
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷
寒さが襲うその瞬間、わずかな時間で暖かさが広がる。最大約60℃の高温設計で、極寒の現場も快適に。軽量で動きやすく、耐久性も抜群。 プロの現場から日常の防寒まで、これ一着で完結。冬を、もっと自由に。
バッテリー容量(mAh)12800素材【表側】ポリエステル90%ポリウレタン10% 【裏側】ポリエステル100%【中綿】ポリエステル100%
カーボンベスト EH32190N (RD9291J バッテリーセット 2024) サンエスカーボンベスト EH32190N (RD9291J バッテリーセット 2024)サンエス
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
用途は色々!毎日使える汎用電熱ベスト。左胸のシリコンコントローラーでON/OFFも温度調節もOK。電源ONで5分間の急速発熱。5分後自動で中温に切り替わるプレヒート機能搭載で低温やけどのリスク軽減。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024)ブラック混率(%)ポリエステル100
手洗い洗濯できる発熱ベスト40223 +モバイルバッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ)手洗い洗濯できる発熱ベスト40223 +モバイルバッテリーセットSTATUSUNI(ステータスユニ)
13,980税込15,378
1セット
7日以内出荷
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性と快適な暖かさを高めました。日本製の生地を採用し、味わいのあるウォッシャブル加工を施したシックなデザインのヒートベストです。ストレッチ性のある両脇のニット素材により、動作に合わせた高いフィット性とより高い保温効果を実現しています。手洗い・洗濯機で洗えます。付属のモバイルバッテリーの充電にはスマホ用の充電器5V/2~3Aといった高出力の物をお使い下さい。
用途気軽に市販のUSBモバイルバッテリーで使用できる男女兼用/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト/ヒートジャケット/ヒートベスト)です。セット内容発熱ベスト1着、USBモバイルバッテリー(10000mAh)グレー混率(%)ポリエステル100
Nヒートベスト+発熱体+大容量バッテリー+充電器フルセット NSPNヒートベスト+発熱体+大容量バッテリー+充電器フルセットNSP
23,900税込26,290
1セット
3日以内出荷
最高温度は60℃(±5℃)で業界最高水準。 発熱体は背中と腹部に装着可能。 全体がムラ無く発熱。電熱線タイプでは無く、炭素を練りこんだラバー素材を採用。 首元が広く開いているので、重ね着しても目立たない 内側アルミ素材で圧倒的な暖かさ
用途冬の屋外作業や工場、倉庫での作業、通勤、レジャー等、様々な環境で活躍します。セット内容ベスト本体、発熱体(NZ-RHEAT3)、大容量ハイパワーリチウムイオンバッテリー本体・充電器セット(NZ-LIBS)種別ベストブラック機能発熱・防寒素材フリース
雷神防水防寒ジャケット サンエス雷神防水防寒ジャケットサンエス
8,390税込9,229
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
防水生地に加え、止水ファスナーで水気をシャットアウト!真冬に最適な防水防寒ジャケット。
素材オックス(表)ポリエステル100%、(裏)タフタ ポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%種別防水防寒ジャケット
手洗い洗濯できる黒色フリース発熱ベスト (ウェアのみ) STATUSUNI(ステータスユニ)手洗い洗濯できる黒色フリース発熱ベスト (ウェアのみ)STATUSUNI(ステータスユニ)
7,798税込8,578
1着
5日以内出荷
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストになります。保温性の高いフリース素材を採用することで、見た目にもカジュアルな着心地を実現。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。
用途気軽に使用できる男女兼用発熱防寒/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト/電熱ベスト/ヒートベストです。セット内容発熱ベスト1着種別発熱防寒ベスト(電池式)ブラック備考※別途USBモバイルバッテリーをご購入して下さい内容ウェアのみ混率(%)ポリエステル100機能発熱・防寒・伸縮性発熱温度(℃)強(赤色):約55、中(青色):約45、弱(緑色):約40使用時間(時間)強(赤色):約3.5、中(青色):約4.5、弱(緑色):約6 ※3.7V/10,000mAhを使用した場合RoHS指令(10物質対応)対応
エコハイブリッドダブルクロスコ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)エコハイブリッドダブルクロスコTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
6,598税込7,258
1枚
3日以内出荷
防風ストレッチシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)防風ストレッチシャツTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
4,598税込5,058
1枚
3日以内出荷
エコハイブリッドダブルクロスジ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)エコハイブリッドダブルクロスジTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
6,998税込7,698
1枚
3日以内出荷
エコハイブリッドダブルクロスメ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)エコハイブリッドダブルクロスメTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷
防水防寒ライトウォームジャケッ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)防水防寒ライトウォームジャケッTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
9,998税込10,998
1枚
3日以内出荷
防水防寒ライトウォームブルゾン TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)防水防寒ライトウォームブルゾンTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
9,598税込10,558
1枚
3日以内出荷
Nヒートベスト発熱体内蔵式/大容量バッテリー+充電器フルセット NSPNヒートベスト発熱体内蔵式/大容量バッテリー+充電器フルセットNSP
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷
寒さが襲うその瞬間、わずかな時間で暖かさが広がる。 最大約60℃の高温設計に加え、中綿入りのベストタイプで極寒の現場も快適に。 軽量で動きやすく、胸ポケット付きで利便性も抜群。 アウトドアでも通勤でも使える万能設計で、これ一着で冬を乗り切る。冬を、もっと自由に。
バッテリー容量(mAh)12800素材【表側】ポリエステル100%【裏側】ポリエステル100%【中綿】ポリエステル100%
Nヒートベスト 発熱体内蔵式(服のみ) NSPNヒートベスト 発熱体内蔵式(服のみ)NSP
14,980税込16,478
1着
3日以内出荷
寒さが襲うその瞬間、わずかな時間で暖かさが広がる。 最大約60℃の高温設計に加え、中綿入りのベストタイプで極寒の現場も快適に。 軽量で動きやすく、胸ポケット付きで利便性も抜群。 アウトドアでも通勤でも使える万能設計で、これ一着で冬を乗り切る。冬を、もっと自由に。
素材【表側】ポリエステル100%【裏側】ポリエステル100%【中綿】ポリエステル100%
防寒プルオーバー (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024) サンエス防寒プルオーバー (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024)サンエス
10,400税込11,440
1セット
5日以内出荷
触り心地のいいストレッチスウェット素材で、ワークシーン以外でも着用可能!
付属品RD9241 モバイルバッテリーセット 2024素材表:ダンボールニット、ポリエステル77%・レーヨン16%・ポリウレタン7%/裏:起毛トリコット、ポリエステル100%
カーボンベスト  EH32290 (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024) サンエスカーボンベスト EH32290 (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024)サンエス
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
カーボンファイバー一体型です。3段階温度調節可能。シリコンコントローラー、左胸ポケット、左内側バッテリーポケット、両脇ポケット。手洗い可能。
仕様●ヒートポイント:3か所(背中2ヶ所、背裏)●プレヒート:5分(5分後に中温へ変更)セット内容RD9241 モバイルバッテリーセット 2024ブラック連続使用時間(時間)10000mAhバッテリー使用時:(弱)約9、(中)約7、(強)約4素材ポリエステル
Nヒートベスト服本体 NSPNヒートベスト服本体NSP
4,990税込5,489
1着
3日以内出荷
首元が広く開いているので、重ね着しても目立たない 内側アルミ素材で圧倒的な暖かさ
用途冬の屋外作業や工場、倉庫での作業、通勤、レジャー等、様々な環境で活躍します。種別ベストブラック機能発熱・防寒素材フリース

ワーキングウェア』には他にこんなカテゴリがあります

ヒートジャケット・ベスト