112件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエチレンタンク角型槽(本体のみ) カイスイマレン

    ポリエチレンタンク角型槽(本体のみ)

    カイスイマレン(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷
    丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
    材質ポリエチレンキャスターなし
  • エアー分岐コック 貝沼産業

    エアー分岐コック

    貝沼産業(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    こだわりの日本製!吸入側6mmネジタイプ 貝沼産業製 真鍮製 吸入側はネジタイプ(サイズM6mm)
    外径(Φmm)ネジ側:6、コック側:5.7
  • エアーストーン マリンテック

    エアーストーン

    マリンテック(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    業務用のエアーストーンです。 直径50mmタイプ 金属製(真鍮)2段ニップル付きです。
    適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4~5、8~9口径(mm)6、10(2段ニップル)
  • エアー分岐管 マリンテック

    エアー分岐管

    マリンテック
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給します。 コックを開閉することでエアーの調整が可能です。
    材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮製
  • エアーストーン マリンテック

    エアーストーン

    マリンテック
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    丸型エアーストーンの標準型です!
    口径(mm)5
  • R型角型容器ゴム栓付 ダイライト

    R型角型容器ゴム栓付

    ダイライト(2件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    翌々日出荷
    低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 ゴム栓付です。
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~40キャスターなし外寸法・高さ(mm)220
  • R型角型容器 排水栓付40A ダイライト

    R型角型容器 排水栓付40A

    ダイライト(5件のレビュー)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 排水栓付です。
    仕様排水栓付材質ポリエチレン色青色使用温度範囲(℃)-20~40キャスターなし
  • ウォータークリーナー タカラ工業

    ウォータークリーナー

    タカラ工業(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    6日以内出荷
    あなたのお池に清流をつくります。 物理ろ過・化学ろ過に生物ろ過もプラスした特許ダブルフィルターを採用。(TW-700・TW-591を除く)
    モーター電圧(V)100
  • エアーストーン マリンテック

    エアーストーン

    マリンテック
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷
    アクアリウムから業務用まで幅広く使える! 大量仕入れにより低価格を実現!
    色青直径(Φmm)30口径(Φmm)6
  • エアー分岐コック マリンテック

    エアー分岐コック

    マリンテック
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給! コックを開閉することでエアーの調整が可能 容量の小さいエアーストーンを使用するのに最適! 分岐コック同士をつないで延長することも可能!
    種別直列分岐外径(Φmm)5(吸入側)、5(コック側)パイプ径(Φmm)5(主)
  • 深型角槽 R型 ダイライト

    深型角槽 R型

    ダイライト(3件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 深型製品は、フォークリフト作業が可能です。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~40キャスターなし
  • ポリエチレンタンク丸型槽(排水無し) カイスイマレン

    ポリエチレンタンク丸型槽(排水無し)

    カイスイマレン(2件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    4日以内出荷
    多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク丸型槽丈。 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 農作物の仕分けや保管に 漁港や魚市場での仕分けに タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
    用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。材質ポリエチレン色ブルーグリーン購入法適合
  • エアーストーン マリンテック

    エアーストーン

    マリンテック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    アクアリウムから業務用まで幅広く使える! 直径13cmの円形タイプ
    材質本体:樹脂、ストーン:セラミック色青直径(Φmm)130口径(Φmm)5長さ(cm)1.8
  • アクリル水槽 新光化成

    アクリル水槽

    新光化成
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    透明度の高いアクリル水槽です。
  • T型丸槽(ポリエチレン製) ダイライト

    T型丸槽(ポリエチレン製)

    ダイライト(4件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、永く使用できます。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
    使用温度範囲(℃)-20~40
  • 角型大型タンク アズワン

    角型大型タンク

    アズワン
    ¥25,344税込¥27,878
    1個
    当日出荷
    材質PPキャスターなし
  • エアーストーン マリンテック

    エアーストーン

    マリンテック
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    全体からエアーを放出するラウンドタイプ(円柱型)登場! 従来のボール型に比べ、水底での安定感が抜群! 標準型
    口径(Φmm)5色(本体)グレー適合ホース内径×外径(Φmm)4×9(ブレードホース)、4×6(ビニールホース)、HS-100(シリコンホース)
  • エアーストーン マリンテック

    エアーストーン

    マリンテック
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    目の細かいエアーを出すセラミック製高級エアーストーンです!
    材質本体:樹脂、ストーン部:セラミック適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4口径(mm)5
  • マグネットポンプ RMD型 REI-SEA

    マグネットポンプ RMD型

    REI-SEA
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    あらゆる産業界で活躍している高性能ポンプです。特に全国の水族館や研究施設では定番のポンプで、その信頼性には定評があります。 マグネットを組込んだインペラ(羽根車)を、モータ軸に取付けたマグネットによって駆動するマグネットドライブ方式です。 ポンプ部はモータ部と遮断され、ポンプ部を貫通するシャフトやシール(軸封)がありません。 このため、ポンプ部からの液漏れがなく、シール交換の手間もありません。 異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを標準装備。事故を未然に防ぎます。 主要材質はGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用。耐食性/耐久性には定評があります。 直接水に触れる部分は全て樹脂製で、海水でも安心してご使用いただけます。 ポンプは数個のユニット部品で構成されているため、分解/組立ては驚くほど簡単です。
    電源(V)100単相
  • 人工海水 マリンソルト カイスイマレン

    人工海水 マリンソルト

    カイスイマレン
    ¥2,990~税込¥3,289~
    1袋ほか
    11日以内出荷から15日以内出荷
    全国の水族館や水産試験場、活魚料理店で数多く使用されています。
    用途観賞魚、養殖、研究開発など仕様海洋深層水タイプのミネラルをたっぷり含んだ人工海水
  • エアーストーン いぶきエアストーン

    エアーストーン

    いぶきエアストーン
    ¥6,298税込¥6,928
    1式
    6日以内出荷
    業務用エアーストーン。横型エアーストーンでは唯一のセラミック製!。微粒で均一なエアーを分散できる高品質な商品!。いぶき製エアーストーン・長さ15cm・ステンレスガード付き。樹脂製2段ニップル付き。観賞用水槽から業務用生け簀まで場所を選びません。ステンレスガードを分解しセラミック部分を煮沸や洗浄する事でメンテナンス可能です。本体の両端はゴム製の保護キャップ付きです。#150サイズの微粒の泡を出すことが出来ます。
    適合【エアーホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)(内径mmx外径mm)】ブレードホース:9×15(型式ORB-9×15)、ブレードホース:8×13.5(型式ORB-8×13.5)、ビニールホース:9×12(型式M-9×12)長さ(mm)200質量(g)700口径(Φmm)(2段ニップル)9・12風量推奨:8L色(本体)青色・黒色
  • 角型大型タンク用 オプション アズワン

    角型大型タンク用 オプション

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥18,860~税込¥20,746~
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 深型角槽 R型300L ダイライト

    深型角槽 R型300L

    ダイライト(1件のレビュー)
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    3日以内出荷
    低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
    トラスコ品番464-9150材質ポリエチレン質量(kg)28.5使用温度範囲(℃)-20~40使用温度範囲-20~40℃キャスターなし外寸法・幅(mm)1100外寸法・高さ(mm)650外寸法・奥行(mm)750有効内寸法・奥行(mm)650有効内寸法・高さ(mm)520有効内寸法・幅(mm)1000
  • エアーストーン いぶきエアストーン

    エアーストーン

    いぶきエアストーン
    ¥9,998税込¥10,998
    1式
    6日以内出荷
    業務用エアーストーン。横型エアーストーンでは唯一のセラミック製!。微粒で均一なエアーを分散できる高品質な商品!。いぶき製エアーストーン・長さ30cm・ステンレスガード付き。樹脂製2段ニップル付き。観賞用水槽から業務用生け簀まで場所を選びません。ステンレスガードを分解しセラミック部分を煮沸や洗浄する事でメンテナンス可能です。本体の両端はゴム製の保護キャップ付きです。#150サイズの微粒の泡を出すことが出来ます。エアーホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
    仕様平均気孔径(ミクロン):35、推奨ホース(品番ブレード):8-13.5・9-15適合風量リットル/毎分:15材質ストーン:セラミック、口金:樹脂(ABS)長さ(mm)350型式IBK-300色本体:青色・黒色サイズ泡:#150 微粒質量(g)1400口径(Φmm)ニップル(口金):10・13口径(mm)2段ニップル:9・12
  • ポリエチレンタンク 丸型槽(排水キャップ付) カイスイマレン

    ポリエチレンタンク 丸型槽(排水キャップ付)

    カイスイマレン(2件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1セット
    4日以内出荷
    多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク丸型槽 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 農作物の仕分けや保管に 漁港や魚市場での仕分けに 排水キャップが付いておりますので排水が簡単に行えます。 試験場などで水槽としても使われております。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
    用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。材質ポリエチレン色ブルー
  • 人工海水 ワンダーザルツ 500L用 WS500 カイスイマレン

    人工海水 ワンダーザルツ 500L用 WS500

    カイスイマレン
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    15日以内出荷
    全国の水族館や水産試験場、活魚料理店で数多く使用されています。
    用途観賞魚、養殖、研究開発など仕様海洋深層水タイプのミネラルをたっぷり含んだ人工海水トラスコ品番496-6384質量(kg)18.5タイプ500L用×1荷姿箱アズワン品番64-9303-01
  • ジャンボタンク Tシリーズ カイスイマレン

    ジャンボタンク Tシリーズ

    カイスイマレン(1件のレビュー)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。 耐熱温度は約70度まで。 耐薬性にも優れています。 味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。 養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。 食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。 タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
    用途多目的に使えるタンク 養殖用水槽や食品加工でのタンクに。材質FRP色内側:ホワイト 外側:ダークグリーン使用温度範囲(℃)80キャスターなし耐熱温度(℃)70
  • エアーストーン いぶきエアストーン

    エアーストーン

    いぶきエアストーン
    ¥14,980税込¥16,478
    1式
    欠品中
    業務用エアーストーン。横型エアーストーンでは唯一のセラミック製!。微粒で均一なエアーを分散できる高品質な商品!。いぶき製エアーストーン・長さ50cm・ステンレスガード付き。樹脂製2段ニップル付き。本体の両端はゴム製の保護キャップ付き。#150サイズの微粒の泡を出すことが出来ます。観賞用水槽から業務用生け簀まで場所を選びません。ステンレスガードを分解しセラミック部分を煮沸や洗浄する事でメンテナンス可能です。
    仕様平均気孔径(ミクロン):35、推奨ホース(品番ブレード):8-13.5・9-15適合風量リットル/毎分:25材質ストーン:セラミック、口金:樹脂(ABS)長さ(mm)550型式IBK-500色本体:青色・黒色サイズ泡:#150 微粒質量(g)2000口径(Φmm)ニップル(口金):10・13口径(mm)9・12
  • 水槽用LEDライト ゼンスイ

    水槽用LEDライト

    ゼンスイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    9日以内出荷
    色で楽しむだけではなく、水草の育成も考えた光を搭載。生体が綺麗に映える光 簡単操作の水槽用LEDライト。単色使用や色を組み合わせての使用も可能。実用的な5色はリモコンのワンタッチボタンで簡単点灯。操作が簡単だからみんなで楽しめる。タイマー使用時は30分かけてゆっくり点灯・消灯で生体に優しい。
    用途観賞魚水槽用照明。アロワナ水槽、活魚水槽にもおすすめ。省エネ/LED照明/LEDランプ/LEDライト/ランプ/ライト/照明/インテリア水槽/観賞魚/熱帯魚/水槽/飼育槽/金魚鉢/アクアリウム/アクアリューム/アクア用品/テラリウム/アクアテラリウム/魚/水生生物/飼育/育成灯/水槽用照明/LEDライト/調光/調色/鑑賞魚/熱帯魚/活魚/水草/サンゴ/アクアリウム/アクセサリー/防水セット内容本体(コントロールユニット付属)×1、専用リモコン×1、専用アダプター×1、サクションカップ×2、マジックテープ×1寸法(mm)(幅×Φ)530×26電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)550定格消費電力(W)10.5全光束(Lm)900色温度(K)6500LED色レッド、グリーン、ブルー、ホワイト15000K、ホワイト4000Kモードワンタッチカラーモード:クリアホワイト、ブランツホワイト、クリアブルー、ビューティーブルー、ALL MAXタイマーシンプル:点灯時間/6時間/8時間/10時間/12時間調光方式10段階演色指数(Ra)93防水IP68
  • セラミックストーン ダイトウブク

    セラミックストーン

    ダイトウブク
    ¥539税込¥593
    1個
    6日以内出荷
    *細かい泡が均一に出て酸素供給が早い。 *セラミックなので、重く浮き上がらない。 *目詰まりしても再生出来ます。 *接着剤を使わないので魚にも安心 *折りぐせのつきにくいシリコンホース
    用途*ご使用前に軽く水洗いをしてお使いください。 *ストーンのノズル部にホースを繋ぎストーンを水槽に入れ、ストーン内部に十分に水が浸透してからホースの反対側をポンプに繋ぎエアーを送って下さい。エアーが均一に出ない時は、ポンプに接続している側のホースを一度抜いて再度ホースを繋いで下さい。
  • セラミックストーン100 ダイトウブク

    セラミックストーン100

    ダイトウブク
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    *細かい泡が均一に出て酸素供給が早い。 *セラミックなので、重く浮き上がらない。 *目詰まりしても再生出来ます。 *接着剤を使わないので魚にも安心 *折りぐせのつきにくいシリコンホース
    用途*ご使用前に軽く水洗いをしてお使いください。 *ストーンのノズル部にホースを繋ぎストーンを水槽に入れ、ストーン内部に十分に水が浸透してからホースの反対側をポンプに繋ぎエアーを送って下さい。エアーが均一に出ない時は、ポンプに接続している側のホースを一度抜いて再度ホースを繋いで下さい。
  • マグネットポンプ RMD型用ユニオン継手 REI-SEA

    マグネットポンプ RMD型用ユニオン継手

    REI-SEA
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(2個)
    当日出荷から12日以内出荷
    Oリングシール方式で、確実に配管できます。 本格的な塩ビ配管が可能です。
  • たて型ポンプ P型 REI-SEA

    たて型ポンプ P型

    REI-SEA
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    ハイパワーモータを採用、確かな信頼性 ハイパワーの密閉型コンデンサーモータを採用。オーバーフロー水槽用の揚水ポンプとしても使用可能な揚程を備えています。 ポンプ部を水中に入れるたて型タイプで水漏れの心配がなく、メンテナンスのしやすい構造です。 水槽コーナーに取付け可能なクランプ付。 耐食性の高い部品を主要材質として使用しています。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。 水槽サイズに合せて、最適な機種が選べます。
    付属品エルボセット(エルボ×2)、ストレーナーパイプ×1、ストレーナー×1、クランプASSY×1電源(V)100単相
  • 浅型角槽 120L ダイライト

    浅型角槽 120L

    ダイライト
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    3日以内出荷
    ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、長く使用できます。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
    トラスコ品番135-1088材質ポリエチレン質量(kg)9使用温度範囲(℃)-20~40使用温度範囲-20~40キャスターなし外寸法・幅(mm)1000外寸法・高さ(mm)306外寸法・奥行(mm)640有効内寸法・奥行(mm)550有効内寸法・高さ(mm)300有効内寸法・幅(mm)910
  • 積水 S型コンテナ S-200 キャスター付(自在2ケ固定2ケ) 青 セキスイ

    積水 S型コンテナ S-200 キャスター付(自在2ケ固定2ケ) 青

    セキスイ
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    翌々日出荷
    耐荷重に優れ、重量物の搬送等に適しています。
    適合(カード差し)A85トラスコ品番240-2238材質PP質量(kg)21.97色ブルーキャスターあり外寸法・幅(mm)820外寸法・高さ(mm)685外寸法・奥行(mm)595有効内寸法・奥行(mm)516有効内寸法・高さ(mm)490有効内寸法・幅(mm)741
  • エアコンガスチャージセット マリンクーラー用 マリンテック

    エアコンガスチャージセット マリンクーラー用

    マリンテック
    ¥26,980税込¥29,678
    1式
    6日以内出荷
    真空ポンプ+エアコンガスマニホールドゲージのセット
  • ハイパーエアーポンプ HA-1800 ダイトウブク

    ハイパーエアーポンプ HA-1800

    ダイトウブク
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    6日以内出荷
    用途*活きアジ、おとり鮎に最適な毎分約1.8Lのハイパワー *連続運転約60時間 *雨天時でも安心な防滴仕様仕様ストーン:プラストーン50mm寸法(mm)142x77x42本体質量(g)約171連続使用時間(時間)約60(使用容器20L以下・水深20cm以下・付属プラストーン・アルカリ電池使用時)使用電池単一電池2個使用(電池別売)送風量毎分約1.8~1.5L/分ホース長さ(cm)60防水仕様防滴ハンガータイプ裏面:有
  • ワンブク ダイトウブク

    ワンブク

    ダイトウブク
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    6日以内出荷
    用途*単一電池1個用コンパクトタイプ仕様ストーン:Φ22mm寸法(mm)110x7.5x40本体質量(g)約114連続使用時間(時間)約24(アルカリ電池使用)使用電池単一電池1個使用(電池別売)送風量毎分1.2L/分ホース長さ(cm)60防水仕様なしハンガータイプ裏面:無
  • エアーストーン マリンテック

    エアーストーン

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    3色のバリエーション!新しいデザイン!リング型エアーストーン 幅1.6cmのリング部分からエアーを放出
    材質樹脂直径(Φmm)65タイプ標準型口径(Φmm)5
  • 水陸両用ポンプ RSD型 REI-SEA

    水陸両用ポンプ RSD型

    REI-SEA
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    多彩な用途に使える水陸両用タイプ 底面フィルター、パワーヘッド、排水/水換え、さらに循環用ポンプとしても使用できます。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。 ホース口はレイシーホース(別売)がジャストフィット。もちろん市販のホースも使用できます。また吐出方向は360度自由に変えられます。 分解/組立は工具不要のワンタッチ方式 メンテナンスのしやすいシンプルな構造です。 水槽内にも簡単設置(RSD-10A、20A) 水中使用で水槽の壁面に設置する場合は、付属注のキスゴムで簡単に取付けることができます。 電気安全法認証の安全設計 低騒音/低発熱/低振動を徹底追及した安全設計です。また、異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを標準装備。破損や事故を未然に防ぎます。
    電源(V)100単相
養殖資材/機器