16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーストーン マリンテック

    エアーストーン

    マリンテック(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    業務用のエアーストーンです。 直径50mmタイプ 金属製(真鍮)2段ニップル付きです。
    適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4~5、8~9口径(mm)6、10(2段ニップル)
  • ポリエチレンタンク角型槽(本体のみ) カイスイマレン

    ポリエチレンタンク角型槽(本体のみ)

    カイスイマレン(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
    材質ポリエチレンキャスターなし
  • R型角型容器ゴム栓付 ダイライト

    R型角型容器ゴム栓付

    ダイライト(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 ゴム栓付です。
    使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし外寸法・高さ(mm)220
  • R型角型容器 排水栓付40A ダイライト

    R型角型容器 排水栓付40A

    ダイライト(5件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 排水栓付です。
    使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし仕様排水栓付青色
  • ウォータークリーナー タカラ工業

    ウォータークリーナー

    タカラ工業(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    6日以内出荷
    あなたのお池に清流をつくります。 物理ろ過・化学ろ過に生物ろ過もプラスした特許ダブルフィルターを採用。(TW-700・TW-591を除く)
    モーター電圧(V)100
  • エアー分岐コック 貝沼産業

    エアー分岐コック

    貝沼産業(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    こだわりの日本製!吸入側6mmネジタイプ 貝沼産業製 真鍮製 吸入側はネジタイプ(サイズM6mm)
    外径(Φmm)ネジ側:6、コック側:5.7
  • ポリエチレンタンク丸型槽(排水無し) カイスイマレン

    ポリエチレンタンク丸型槽(排水無し)

    カイスイマレン(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク丸型槽丈。 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 農作物の仕分けや保管に 漁港や魚市場での仕分けに タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
    用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。材質ポリエチレンブルーグリーン購入法適合
  • T型丸槽(ポリエチレン製) ダイライト

    T型丸槽(ポリエチレン製)

    ダイライト(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、永く使用できます。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
    使用温度範囲(℃)-20~40
  • 深型角槽 R型 ダイライト

    深型角槽 R型

    ダイライト(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 深型製品は、フォークリフト作業が可能です。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
    使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし
  • 角型大型タンク用 オプション アズワン

    角型大型タンク用 オプション

    アズワン(1件のレビュー)
    18,860税込20,746
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 深型角槽 R型300L ダイライト

    深型角槽 R型300L

    ダイライト(1件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
    使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなしトラスコ品番464-9150質量(kg)28.5使用温度範囲-20~40℃外寸法・幅(mm)1100外寸法・高さ(mm)650外寸法・奥行(mm)750有効内寸法・奥行(mm)650有効内寸法・高さ(mm)520有効内寸法・幅(mm)1000
  • ジャンボタンク Tシリーズ カイスイマレン

    ジャンボタンク Tシリーズ

    カイスイマレン(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。 耐熱温度は約70度まで。 耐薬性にも優れています。 味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。 養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。 食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。 タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
    用途多目的に使えるタンク 養殖用水槽や食品加工でのタンクに。使用温度範囲(℃)80材質FRPキャスターなし内側:ホワイト 外側:ダークグリーン耐熱温度(℃)70
  • ポリエチレンタンク角型槽(水張り対応ステンレス補強タイプ、排水キャップ付き) カイスイマレン

    ポリエチレンタンク角型槽(水張り対応ステンレス補強タイプ、排水キャップ付き)

    カイスイマレン(1件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1セット
    6日以内出荷
    多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク。 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 ステンレス補強で水を張った時の容器のふくらみを防ぎます。 排水キャップ付きなので排水を容易に行えます。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器 農作物の仕分けや保管に。 試験場などで水槽としても使われております。
    材質ポリエチレンキャスターなしブルーグリーン購入法適合排水口径(Φmm)30
  • タマローリー角槽 コダマ樹脂

    タマローリー角槽

    コダマ樹脂(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    8日以内出荷
    材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。 ISO9001認証取得工場製。
    用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。オープンタイプなので、洗浄作業等に非常に便利です。使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなしブルー
  • T型丸型容器 500L ダイライト

    T型丸型容器 500L

    ダイライト(1件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1個
    翌々日出荷
    ポリエチレン製のため軽くて、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます。 ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
    容量(L)500材質ポリエチレン厚さ(mm)5.0
  • エアーストーン マリンテック

    エアーストーン

    マリンテック(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    3色のバリエーション!新しいデザイン!リング型エアーストーン 幅1.6cmのリング部分からエアーを放出
    材質樹脂直径(Φmm)65口径(Φmm)5タイプ標準型
養殖資材/機器