絞り込み
ブランド
- マリンテック(23)
- ダイトウブク(16)
- タカラ工業(5)
- ゼンスイ(4)
- いぶきエアストーン(3)
- 三卯養魚場(2)
- SEAFLO(シーフロ)(2)
- アズワン(1)
- 新光化成(1)
- ダイライト(1)
- 中部海洋開発(1)
- 貝沼産業(1)
- SELECTED BY MARINTEC(1)

エアー分岐コック
マリンテック¥519~税込¥571~1個当日出荷から5日以内出荷エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給! コックを開閉することでエアーの調整が可能 容量の小さいエアーストーンを使用するのに最適! 分岐コック同士をつないで延長することも可能!種別直列分岐外径(Φmm)5(吸入側)、5(コック側)パイプ径(Φmm)5(主)
エアー分岐管
マリンテック¥819~税込¥901~1個当日出荷から6日以内出荷エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給します。 コックを開閉することでエアーの調整が可能です。材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮製
ウォータークリーナー
タカラ工業(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1セット6日以内出荷あなたのお池に清流をつくります。 物理ろ過・化学ろ過に生物ろ過もプラスした特許ダブルフィルターを採用。(TW-700・TW-591を除く)モーター電圧(V)100
エアーストーン
マリンテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アクアリウムから業務用まで幅広く使える! 直径13cmの円形タイプ材質本体:樹脂、ストーン:セラミック色青直径(Φmm)130口径(Φmm)5長さ(cm)1.8
エアーストーン
マリンテック¥429~税込¥472~1個当日出荷全体からエアーを放出するラウンドタイプ(円柱型)登場! 従来のボール型に比べ、水底での安定感が抜群! 標準型口径(Φmm)5色(本体)グレー適合ホース内径×外径(Φmm)4×9(ブレードホース)、4×6(ビニールホース)、HS-100(シリコンホース)
エアーストーン
マリンテック¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷目の細かいエアーを出すセラミック製高級エアーストーンです!材質本体:樹脂、ストーン部:セラミック適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4口径(mm)5
エアーストーン
いぶきエアストーン¥6,298税込¥6,9281式6日以内出荷業務用エアーストーン。横型エアーストーンでは唯一のセラミック製!。微粒で均一なエアーを分散できる高品質な商品!。いぶき製エアーストーン・長さ15cm・ステンレスガード付き。樹脂製2段ニップル付き。観賞用水槽から業務用生け簀まで場所を選びません。ステンレスガードを分解しセラミック部分を煮沸や洗浄する事でメンテナンス可能です。本体の両端はゴム製の保護キャップ付きです。#150サイズの微粒の泡を出すことが出来ます。適合【エアーホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)(内径mmx外径mm)】ブレードホース:9×15(型式ORB-9×15)、ブレードホース:8×13.5(型式ORB-8×13.5)、ビニールホース:9×12(型式M-9×12)長さ(mm)200質量(g)700口径(Φmm)(2段ニップル)9・12風量推奨:8L色(本体)青色・黒色
セラミックストーン100
ダイトウブク¥1,598税込¥1,7581個当日出荷*細かい泡が均一に出て酸素供給が早い。 *セラミックなので、重く浮き上がらない。 *目詰まりしても再生出来ます。 *接着剤を使わないので魚にも安心 *折りぐせのつきにくいシリコンホース用途*ご使用前に軽く水洗いをしてお使いください。 *ストーンのノズル部にホースを繋ぎストーンを水槽に入れ、ストーン内部に十分に水が浸透してからホースの反対側をポンプに繋ぎエアーを送って下さい。エアーが均一に出ない時は、ポンプに接続している側のホースを一度抜いて再度ホースを繋いで下さい。
エアーストーン
いぶきエアストーン¥14,980税込¥16,4781式6日以内出荷業務用エアーストーン。横型エアーストーンでは唯一のセラミック製!。微粒で均一なエアーを分散できる高品質な商品!。いぶき製エアーストーン・長さ50cm・ステンレスガード付き。樹脂製2段ニップル付き。本体の両端はゴム製の保護キャップ付き。#150サイズの微粒の泡を出すことが出来ます。観賞用水槽から業務用生け簀まで場所を選びません。ステンレスガードを分解しセラミック部分を煮沸や洗浄する事でメンテナンス可能です。仕様平均気孔径(ミクロン):35、推奨ホース(品番ブレード):8-13.5・9-15適合風量リットル/毎分:25材質ストーン:セラミック、口金:樹脂(ABS)長さ(mm)550型式IBK-500色本体:青色・黒色サイズ泡:#150 微粒質量(g)2000口径(Φmm)ニップル(口金):10・13口径(mm)9・12
エアーストーン
いぶきエアストーン¥9,998税込¥10,9981式6日以内出荷業務用エアーストーン。横型エアーストーンでは唯一のセラミック製!。微粒で均一なエアーを分散できる高品質な商品!。いぶき製エアーストーン・長さ30cm・ステンレスガード付き。樹脂製2段ニップル付き。観賞用水槽から業務用生け簀まで場所を選びません。ステンレスガードを分解しセラミック部分を煮沸や洗浄する事でメンテナンス可能です。本体の両端はゴム製の保護キャップ付きです。#150サイズの微粒の泡を出すことが出来ます。エアーホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)仕様平均気孔径(ミクロン):35、推奨ホース(品番ブレード):8-13.5・9-15適合風量リットル/毎分:15材質ストーン:セラミック、口金:樹脂(ABS)長さ(mm)350型式IBK-300色本体:青色・黒色サイズ泡:#150 微粒質量(g)1400口径(Φmm)ニップル(口金):10・13口径(mm)2段ニップル:9・12
水槽用LEDライト
ゼンスイ¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷色で楽しむだけではなく、水草の育成も考えた光を搭載。生体が綺麗に映える光 簡単操作の水槽用LEDライト。単色使用や色を組み合わせての使用も可能。実用的な5色はリモコンのワンタッチボタンで簡単点灯。操作が簡単だからみんなで楽しめる。タイマー使用時は30分かけてゆっくり点灯・消灯で生体に優しい。用途観賞魚水槽用照明。アロワナ水槽、活魚水槽にもおすすめ。省エネ/LED照明/LEDランプ/LEDライト/ランプ/ライト/照明/インテリア水槽/観賞魚/熱帯魚/水槽/飼育槽/金魚鉢/アクアリウム/アクアリューム/アクア用品/テラリウム/アクアテラリウム/魚/水生生物/飼育/育成灯/水槽用照明/LEDライト/調光/調色/鑑賞魚/熱帯魚/活魚/水草/サンゴ/アクアリウム/アクセサリー/防水セット内容本体(コントロールユニット付属)×1、専用リモコン×1、専用アダプター×1、サクションカップ×2、マジックテープ×1寸法(mm)(幅×Φ)530×26電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)550定格消費電力(W)10.5全光束(Lm)900色温度(K)6500LED色レッド、グリーン、ブルー、ホワイト15000K、ホワイト4000Kモードワンタッチカラーモード:クリアホワイト、ブランツホワイト、クリアブルー、ビューティーブルー、ALL MAXタイマーシンプル:点灯時間/6時間/8時間/10時間/12時間調光方式10段階演色指数(Ra)93防水IP68
セラミックストーン
ダイトウブク¥539税込¥5931個6日以内出荷*細かい泡が均一に出て酸素供給が早い。 *セラミックなので、重く浮き上がらない。 *目詰まりしても再生出来ます。 *接着剤を使わないので魚にも安心 *折りぐせのつきにくいシリコンホース用途*ご使用前に軽く水洗いをしてお使いください。 *ストーンのノズル部にホースを繋ぎストーンを水槽に入れ、ストーン内部に十分に水が浸透してからホースの反対側をポンプに繋ぎエアーを送って下さい。エアーが均一に出ない時は、ポンプに接続している側のホースを一度抜いて再度ホースを繋いで下さい。
ブクブク106
ダイトウブク¥1,498税込¥1,6481台6日以内出荷仕様ストーン:円柱型35mm寸法(mm)140x80x40本体質量(g)約132連続使用時間(時間)約30(マンガン電池使用)使用電池単一電池2個使用(電池別売)送風量毎分1.0L/分ホース長さ(cm)60防水仕様なしハンガータイプ裏面:無
ハイパーエアーポンプ HA-1800
ダイトウブク¥2,798税込¥3,0781台6日以内出荷用途*活きアジ、おとり鮎に最適な毎分約1.8Lのハイパワー *連続運転約60時間 *雨天時でも安心な防滴仕様仕様ストーン:プラストーン50mm寸法(mm)142x77x42本体質量(g)約171連続使用時間(時間)約60(使用容器20L以下・水深20cm以下・付属プラストーン・アルカリ電池使用時)使用電池単一電池2個使用(電池別売)送風量毎分約1.8~1.5L/分ホース長さ(cm)60防水仕様防滴ハンガータイプ裏面:有
浅型角槽 120L
ダイライト¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、長く使用できます。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。トラスコ品番135-1088材質ポリエチレン質量(kg)9使用温度範囲(℃)-20~40使用温度範囲-20~40キャスターなし外寸法・幅(mm)1000外寸法・高さ(mm)306外寸法・奥行(mm)640有効内寸法・奥行(mm)550有効内寸法・高さ(mm)300有効内寸法・幅(mm)910
マリンクーラー【ホースロング仕様】 DC24V 壁取付
マリンテック¥289,800税込¥318,7801式6日以内出荷DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け。お客様の声に応えたホースロングタイプ!。室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。DC12/24V電源用(電圧選択式)。・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。・冷房専用。・室内機は下配管のみの仕様。・室内機から室外機までのホースは6M付属。・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。・コンプレッサーはモーター式。 コンプレッサー用カバーはこちら。・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作。・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら。・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始。・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用。・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付)。 ステンレス防水カバーもございます付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 4本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)15-45電圧(V)DC24Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(24V:KIV8.0SQ インラインヒューズ60A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(24V:KIV1.25SQ インラインヒューズ15A 接続コネクタ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:6、コンプレッサー 室外機部ホース:4.5、室内機 室外機部ホース:6、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
水槽用LEDライト
ゼンスイ¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷色で楽しむだけではなく、水草の育成も考えた光を搭載。生体が綺麗に映える光 簡単操作の水槽用LEDライト。単色使用や色を組み合わせての使用も可能。実用的な5色はリモコンのワンタッチボタンで簡単点灯。操作が簡単だからみんなで楽しめる。用途観賞魚水槽用照明。アロワナ水槽、活魚水槽にもおすすめ。省エネ/LED照明/LEDランプ/LEDライト/ランプ/ライト/照明/インテリア水槽/観賞魚/熱帯魚/水槽/飼育槽/金魚鉢/アクアリウム/アクアリューム/アクア用品/テラリウム/アクアテラリウム/魚/水生生物/飼育/育成灯/水槽用照明/LEDライト/調光/調色/鑑賞魚/熱帯魚/活魚/水草/サンゴ/アクアリウム/アクセサリー/防水電源AC100V(50/60Hz)色温度(K)6500LED色レッド、グリーン、ブルー、ホワイト15000K、ホワイト4000Kモードワンタッチカラーモード:クリアホワイト、ブランツホワイト、クリアブルー、ビューティーブルー、ALL MAXタイマーシンプル:点灯時間/6時間/8時間/10時間/12時間調光方式10段階演色指数(Ra)93防水IP68
ワンブク
ダイトウブク¥1,398税込¥1,5381台6日以内出荷用途*単一電池1個用コンパクトタイプ仕様ストーン:Φ22mm寸法(mm)110x7.5x40本体質量(g)約114連続使用時間(時間)約24(アルカリ電池使用)使用電池単一電池1個使用(電池別売)送風量毎分1.2L/分ホース長さ(cm)60防水仕様なしハンガータイプ裏面:無
セラミックストーン60
ダイトウブク¥1,298税込¥1,4281個当日出荷*細かい泡が均一に出て酸素供給が早い。 *セラミックなので、重く浮き上がらない。 *目詰まりしても再生出来ます。 *接着剤を使わないので魚にも安心 *折りぐせのつきにくいシリコンホース用途*ご使用前に軽く水洗いをしてお使いください。 *ストーンのノズル部にホースを繋ぎストーンを水槽に入れ、ストーン内部に十分に水が浸透してからホースの反対側をポンプに繋ぎエアーを送って下さい。エアーが均一に出ない時は、ポンプに接続している側のホースを一度抜いて再度ホースを繋いで下さい。
陸上型ポンプ・電圧100V
タカラ工業¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷超省エネ・消音、電力量1/3周波数(Hz)50(共用)60電圧(V)単相100コード長さ(m)5全揚程(m)2.4/3.6(50/60Hz)定格出力(W)50消費電力(W)(50/60Hz)110/150本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×490電気代の目安約1659円/月(50Hz)、約2263円/月(60Hz)最大吸上げ高さ(m)0.7配管口径Φ40最大揚水量(L/min)(50Hz/60Hz)141/183
SEAFLO エアレーター(いけす)ポンプ シリーズ10 350GPH 12V
SEAFLO(シーフロ)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷クーラーボックス内や生け簀内において水を循環させるキットで、水を循環させることで水槽内にエアーを送り込みます。 ポンプの裏面は吸盤になっていますので簡単にセットできます。 付属する6.3"(160mm)の長さのスプレーチューブ、13.8インチ(350mm)のホースパイプはどんな容器にもフィットするカスタムカットが可能です。 キットには、12ボルト電源に簡単に取り付けるためのバッテリークリップが付属されています。用途生簀やクラーボックスのエアー循環システム長さ(m)(リーダー)1電源(V)DC12/2.0A流量(L/h)1323(350GPH)ポート3/4"(19mm)
海水・淡水兼用 水槽用クーラー
ゼンスイ¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷クラスNO.1の省エネ、静音クーラー。水槽に温度センサー投げ込み不要。0-60℃の範囲で温度調節が可能(設定温度によって冷却水量は変わります)。淡水/海水使用可能。ヒーターコンセント付で水温管理をオールシーズンお任せ。水温監視アラート機能で水温の異常を24時間監視。設定温度から水温変化を液晶でお知らせ。オーバータイム機能で故障の原因となる長時間連続運転をランプでお知らせし防止。クリーニングタイム機能で忘れがちなお掃除をランプでお知らせする機能付き。用途海水、淡水兼用。観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。高性能 水槽用 クーラー。循環式 冷却 水温 低下防止 アクア用品 水生生物 飼育 飼育槽。色ブラック電源AC100V(50/60Hz)機能水温監視アラート/オーバータイム/クリーニングタイム温度制御IC電子式温度コントロール(冷暖房兼用)プラスマイナス5度以内温度設定範囲(℃)0~60
テトラ ミニヒーター 50W
SELECTED BY MARINTEC¥2,998税込¥3,2981式6日以内出荷入れるだけで26℃キープ。サーモ不要!簡単設置で観賞魚に適した環境づくりに。適合水槽20L以下(42cm以下)。淡水水槽水中用。温度設定不要!水槽に入れるだけですぐに使用可能。サーモスタット不要!内蔵センサーにより約26℃前後を自動維持。温度ヒューズ搭載の安全設計。空焚き時はヒューズが作動し事故を防止。縦横どちら向きでも設置可能。安心安全な難燃性プラスチックカバー付き。破損防止のゴム製カバー付き。SP規格適合モデル。1年保証用途金魚やメダカ用水槽にも最適適合水槽:約20L以下(42cm以下)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)50設定温度(℃)約26(±1.5※周囲気温15以上
マリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC24V 壁取付
マリンテック¥269,800税込¥296,7801式6日以内出荷DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け。室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。・DC12/24V電源用(電圧選択式)。・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。・冷房専用。・室内機は下配管のみの仕様。・室内機から室外機までのホースは4.5M付属。・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。・コンプレッサーはモーター式。 コンプレッサー用カバーはこちら。・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作。・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら。・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始。・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用。・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付)。 ステンレス防水カバーもございます付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 3本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(24V KIV8.0SQ インラインヒューズ60A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(24V KIV1.25SQ インラインヒューズ15A 接続コネクタ付き)定格電流(A)40-50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:4.5、コンプレッサー 室外機部ホース:1.5、室内機 室外機部ホース:4.5、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
マリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC12V 壁取付
マリンテック¥269,800税込¥296,7801式6日以内出荷DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け。室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。・DC12/24V電源用(電圧選択式)。・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。・冷房専用。・室内機は下配管のみの仕様。・室内機から室外機までのホースは4.5M付属。・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。・コンプレッサーはモーター式。 コンプレッサー用カバーはこちら。・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作。・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら。・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始。・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用。・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付)。 ステンレス防水カバーもございます付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 3本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(12V:KIV14SQ インラインヒューズ100A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(12V:KIV1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)定格電流(A)40-50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:4.5、コンプレッサー 室外機部ホース:1.5、室内機 室外機部ホース:4.5、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)