テトラ ミニヒーター 50W
入れるだけで26℃キープ
サーモ不要!簡単設置で観賞魚に適した環境づくりに
適合水槽20L以下(42cm以下)
淡水水槽水中用
温度設定不要!水槽に入れるだけですぐに使用可能
サーモスタット不要!内蔵センサーにより約26℃前後を自動維持
温度ヒューズ搭載の安全設計
空焚き時はヒューズが作動し事故を防止
縦横どちら向きでも設置可能
安心安全な難燃性プラスチックカバー付き
破損防止のゴム製カバー付き
SP規格適合モデル
1年保証
- 用途
- 金魚やメダカ用水槽にも最適
- 適合
- 水槽:約20L以下(42cm以下)
- 定格電圧(V)
- AC100(50/60Hz)
- 定格消費電力(W)
- 50
- 設定温度(℃)
- 約26(±1.5※周囲気温15以上
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※砂に埋めて使用しないでください
※空焚きするとヒューズが作動し、使用できなくなるので必ず水の流れがある場所に設置してください
船舶用品・漁業資材 の新着商品
カテゴリ




























