117件中 81~117件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色で楽しむだけではなく、水草の育成も考えた光を搭載。生体が綺麗に映える光 簡単操作の水槽用LEDライト。単色使用や色を組み合わせての使用も可能。実用的な5色はリモコンのワンタッチボタンで簡単点灯。操作が簡単だからみんなで楽しめる。タイマー使用時は30分かけてゆっくり点灯・消灯で生体に優しい。
用途観賞魚水槽用照明。アロワナ水槽、活魚水槽にもおすすめ。省エネ/LED照明/LEDランプ/LEDライト/ランプ/ライト/照明/インテリア水槽/観賞魚/熱帯魚/水槽/飼育槽/金魚鉢/アクアリウム/アクアリューム/アクア用品/テラリウム/アクアテラリウム/魚/水生生物/飼育/育成灯/水槽用照明/LEDライト/調光/調色/鑑賞魚/熱帯魚/活魚/水草/サンゴ/アクアリウム/アクセサリー/防水 セット内容本体(コントロールユニット付属)×1、専用リモコン×1、専用アダプター×1、サクションカップ×2、マジックテープ×1 寸法(mm)(幅×Φ)530×26 電源AC100V(50/60Hz) 本体質量(g)550 定格消費電力(W)10.5 全光束(Lm)900 色温度(K)6500 LED色レッド、グリーン、ブルー、ホワイト15000K、ホワイト4000K モードワンタッチカラーモード:クリアホワイト、ブランツホワイト、クリアブルー、ビューティーブルー、ALL MAX タイマーシンプル:点灯時間/6時間/8時間/10時間/12時間 調光方式10段階 演色指数(Ra)93 防水IP68
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

用途*音が静かなロータリー式モーター *作動中は緑色のLEDランプが点灯して夜釣りに便利 *防滴仕様 仕様ストーン:Φ22mm 寸法(mm)150x80x45 本体質量(g)約249 連続使用時間(時間)約20(アルカリ電池使用) 使用電池単一電池2個使用(電池別売) 送風量毎分1.2L/分 ホース長さ(cm)60 防水仕様防滴 ハンガータイプ裏面:有
1台
4,798 税込5,278
6日以内出荷

*細かい泡が均一に出て酸素供給が早い。 *セラミックなので、重く浮き上がらない。 *目詰まりしても再生出来ます。 *接着剤を使わないので魚にも安心 *折りぐせのつきにくいシリコンホース
用途*ご使用前に軽く水洗いをしてお使いください。 *ストーンのノズル部にホースを繋ぎストーンを水槽に入れ、ストーン内部に十分に水が浸透してからホースの反対側をポンプに繋ぎエアーを送って下さい。エアーが均一に出ない時は、ポンプに接続している側のホースを一度抜いて再度ホースを繋いで下さい。
1個
539 税込593
6日以内出荷

用途*側面全体からエアーが吐出され、よりエアーが分散され容器内の酸素濃度がUP! *吐出口が一定で根詰まりがなく、エアーポンプにかかる水圧プレッシャーが安定し、電池が長持ち! *内蔵錘は海水でも錆びにくく、有害物質を含まないジオメットメッキ加工スチール *折りぐせが付きにくいシリコンホース付 材質ABS樹脂製 直径(Φmm)50 高さ(mm)11.4 質量(g)25
1個
449 税込494
6日以内出荷

ダイトウブクプラストーンⅡ
用途*砂を固めた従来のストーンと違いポンプへの抵抗が少ないので電池が約8時間から10時間長持ちします。 *プラスティック製なので欠け崩れがありません。 *重さ約21gと重いので浮き上がらない。 *シリコンタイプホースで硬くなりにくく折りぐせも付きにくい。
1個
449 税込494
6日以内出荷

ダイトウブクブクブク106
仕様ストーン:円柱型35mm 寸法(mm)140x80x40 本体質量(g)約132 連続使用時間(時間)約30(マンガン電池使用) 使用電池単一電池2個使用(電池別売) 送風量毎分1.0L/分 ホース長さ(cm)60 防水仕様なし ハンガータイプ裏面:無
1台
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ダイトウブクWストーン
用途*ホースの長さ1m、ストーンサイズ22mm。ホースを必要な長さにカットして調整が可能
1個
839 税込923
6日以内出荷

ダイトウブク強力ブク108
*送風量約1.8Lのハイパワー!
用途*連続運転時間 約60時間(アルカリ電池使用) *細かい気泡を発生する気泡穴5層構造の専用プラストーン採用 *上部防滴カバー、防滴スイッチ、吐出口防滴リング採用で雨等の上部からの水の侵入を防ぎます。 仕様ストーン:プラストーン 寸法(mm)140x80x40 本体質量(g)約135 連続使用時間(時間)約60(アルカリ電池使用) 使用電池単一電池2個使用(電池別売) 送風量毎分1.8L/分 ホース長さ(cm)60 防水仕様一部防滴 ハンガータイプ裏面:有
1台
2,198 税込2,418
6日以内出荷

仕様ストーン:円柱型35mm 寸法(mm)140x80x40 本体質量(g)約135 連続使用時間(時間)約30(マンガン電池使用) 使用電池単一電池2個使用(電池別売) 送風量毎分1.0L/分 ホース長さ(cm)60 防水仕様なし ハンガータイプ裏面:有
1台
1,598 税込1,758
6日以内出荷

ダイトウブクスーパーブク
用途*モーターの振動音が静かで夜釣りに最適 *ダイヤフラム式モーター採用によりモーターへの負担を軽減 *折ぐせがつきにくいシリコンホース付 *防滴仕様 仕様ストーン:Φ22mm 寸法(mm)140x80x40 本体質量(g)約194 連続使用時間(時間)約30(アルカリ電池使用) 使用電池単一電池2個使用(電池別売) 送風量毎分1.0L/分 ホース長さ(cm)60 防水仕様防滴 ハンガータイプ裏面:有
1台
2,798 税込3,078
6日以内出荷

1個ほか
199 税込219
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
169 税込186
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台2役の多目的ポンプ
コード長さ(m)9
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3色のバリエーション!新しいデザイン!リング型エアーストーン 幅1.6cmのリング部分からエアーを放出
材質樹脂 直径(Φmm)65 口径(Φmm)5 タイプ標準型
1個
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゼンスイのエアーポンプ。【無注油仕様】注油が不要でクリーンなエアー。【低騒音&低振動】本体カバーとゴム足により低騒音&低振動を実現。【高耐久性】単純構造で長時間の使用が可能。
用途水槽のエアーポンプとして。観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。ブロア エアーポンプ エアー アクア用品 水生生物 飼育 飼育槽。 電圧(V)AC100(50/60Hz) 付属品分岐管 保証期間1年
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高効率なLED素子を使用し、1Wあたりの明るさを追求&省エネ効果。照射角度120度&光の量をムラなく放ち、隅々まで明るく照射。水槽サイズに幅広く対応のオリジナルスライド式リフトアップ。ガラス厚は関係なく、枠付水槽、フレームレス水槽に設置可能。アルミ製アーチ型軽量ボディーのヒートシンク設計でLED素子の劣化を抑制。明るさ長持ち長寿命の約40000時間(LED素子のみ)。
用途観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。水槽用 照明 ライト LEDランプ。省エネ アクア用品 水生生物 飼育 長寿命。 仕様ON/OFFスイッチ付 付属品LEDライト本体、リフトアップ(2個)、ACアダプター 材質アルミニウム 電源AC100V(50/60Hz) LED寿命(時間)約40000(LED素子のみ) (使用環境により異なります)
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

魚等を活かしておくビクです。 側面に小さな穴が開いていますので、本体ごと水の中に入れてご使用いただけます。
用途魚・貝類などを活かしておけます。
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モータ直結のコンパクトなダイヤフラム式エアーポンプです。高圧力が得られるため、深い水槽や複数水槽のエアレーションに最適です。 特殊繊維入りのダイヤフラム、全密閉式のボールベアリングの採用などにより、耐久性が優れています。 ポンプ部とモータ部が遮断されているダイヤフラム式です。ゴミや油などの混入がなくきれいなエアーを送ります。 DC電源タイプも用意しました。車や船で使用する際にも便利です。
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な投込み式のSHI型、タンク内蔵などに便利なネジ込み式のSHS型の他、水槽以外の用途に対する特注仕様のSUS製ヒーターなども製作可能です。 全機種アース付の安全設計です。100Vタイプはアース付電源プラグ仕様、200V単相タイプは3芯線(アース含)仕様、200V三相タイプは4芯線(アース含)仕様です。 サーモコントローラTCシリーズ、HC-101、HCN-101とレイシークーラー(冷却専用タイプ)、チタンヒーターを接続することで、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。 接液部は耐食性に優れたチタン製。液体を効率よく加熱します。
1本
88,980 税込97,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Max.1000/1080kcal/h・1163/1256W(50/60Hz)のパワフルな冷却能力をコンパクトなボディに凝縮しました。 自然に近い状態で冷却できる循環冷却方式です。 水温が約5~8℃以下になると凍結防止装置が作動し、クーラー運転を強制的に停止させます。凍結による破損を防ぎます。 フィルターの目詰まり等により冷却効率が悪くなると、「お知らせランプ」が点灯します。適切なメンテナンス時期をお知らせします。 冷却コイルは高効率のチタン製を採用。淡水/海水どちらの水槽でも効率よく使用できます。 ホース口をユニオン継手と交換することができます。本格的な塩ビ配管が可能です。 オゾン層破壊係数ゼロの新冷媒を採用、特定フロン規制に対応しました。 サーモコントローラを使用することで、冷却専用タイプにも100V 1kWまでのヒーター(別売)が接続可能。 独立回路により、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。
温度調整範囲(℃)10~35 電源(V)100単相 使用周囲温度(℃)5~35(範囲)
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

海水・淡水稚魚の飼育管理に適した高さです。架台を使用すると飼育管理に便利です。※本体に架台は付属していません。
材質FRP キャスターなし 種別本体 アズワン品番3-8456-01
1個
199,800 税込219,780
90日以内出荷

容量(L)54.8 ブラック 材質PE 有効内寸(mm)495×221×PP 外寸(mm)680×325×629 内寸(mm)629×221×495 底形状網目その他
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ビク
用途魚介類の養殖・蓄養に適した商品です。 容量(L)122 仕様ロープ付 材質PP ブラック 外寸(mm)Φ1015×455
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 仕様排水栓付・台車付(Φ370mmエア入りタイヤ) トラスコ品番464-9222 質量(kg)50 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・幅(mm)1540 外寸法・高さ(mm)960 外寸法・奥行(mm)920 有効内寸法・奥行(mm)780 有効内寸法・高さ(mm)382 有効内寸法・幅(mm)1165
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 仕様排水栓付・台車付(Φ370mmエア入りタイヤ) トラスコ品番464-9206 質量(kg)41.5 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・幅(mm)1216 外寸法・高さ(mm)960 外寸法・奥行(mm)756 有効内寸法・奥行(mm)630 有効内寸法・高さ(mm)382 有効内寸法・幅(mm)850
1台
97,980 税込107,778
3日以内出荷

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターあり トラスコ品番464-9168 質量(kg)45.5 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・幅(mm)1100 外寸法・高さ(mm)762 外寸法・奥行(mm)750 有効内寸法・奥行(mm)650 有効内寸法・高さ(mm)520 有効内寸法・幅(mm)1000
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

ダイライト深型角槽 R型250L
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし トラスコ品番464-9141 質量(kg)22 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・幅(mm)920 外寸法・高さ(mm)590 外寸法・奥行(mm)670 有効内寸法・奥行(mm)570 有効内寸法・高さ(mm)565 有効内寸法・幅(mm)820
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

耐荷重に優れ、重量物の搬送等に適しています。
材質PP キャスターあり 適合(カード差し)A85 トラスコ品番240-2238 質量(kg)21.97 ブルー 外寸法・幅(mm)820 外寸法・高さ(mm)685 外寸法・奥行(mm)595 有効内寸法・奥行(mm)516 有効内寸法・高さ(mm)490 有効内寸法・幅(mm)741
1個
77,980 税込85,778
9日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヤフラム/バルブなど、消耗パーツのセットです。
1セット
5,798 税込6,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
44,980 税込49,478
9日以内出荷

一般的な投込み式のSHI型、タンク内蔵などに便利なネジ込み式のSHS型の他、水槽以外の用途に対する特注仕様のSUS製ヒーターなども製作可能です。 全機種アース付の安全設計です。100Vタイプはアース付電源プラグ仕様、200V単相タイプは3芯線(アース含)仕様、200V三相タイプは4芯線(アース含)仕様です。 サーモコントローラTCシリーズ、HC-101、HCN-101とレイシークーラー(冷却専用タイプ)、チタンヒーターを接続することで、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。 接液部は耐食性に優れたチタン製。液体を効率よく加熱します。
1本
99,900 税込109,890
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RMD、MDシリーズ用の自吸タンクです。 タンク内に一度注水すれば呼び水は不要、自吸ポンプとして活躍します。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たて型ポンプ P用アフターパーツ(全型共用)
1式
2,898 税込3,188
5日以内出荷

たて型ポンプ P型P-450V用
1セット
2,298 税込2,528
5日以内出荷