絞り込み
ブランド
- エレコム
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
- グリーンハウス(9)
- Sonix(9)
- サンワサプライ(6)
- 創朋(6)
- Hamee(ハミィ)(5)
- JTT(5)
- LEPLUS NEXT(5)
- トリニティ(4)
- ラスタバナナ(3)
- エアリア(3)
- エスエスエーサービス(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- TP-LINK(2)
- ハック(2)
- アドバンスデザイン(2)
- Smart Stock(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ブランドをもっと見る
特価

MagSafeシール 2枚入り マグセーフ リング ステッカー 薄型 強力粘着 貼り付けツール付属
エレコム¥869税込¥9561個当日出荷強い粘着力で剥がれにくい!iPhoneケースに貼るだけで、磁力ワイヤレス充電が可能になるメタルリングステッカーです。MagSafe非対応のケースや機種でも、貼り付けることで磁力ワイヤレス充電が可能。磁力ワイヤレス充電はもちろん、スタンドやカードケースなどのMagSafe対応のアクセサリーも使用できます。お得な2枚入りです。用途iPhoneケースに貼るだけで、磁力ワイヤレス充電が可能になるメタルリングステッカーです。 。※ワイヤレス充電に対応しているiPhoneで使用できます。 。強い粘着力で剥がれにくく、長期間安心して使えます。 。MagSafe非対応のケースや機種でも、貼り付けることで磁力ワイヤレス充電が可能になります。 。磁力ワイヤレス充電はもちろん、スタンドやカードケースなどのMagSafe対応のアクセサリーも使用できます。 。※厚みが2mm以上厚いものや金属素材を使用したケースでは、ワイヤレス充電器は使用できません。 。お得な2枚入りです。 。約0.5mmと薄いので背面を下にして置いても安定します。 。固定シートで取り付けができます。 。※一度取り外すと粘着力がなくなるため、貼り直しはできません。装着時はご注意ください。 。簡単に正確な位置に貼り付けができる、貼り付けツールが付属しています。セット内容リング×2、貼り付けツール×1、固定用シール×4材質本体:ステンレス、貼り付け面:アクリル系粘着材色シルバー対応機種iPhone 16 e・iPhone 16・iPhone 16 Plus・iPhone 16 Pro・iPhone 16 Pro Max・iPhone 15・iPhone 15 Plus・iPhone 15 Pro・iPhone 15 Pro Max・iPhone 14・iPhone 14 Plus・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Pro Max・iPhone 13 mini・iPhone 13・iPhone 13 Pro・iPhone 13 Pro Max・iPhone 12 mini・iPhone 12・iPhone 12 Pro・iPhone 12 Pro Max・iPhone 11・iPhone 11 Pro・iPhone 11 Pro Max・iPhone SE (第3世代)・iPhone SE (第2世代)・iPhone XS・iPhone XS Max・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8・iPhone 8 Plus幅W×厚さ×高さH(mm)約55×0.5×55
スマートタグ 紛失防止タグ Android Find Hub対応 電池式 防塵・防水IP65 スマホ通知 音で探す 軽量 小型
エレコム¥2,498税込¥2,7481個欠品中Android(TM)の「Find Hub」アプリから位置を確認!鍵や財布、かばんなど大切な荷物に付けて位置情報を追跡できるamine(あみね)シリーズの忘れ物防止タグです。激しい雨に濡れても安心の防水・防塵等級IP65だから、多彩なシーンで活躍。重さはたったの8.2gだからキーホルダー感覚で付けられます。用途Android(TM)スマートフォン・タブレットの「Find Hub」アプリから荷物のありかを探せる忘れ物防止タグです。Google純正のアプリをダウンロードするだけで購入後すぐに使えて、鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 。使い方はかんたん3ステップ!「電源ボタンを押す」「Androidスマートフォン・タブレットの『Find Hub』アプリに登録」「大切な荷物に取り付ける」だけで完了です。位置情報はアプリからいつでも調べることができます。 。約3.3cm四方のタグ型だから、家や車の鍵などにキーホルダー感覚で付けられます。スーツケースやランドセルの位置確認にも便利。旅行をはじめとしたさまざまなシーンで活用できます。 。忘れ物防止タグ本体が鳴るアラーム機能付き。「Find Hub」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って荷物のありかを確認できます。 。ホコリなどの侵入を防ぎ、激しい雨や水しぶきがかかっても安心のIP65設計です。 。電池を交換することで繰り返し使えます。交換用のコイン型リチウム電池(CR2032)は家電量販店やドラッグストアなどで購入できます。 。位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。 。安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。 。「amine (あみね)」それは、あなたの大切なものを探すアイテム。ロゴマークがあらわすように、[自分][仲間][自分のモノ]の3つの点がネットワークで繋がり、失ったあなたのモノに導きます。 。※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。 。※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 。※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応していません。 。※本製品はNFC機能を利用した紛失モードには対応していません。 。※「Find Hub」アプリはデバイス購入時にはインストールされていない場合があります。その際はGoogle Playからダウンロードしてください。 。※「Find Hub」アプリをGoogle Playからダウンロードする際、アプリの名称が異なる場合があります。また、ご使用のAndroidデバイスによっては、「Find Hub」アプリの旧名称「検索ハブ」 「デバイスを探す」が表示されている場合があります。 。※「Find Hub」アプリをご使用の際は、Androidを最新バージョンにアップデートされることを推奨します。付属品お試し用電池 CR2032(本体に入っています)、ご利用開始マニュアル、電池交換用ピック質量(g)約8.2保証期間ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。使用環境温度(℃)0~35電池寿命約10カ月 ※電池の稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご使用方法によっては稼働時間が短くなります。
撮影用ライト LEDビデオライト 四角形8×8cm 5段階調光 USB充電式 2000mAh
エレコム(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷デジタルカメラや三脚に取り付けて明るく照らす事のできる、定常ライトです。動画配信・オンライン会議・オンライン学習・Web面接などでも使用できます。約8cmの正方形のコンパクトタイプで、バッテリーを搭載しているため電源のない場所でも使用できます。デジタルカメラのアクセサリーシューに接続できるほか、同製品やマイクなどを本製品の上部と両側面に更に接続可能です。1/4インチネジ穴を搭載し、三脚への取り付けも可能です。昼光色、電球色、昼白色の3色の切り替えができ、5段階の明るさ調整も可能です。デジタルカメラや、三脚に取り付けることのできる定常ライトです。室内でも明るく撮れるようになり「暗くて顔がよく見えない」を解決します。 。撮影シーンにあわせて昼光色、電球色、昼白色の3色を選ぶことができます。 。暗い部屋など、状況に応じて切り替えボタンで5段階の明るさ調整をすることができます。 。コンパクトな、約8cm×8cmの正方形の発光部です。 。明るさは約40~220lmです。 。お手持ちのカメラのアクセサリーシューに本製品を取り付けることができます。 。本製品のアクセサリーシューに更に本製品や、マイクなどを取り付けることもできます。 。1/4インチネジに対応しており、お手持ちの三脚に取り付けることも可能です。 。充電式なので、ケーブルレスで使用することができます。 。充電はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを採用しており、お手持ちのAC充電器やモバイルバッテリーからの充電が可能です。 。※モバイルバッテリーからの充電は、機器によってはできない場合があります。メーカー製の低電流モード搭載モバイルバッテリーをお使いください。 。約1.5mのUSB-A -USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumその他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum付属品USB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(約1.5m)色ブラック質量(g)約135ケーブル長(m)約1.5外形寸法幅約80mm×奥行約26mm×高さ約91mmコネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート全光束(Lm)約40~220定格入力電圧(V)5連続使用時間約2時間~10時間色温度3000-6500K定格入力電流(A)1動作温度0~40℃固定方法アクセサリーシュー、三脚穴(1/4インチ)寿命発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません保証期間1年間定格入力電力5W充電池電圧(V)3.7充電池タイプ充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)2000LED使用数(個)20+20使用可能回数500回(くり返し)調光の可否5段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)
スマートタグ 紛失防止タグ Android Find Hub対応 電池式 防塵・防水IP65 スマホ通知 音で探す 軽量 小型
エレコム¥7,698税込¥8,4681個欠品中Android(TM)の「Find Hub」アプリから位置を確認!鍵や財布、かばんなど大切な荷物に付けて位置情報を追跡できるamine(あみね)シリーズの忘れ物防止タグです。激しい雨に濡れても安心の防水・防塵等級IP65だから、多彩なシーンで活躍。重さはたったの8.2gだからキーホルダー感覚で付けられます。いろいろな場所に付けられる、安心の4個セットです。用途Android(TM)スマートフォン・タブレットの「Find Hub」アプリから荷物のありかを探せる忘れ物防止タグです。Google純正のアプリをダウンロードするだけで購入後すぐに使えて、鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 。使い方はかんたん3ステップ!「電源ボタンを押す」「Androidスマートフォン・タブレットの『Find Hub』アプリに登録」「大切な荷物に取り付ける」だけで完了です。位置情報はアプリからいつでも調べることができます。 。約3.3cm四方のタグ型だから、家や車の鍵などにキーホルダー感覚で付けられます。スーツケースやランドセルの位置確認にも便利。旅行をはじめとしたさまざまなシーンで活用できます。 。忘れ物防止タグ本体が鳴るアラーム機能付き。「Find Hub」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って荷物のありかを確認できます。 。ホコリなどの侵入を防ぎ、激しい雨や水しぶきがかかっても安心のIP65設計です。 。電池を交換することで繰り返し使えます。交換用のコイン型リチウム電池(CR2032)は家電量販店やドラッグストアなどで購入できます。 。位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。 。安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。 。「amine (あみね)」それは、あなたの大切なものを探すアイテム。ロゴマークがあらわすように、[自分][仲間][自分のモノ]の3つの点がネットワークで繋がり、失ったあなたのモノに導きます。 。※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。 。※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 。※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応していません。 。※本製品はNFC機能を利用した紛失モードには対応していません。 。※「Find Hub」アプリはデバイス購入時にはインストールされていない場合があります。その際はGoogle Playからダウンロードしてください。 。※「Find Hub」アプリをGoogle Playからダウンロードする際、アプリの名称が異なる場合があります。また、ご使用のAndroidデバイスによっては、「Find Hub」アプリの旧名称「検索ハブ」 「デバイスを探す」が表示されている場合があります。 。※「Find Hub」アプリをご使用の際は、Androidを最新バージョンにアップデートされることを推奨します。付属品お試し用電池 CR2032(本体に入っています)、ご利用開始マニュアル、電池交換用ピック質量(g)約8.2保証期間ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。使用環境温度(℃)0~35電池寿命約10カ月 ※電池の稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご使用方法によっては稼働時間が短くなります。
スマートフォン汎用アクセサリ/ICカード用防磁シート
エレコム(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷改札やコンビニで、ICカードの読み取りエラーを防止。 ICカードにぴったり重ねてスマートフォンケースに収納することで、読み取りエラーを防ぐ読み取りエラー防止シート。用途手帳型スマートフォンケースのカードポケットなどに、本製品とICカードをぴったり重ねて収納する事で、改札やコンビニなどでの読み取りエラーを防ぐICカード用読み取りエラー防止シートです。材質PET、金属膜(SUS・Cu)、フェライト
LEDリングライト 直径9cm クリップ式 3段階調光 USB充電式 自撮り
エレコム¥3,398税込¥3,7381個当日出荷室内でも明るく撮れて好印象!スマートフォンやノートパソコンなどに挟み込んで固定できる、クリップ式タイプのリングライトです。動画配信・オンライン会議・オンライン学習・Web面接などでも使用できます。直径約9cm、重量約54gの軽量コンパクトタイプで、バッテリーを搭載しているため電源のない場所でも使用できます。1/4インチネジ穴を搭載し、三脚への取り付けも可能です。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、3段階の明るさ調整も可能です。撮影・オンライン会議に最適なクリップ式のリングライトです。室内でも明るく撮れるようになり「暗くて顔がよく見えない」を解決します。 。動画撮影や配信の際に必須のキャッチライト。リング状の光が瞳に映り、輝きのある表情を演出することができます。 。撮影シーンにあわせて昼光色、電球色、昼白色の3色を選ぶことができます。 。暗い部屋など、状況に応じて切り替えボタンで3段階の明るさ調整をすることができます。 。リングは軽量、コンパクトな直径9cmです。 。明るさは約25~75lmです。 。クリップでスマートフォンやノートパソコンに固定することができます。 ※厚み約2cmまでに対応 。クリップ内側にはラバーパッドを搭載しており、機器への傷防止と滑り止めを兼ねています。 。1/4インチネジに対応しており、お手持ちの三脚に取り付けることも可能です。 。充電式なので、ケーブルレスで使用することができます。 。充電はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを採用しており、お手持ちのAC充電器やモバイルバッテリーからの充電が可能です。 。※モバイルバッテリーからの充電は、機器によってはできない場合があります。メーカー製の低電流モード搭載モバイルバッテリーをお使いください。 。約1mのUSB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumその他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum付属品USB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(約1m)色ホワイト質量(g)約54ケーブル長(m)約1外形寸法直径約90mm×奥行約41mmコネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート全光束(Lm)約25~75定格入力電圧(V)5連続使用時間約4時間30分~12時間色温度3000-6500K定格入力電流(A)0.5動作温度0~40℃固定方法クリップ、三脚穴(1/4インチ)寿命発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません保証期間1年間定格入力電力2.5W充電池電圧(V)3.7充電池タイプ充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)1000LED使用数(個)20+20使用可能回数500回(くり返し)調光の可否3段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)
スマホクーラー ペルチェ素子 マグネット 冷却ファン USB給電式 最高約-20℃ 冷却 メタルプレート付き
エレコム¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ゲームや動画撮影中に端末を長時間使用した際の熱上昇を防ぐ、ペルチェ式のスマホクーラーです。 。MagSafe対応iPhoneなどのスマートフォンに、マグネットで簡単に着脱可能です。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。高い冷却能力を持ち、最高約-20℃の冷却が可能です。 ※メーカー試験結果による 。本体は75g(ケーブル含む)と軽量・コンパクト設計で、装着したままでも快適にスマートフォンの操作ができます。 。約22.6dBの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。 。本製品は異常温度感知センサーを搭載し、温度を常に監視。万が一、高温になった場合でも自動で停止し、安全に使用できる安心設計です。 。電源ケーブルを接続して使用するため、充電を気にせず長時間安心して使用できます。 。※USB AC充電器は付属していないため、5V/2A以上のUSB AC充電器を別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル(約1.2m ※コネクターを除く)、メタルプレート(※メタルプレートの装着により、冷却効果が下がる可能性があります。)色ブラック質量(g)約75(ケーブル含む)消費電力(W)約10回転数(min-1[r.p.m])約6000電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。定格電圧5V対応機種MagSafe対応iPhone/磁力で装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることで使用できます。 ※貼り付け面の形状や素材によっては、吸着が弱まるため使用できない場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×67×23騒音値(dB)約22.6冷却方式ペルチェ式ファン外径(Φmm)約35保証期間1年間冷却能力最高約-20℃ ※メーカー試験結果による最大風量(CFM)約4.8
スマホクーラー ペルチェ素子 マグネット 冷却ファン USB給電式 最高約-20℃ 冷却 メタルプレート付き
エレコム¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷ゲームや動画撮影中に端末を長時間使用した際の熱上昇を防ぐ、ペルチェ方式のスマホクーラーです。 。MagSafe対応iPhoneなどのスマートフォンに、マグネットで簡単に着脱可能です。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。高い冷却能力を持ち、最高約-20℃の冷却が可能です。 ※メーカー試験結果による 。本体は75g(ケーブル含む)と軽量・コンパクト設計で、装着したままでも快適にスマートフォンの操作ができます。 。約22.6dBの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。 。本製品は異常温度感知センサーを搭載し、温度を常に監視。万が一、高温になった場合でも自動で停止し、安全に使用できる安心設計です。 。電源ケーブルを接続して使用するため、充電を気にせず長時間安心して使用できます。 。※USB AC充電器は付属していないため、5V/2A以上のUSB AC充電器を別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル(約1.2m ※コネクターを除く)、メタルプレート(※メタルプレートの装着により、冷却効果が下がる可能性があります。)色ホワイト質量(g)約75(ケーブル含む)消費電力(W)約10回転数(min-1[r.p.m])約6000電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。定格電圧5V対応機種MagSafe対応iPhone/磁力で装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることで使用できます。 ※貼り付け面の形状や素材によっては、吸着が弱まるため使用できない場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×67×23騒音値(dB)約22.6冷却方式ペルチェ式ファン外径(Φmm)約35保証期間1年間冷却能力最高約-20℃ ※メーカー試験結果による最大風量(CFM)約4.8
壁掛けホルダー MagSafe対応 iPhone用 スマホホルダー マグネット パッド 【キッチン/デスクなどに固定】
エレコム¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷好きな場所にiPhoneを固定!壁などに簡単に貼り付けられ、強力な磁力でiPhoneを固定できるMAGKEEPシリーズのマグネットパッドです。デスクやベッド回りに置き場所がない場合でもスペースを確保でき、キッチンの壁に貼ればレシピ動画を見ながら料理が作れます。用途強力な磁力でiPhoneを好きな場所に固定できるマグネットパッドです。 。取り付けたい平らな面にシールで貼るだけで、簡単に使用できます。 。デスクやベッド回りに置き場所がない場合でもスペースを確保できます。 。キッチンの壁に貼れば、レシピ動画を見ながら料理が作れます。 。360度どんな角度にも固定でき、ハンズフリーで快適操作を可能にします。 。インテリアに馴染む、シンプルなデザインです。 。スマートフォン背面の形状に合わせて、厚みが違う2種類の粘着シールを付属。カメラレンズなどが壁が当たらないよう設置できます。 。※壁紙に貼ると貼り付け箇所の剥がれや、破損が起こる可能性があります。 。※機器本体にケースを装着したままご使用いただけない場合があります。その場合は、ケースを取り外してご使用ください。 。※本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。 。※本製品を貼り付け箇所から繰り返し外すと、粘着力が低下し機器本体が落下する恐れがありますので、粘着力が弱くなったまま使用しないでください。 。※衝撃や振動のある場所に取り付けて使用しないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容マグネットパッド×1枚、粘着シール×4枚(厚み0.2mm×2枚・厚み2mm×2枚)材質合成皮革、磁石、鉄対応機種MagSafe対応iPhone ※MagSafe非対応の機器本体やケースには使用できません。幅W×厚さ×高さH(mm)約59×3×59
スマートタグ 紛失防止タグ AirTag代用 iPhone iPad 探すアプリ対応 充電式 防水IPX5 スマホ通知 音で探す
エレコム¥3,198税込¥3,5181個当日出荷電池交換の手間がいらない、USB Type-C(TM)充電式!財布やかばんなど大切な荷物に入れてiPhoneの「探す」アプリからありかを探せる、amine(あみね)シリーズの忘れ物防止タグです。表面にはガラス加工を施し、美しさと機能性を両立。また、音に合わせてロゴが光ります。キーホルダーやチャームと一緒に提げて持ち物のワンポイントに。用途iPhoneの「探す」アプリから荷物のありかを探せる忘れ物防止タグです。専用アプリ・ソフトのダウンロードは不要。購入後すぐに使えて、鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 。使い方はかんたん3ステップ!「電源ボタンを押す」「iPhone・iPadの『探す』アプリに登録」「大切な荷物に取り付ける」だけで完了です。位置情報はアプリからいつでも調べることができます。 。※「探す」アプリを使用の際は、iOS・iPadOSを最新版にアップデートすることを推奨します。 。ストラップホール付きのため、家や車の鍵などにキーホルダー感覚で付けられます。バッグやポーチを探すのにも便利。日常の持ち物だけでなく、旅行をはじめとしたさまざまなシーンで活用できます。 。充電して繰り返し使えるから、買い替え不要で経済的。USB Type-C(TM)ケーブルを接続するだけで充電できるから、細かなパーツを外して電池交換をする手間もありません。 。※充電用のUSB Type-CケーブルおよびUSB AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。 。1回の満充電で約6カ月使用可能。充電状況がひと目でわかるLEDランプを搭載しています。 。忘れ物防止タグ本体が鳴るアラーム機能付き。「探す」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って荷物のありかを確認できます。 。アラームが鳴ると同時に、ロゴがグラデーションに光ります。探しものが見つかった嬉しさを視覚的にも感じられます。 。iPhoneと忘れ物防止タグが離れた際にもアラームが鳴るため、置き忘れや紛失を防げます。 。屋外での激しい雨や水しぶきがかかっても安心のIPX5設計です。 。表面にはガラス加工を施し、無機質になりがちなガジェットにアクセサリーのような透明感をプラス。美しさと機能性を両立したデザインです。キーホルダーやチャームと一緒に提げて持ち物のワンポイントにもぴったりです。 。位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。 。安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。 。「amine (あみね)」それは、あなたの大切なものを探すアイテム。ロゴマークがあらわすように、[自分][仲間][自分のモノ]の3つの点がネットワークで繋がり、失ったあなたのモノに導きます。 。※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。 。※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 。※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応しておりません。 。※本製品はNFC機能を利用した紛失モードには対応しておりません。付属品ストラップ、ご利用開始マニュアル、サンキューカード質量(g)約13保証期間ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。使用環境温度(℃)0~35充電端子USB Type-C(TM)
スマートフォン用テレビアンテナ(ロッドアンテナ)
エレコム(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ワンセグ・フルセグに対応。受信周波数に合わせてアンテナの長さ調整ができる、スマートフォン用テレビアンテナ(ロッドアンテナタイプ)。コネクタ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ-Φ3.5mm 4極ミニジャック色ブラックケーブル長(m)約0.03※コネクタ含まず対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のワンセグ・フルセグ対応スマートフォンおよびΦ3.5mmステレオミニプラグ搭載のイヤホン・ヘッドホンなどプラグ金メッキパッケージブリスター+紙台紙
カードケース スマホスタンド MagSafe iPhone用 2~3枚収納 磁気防止シート付属 マグネット 簡単脱着 軽量
エレコム¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から翌々日出荷iPhoneに便利をプラス!MagSafeで簡単に着脱できる、MAGKEEPシリーズのカードウォレットスタンドです。スマートフォンとICカードの干渉を防ぐ、磁気防止シートを付属。改札を通るときもスムーズです。スタンドとしても使用でき、さまざまなシーンでも快適に動画視聴ができます。用途MagSafeで簡単に着脱できる、カードウォレットスタンドです。 。スマートフォンを縦・横どちらにも置くことができ、さまざまなシーンでも快適に動画視聴ができます。 。カードが2~3枚収納可能。必要なときにサッと取り出しやすいオープンポケットです。 。スマートフォンとICカードの干渉を防ぐ、磁気防止シートを付属。改札もスムーズに通れます。 。軽量・スリムなデザインなのでコンパクトに持ち運べ、スマートフォンに取り付けたまま操作するときも邪魔になりにくいです。 。ケース内部にはカードストッパーが付いているので、カードを入れた状態で逆さまにしてもカードが落ちてくることはありません。 。ケース下部にはプッシュホールが開いていて、指でカードを押し上げると簡単にカードを取り出すことができます。 。MagSafe対応スマホケースやマグネットリングステッカーと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。 。指紋が付きにくく、肌触りが良いなめらかな素材を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容ウォレットスタンド×1、磁気防止シート×1材質ウォレットスタンド:合成皮革・ポリエステル・磁石・鉄、磁気防止シート:PET・鉄対応機種MagSafe対応iPhone ※MagSafe非対応の機器本体やケースには使用できません。幅W×厚さ×高さH(mm)約66×12×95
スマートフォン用テレビアンテナケーブル
エレコム¥899税込¥9891本当日出荷ワンセグ・フルセグに対応。イヤホン接続用端子がついた、スマートフォン用テレビアンテナケーブル。色ブラック対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のワンセグ・フルセグ対応スマートフォンおよびΦ3.5mmステレオミニプラグ搭載のイヤホン・ヘッドホンなど
MagSafe カードウォレット スタンド iPhone用 磁気防止シート付 2枚収納+小銭ポケット 財布代用 マット素材
エレコム¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷iPhoneに便利をプラス!MagSafeで簡単に着脱できる、MAGKEEPシリーズのカードウォレットスタンドです。スマートフォンとICカードの干渉を防ぐ磁気防止シート付きで、改札を通るときもスムーズ。ファスナーポケットには小銭も収納できるので、近場のお出かけはこれひとつで財布代わりに使用可能。スタンドとしても使え、さまざまなシーンでも快適に動画視聴ができます。用途MagSafeで簡単に着脱できる、カードウォレットスタンドです。 。スマートフォンを縦・横どちらにも置くことができ、さまざまなシーンでも快適に動画視聴ができます。 。カード2枚や三つ折りの紙幣を収納できる内側ポケット。出し入れしやすく、収納中も落下の心配がない安心設計です。 。小銭などを入れるのに便利なファスナーポケットが付いています。 。スマートフォンとICカードの干渉を防ぐ、磁気防止シートを付属。改札もスムーズに通れます。 。軽量・スリムなデザインなのでコンパクトに持ち運べ、スマートフォンに取り付けたまま操作するときも邪魔になりにくいです。 。MagSafe対応スマホケースやマグネットリングステッカーと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。 。指紋が付きにくく、マットな質感としっとりとした手触りの素材を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容ウォレットスタンド、磁気防止シート材質ウォレットスタンド:ポリウレタン・ポリエステル・ポリカーボネート・PET・鉄・磁石、磁気防止シート:PET・鉄対応機種MagSafe対応iPhone ※MagSafe非対応の機器本体やケースには使用できません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×13.5×102