スマ冷え Premium 貼って剥がせる冷却シート 蓄熱1.5倍 ビッグサイズ マットホワイト
- 色
- マットホワイト
- 質量(g)
- 14.2
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 120×89×0.9
- 内容量
- 1個
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
360度 のぞき見防止 プライバシーフィルム NEC LAVIE Tab T9/T0975 GAS/TAB09 H0/TAB09 H02 9型 2023年版 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,748¥2,498カテゴリ































