絞り込み
ブランド
- PGYTECH
- エレコム(17)
- 伸びるくん(8)
- ミトロイ(水戸工機)(5)
- エアージェイ(5)
- トライメイト(4)
- HMD WORKS(4)
- エスコ(3)
- オーエッチ工業(3)
- ラスタバナナ(3)
- ZATTA(3)
- Smart Stock(2)
- 中林製作所(1)
- DBLTACT(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- MSソリューションズ(1)
- LEPLUS NEXT(1)
特価
「色」から絞り込む

PGYTECH MagCam 2 スマートフォン グリップ (ミスティ グレー)
PGYTECH¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷iPhoneユーザーは、PGYTECH PhotoVideo Creativeアプリ(プロ仕様のカメラ撮影アプリ)と接続することで、自由度の高い操作とスマホならではの撮影表現を楽しめます。アプリでMagCamグリップとスムーズに連携し、ISO・シャッタースピード・フォーカスなどのプロレベルのマニュアル設定に対応します。さらに、多彩な撮影モードやマスターグレードフィルターなど、作品のクオリティを一段と高める機能を多数搭載しています。セット内容EDC 磁気スタンド ×1 / スマートフォン グリップ(リモコン付き)×1 / 磁気シート ×1(EDC 磁気シート同等品) / リストストラップ ×1(充電グリップ同等品) / 取扱説明書 ×1 / ロゴステッカー ×1 / 製品紹介カード ×1材質ABS+PC、アルミニウム合金、亜鉛合金質量(g)157.5出力【POGOピン】5 V / 1 A、【Type-C】5 V / 2 A、【ワイヤレス充電】5 V / 1 A吸着力(N)【磁気スタンド】25表示【LEDインジケーター(バッテリー残量)】 25% / 50% / 75% / 100%入力【Type-C】5 V / 2 Aバッテリー【グリップバッテリー】3000 mAh / 3.6 V / 10.8 Whグリップ部(mm)(ロング版)114.5×91.5×36動作温度(℃)-10~60
PGYTECH MagCam 2 スマートフォン グリップ (クラシック ブラック)
PGYTECH¥7,798税込¥8,5781個当日出荷iPhoneユーザーは、PGYTECH PhotoVideo Creativeアプリ(プロ仕様のカメラ撮影アプリ)と接続することで、自由度の高い操作とスマホならではの撮影表現を楽しめます。アプリでMagCamグリップとスムーズに連携し、ISO・シャッタースピード・フォーカスなどのプロレベルのマニュアル設定に対応します。さらに、多彩な撮影モードやマスターグレードフィルターなど、作品のクオリティを一段と高める機能を多数搭載しています。セット内容EDC 磁気スタンド ×1 / スマートフォン グリップ(リモコン付き)×1 / 磁気シート ×1(EDC 磁気シート同等品) / リストストラップ ×1(充電グリップ同等品) / 取扱説明書 ×1 / ロゴステッカー ×1 / 製品紹介カード ×1材質ABS+PC、アルミニウム合金、亜鉛合金質量(g)157.5出力【POGOピン】5 V / 1 A、【Type-C】5 V / 2 A、【ワイヤレス充電】5 V / 1 A吸着力(N)【磁気スタンド】25表示【LEDインジケーター(バッテリー残量)】 25% / 50% / 75% / 100%入力【Type-C】5 V / 2 Aバッテリー【グリップバッテリー】3000 mAh / 3.6 V / 10.8 Whグリップ部(mm)(ロング版)114.5×91.5×36動作温度(℃)-10~60
『スマホストラップ』には他にこんなカテゴリがあります
スマホストラップ の新着商品
MagSafe対応 クリップ式スマホホルダー バンジーストラップ付 ブラック 挟むだけ簡単装着 スマホ落下防止 紛失防止 強力クリップ&マグネット ケース付でも使用可Smart Stock税込¥2,638¥2,398