絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(2)
  • サンワサプライ(18)
  • エレコム(15)
  • サンワダイレクト(15)
  • エツミ(8)
  • MOTTERU(8)
  • オーム電機(7)
  • トライメイト(7)
  • ARCHISS(6)
  • SONIC(ソニック)[文具](5)
  • 山崎実業(5)
  • タイムリー(5)
  • bitstrong(5)
  • OWLTECH(オウルテック)(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • キングジム(3)
  • レイメイ藤井(3)
  • グリーンハウス(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノートパソコンスタンド StarTech.comノートパソコンスタンドStarTech.com(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
調整可能なポータブルノートパソコン用スタンドで快適に作業15°から39°の6段階の角度調整に対応。快適なタイピングと見やすい画面角度設定が可能通気性に優れた設計でノートパソコンの動作熱を放散287mm x 210mmのコンパクトなデザインで多くのノートパソコン各種に対応携帯に適した超薄型(10mm)、軽量(358g)設計便利なビルトインハンドルゴム製グリップと格納タブでノートパソコンを固定9インチから12インチ(229mm から 305mm)のタブレットにも対応TAA準拠
用途商用施設、ビジネス、各種施設で快適なデスクワーク環境を実現モバイル用途で外出先でも快適なワークステーションを構成オフィス、学校、家庭でエルゴノミクスに対応ノートパソコン用ライザーとして、またはタブレットスタンド/読書スタンドとして使用
ノートパソコンスタンド/アルミニウム製/折りたたみ式/回転式ベース 高さ角度調整/ラップトップ ノートブックPC用 StarTech.comノートパソコンスタンド/アルミニウム製/折りたたみ式/回転式ベース 高さ角度調整/ラップトップ ノートブックPC用StarTech.com
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
人間工学に基いた高さ調整:ノートパソコンを目線の高さに持ち上げて、長時間の作業も快適な姿勢を維持できるノートパソコンスタンド。360度回転するベースと高さ調整アームを搭載。最大5kgのノートパソコンに対応。通気性:ノートパソコンやウルトラブックの底面に自然な空気の流れを促し、熱の分散を促進する通気孔付きアルミニウムトレイ装備。高さ調整が可能な設計により、デバイス周辺の空気循環を向上させて適度を維持ポータブル&省スペース設計:軽量な折りたたみ式で、ノートパソコンケースに簡単に収納できるノートPCスタンド。高さ調整可能なトレイ下の空間を有効活用でき、デスクをすっきり整理作業デスクに理想的:ベースには、デスク表面を保護しスタンドを安定させる滑り止めパッド、およびデバイスの滑りを防止するスライドストッパーとグリップパッドを装備多用途対応:自在に角度と高さを調整できる設計で、軽作業の文字入力からビデオ通話、顧客対応、製品プレゼンテーションまで、多様な作業に対応するノートPC台。ホームオフィス、デスクトップワークステーション、教室、小売店カウンター、モバイル環境など、あらゆるシーンに理想的
材質アルミシルバー耐荷重(kg)【作業面】5高さ調節ありRoHS指令(10物質対応)対応
ノートパソコンスタンド StarTech.comノートパソコンスタンドStarTech.com
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
0
材質アルミシルバー質量(g)329耐荷重(kg)10その他の機能設定可能な傾斜角度:15度、27度、37度、45度、52度、60度、67度、75度、84度角度調整範囲9段階保証期間5年間RoHS指令(10物質対応)対応
ノートパソコンスタンド/アルミニウム製/耐荷重10kg/折りたたみ式/高さ&角度調整可能/安定性強化/放熱対策/ラップトップ ノートブックPC 台 StarTech.comノートパソコンスタンド/アルミニウム製/耐荷重10kg/折りたたみ式/高さ&角度調整可能/安定性強化/放熱対策/ラップトップ ノートブックPC 台StarTech.com
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ノートパソコンスタンド:ノートPCを目の高さに引き上げ、自由な角度調整で快適に作業。作業効率が向上するデスク用ノートPCスタンド(シルバー)。26.9 x 22.6cmの高さ調節可能な台座は、最大10kgまでのノートパソコンに対応優れた安定性と調節機能:台座の滑り止めパッドとフロントフランジが安定性を確保し、急な角度でもノートパソコンをしっかり固定。机から最大12cmまでの高さと角度を調節可能パソコン高さ調整台。また、付属のツールで関節テンションの調節も可能優れた通気性&放熱性:放熱口つきのアルミ構造により、ノートパソコン下の通気性を改善。冷却ファンのノイズやハードウエアの過熱を抑え、デバイスの性能と寿命を向上させるエアフロー設計コンパクトなデザイン:頑丈なベース部分はわずか19.9 x 21.4cmの省スペース設計。滑り止めパッドが接地面にしっかりと密着。PCスタンドを安定させデスクを保護。パソコンケースに収納可能な軽量(714g)折りたたみ式ラップトップスタンドStarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
長さ(mm)269幅(mm)226質量(kg)0.7シルバー高さ(mm)50間口(mm)226耐荷重(kg)10保証期間5年間高さ調節あり調節範囲(mm)33.2~120RoHS指令(10物質対応)対応
ノートパソコンスタンド/1台2役 ラップトップ縦置き収納 & 作業用置き台/Ultrabook & MacBook Pro/Air 対応/シルバー/アルミニウム StarTech.comノートパソコンスタンド/1台2役 ラップトップ縦置き収納 & 作業用置き台/Ultrabook & MacBook Pro/Air 対応/シルバー/アルミニウムStarTech.com
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
ノートパソコン用ライザースタンド:15インチまでのノートパソコンに適したアルミニウム製スタンド(シルバー)。17度の傾斜でノート端末を引き上げ、快適なエルゴノミクス対応の環境を構成省スペース:閉じた状態のノートパソコンを立てて収納し、デスクスペースを広く活用。ドッキングステーション用にすべてのポートのアクセスを確保。付属のウェッジとベース(206mmx73mm)で安定性を強化汎用スタンド:2種類のシリコン製クレードルが付属(14mm & 16mm)。MacBook Air(11/13インチ)、 MacBook Pro(11/13/15インチ)、Ultrabookなど超薄型ノートパソコンに対応美しく機能的なデザイン:MacBookと相性の良いエレガントな外観のノートパソコンホルダー。デスク面とノートパソコン表面を擦り傷から守り、滑り止めにもなるシリコンパッド付きStarTech.comの利点:5年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途傾斜をつけてノートパソコンを設置し、快適なエルゴノミクス対応環境を構成ノートパソコンを立てて設置し、外付けディスプレイ用のスペースを確保携帯して外出先で快適な作業環境をセットアップ対応インチサイズ15インチまで長さ(mm)233幅(mm)167高さ(mm)73質量(g)540保証期間5年間RoHS指令(10物質対応)対応
ノートパソコンスタンド/人間工学設計/アルミニウム シルバー/キーボード収納/Macbook Air/Pro,  SurfaceなどのノートPCに最適 StarTech.comノートパソコンスタンド/人間工学設計/アルミニウム シルバー/キーボード収納/Macbook Air/Pro, SurfaceなどのノートPCに最適StarTech.com
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
ノートパソコン用スタンド: アルミニウム製のノートPCスタンドには2本の角度(16度)が付いたアームで支えられており、平らな面にはストッパーとして機能するリップを装備。アームに施されているラバーパッドによりノートPCを擦り傷から保護簡単な組立て:ツールを使わずに3つのピースを組み合わせるだけの簡易設計。970gと軽量ながら、非常に頑丈なノートPCホルダースペースの有効活用:角度のついたアームは、高さ106mmと144mmに位置し、間隔160mmで配置されているため、通気性に優れ、キーボードやマウスを収納するのに十分なスペースを提供。配線の整理に役立つケーブルスロット付きコンピューターラック高品質:シルバーアルマイト仕上げ、グレーの滑り止めパッドでMacBookなどのデバイスと相性の良いラップトップ台。優れた安定性:ガラステーブルなどに置いても傷がつかない底面パッド付きの卓上PCスタンド。滑り止め機能により高い安定性を発揮。
長さ(mm)260幅(mm)260高さ(mm)140質量(kg)0.9耐荷重(kg)50保証期間5年間仕上シルバーアルマイトアーム寸法(mm)210×50(厚さ5)シルバー材質アルミ

PC・CPUスタンド』には他にこんなカテゴリがあります

ノートPCスタンド